- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- TWM-08のおすすめ人気ランキング
TWM-08のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新7件の「TWM-08」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーロックインサート」、「春日 端子台」、「ねじ 補修」などの商品も取り扱っております。
適合
キーロックインサート:KIC0812・KIC0812-SUS
材質
フェノール樹脂
d
6.3
L
42.5
質量(g)
38
L1
7.5
D
15
D1
11.9
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利。ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。
先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。
エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
適合
キーロックインサート:KIC0814・KIC0814-SUS
材質
フェノール樹脂
d
6.3
L
42.5
質量(g)
50
L1
7.5
D
17
D1
13.9
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
4.6
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
16/22
定格電流(UL)(A)
14/16
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質
フェノール樹脂
H
12
質量(g)
14
適合ツール
TWM8
寸法M(mm)
(内ネジ)M8×1.25
本数
キー:4
寸法M1(mm)
(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質
フェノール樹脂
H
12
質量(g)
14
適合ツール
TWM8
寸法M(mm)
(内ネジ)M8×1.25
本数
キー:4
寸法M1(mm)
(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス