TWM-08のおすすめ人気ランキング

2026/01/12更新
7件の「TWM-08」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングクランプ端子台」、「端子台 弱電」、「モンキー 薄」などの商品も取り扱っております。
適合 キーロックインサート:KIC0812・KIC0812-SUS 材質 フェノール樹脂 d 6.3 L 42.5 質量(g) 38 L1 7.5 D 15 D1 11.9
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利。ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。 先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。 エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 キーロックインサート:KIC0814・KIC0814-SUS 材質 フェノール樹脂 d 6.3 L 42.5 質量(g) 50 L1 7.5 D 17 D1 13.9
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 4.6 定格電流(JIS)(A) 20 定格電流(IEC)(A) 16/22 定格電流(UL)(A) 14/16
1個
209 税込230
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質 フェノール樹脂 H 12 質量(g) 14 適合ツール TWM8 寸法M(mm) (内ネジ)M8×1.25 本数 キー:4 寸法M1(mm) (外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
689 税込758
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質 フェノール樹脂 H 12 質量(g) 14 適合ツール TWM8 寸法M(mm) (内ネジ)M8×1.25 本数 キー:4 寸法M1(mm) (外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1袋(50個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)