- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- Tektronix プローブのおすすめ人気ランキング
Tektronix プローブのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新92件の「Tektronix プローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差動プローブ」、「電流プローブ」、「電圧 プローブ」などの商品も取り扱っております。
仕様
プローブタイプ = パッシブ。減衰 = 1:10。帯域幅 = 500MHz。最大コモンモード入力電圧 = 300V。コネクタ タイプ = フッククリップ。モデル番号(P) = TPP0500B。プローブ数 = 1。安全カテゴリレベル = CAT II。安全カテゴリ電圧 = 300V。シリーズ = TPP0。安全カテゴリ = CAT II 300 V。。Tektronix 500MHzパッシブプローブTPP0500B. Tektronix TPP0500Bは、3.9pFの入力静電容量を持つ、500 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
仕様
プローブタイプ = パッシブ。減衰 = 1:10, 1:2。帯域幅 = 250MHz。モデル番号(P) = TPP0250。シリーズ = TPP0。安全カテゴリ = CAT II 300V。。Tektronix 250MHzパッシブプローブTPP0250. Tektronix TPP0250は、3.9pFの入力静電容量を持つ、250 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
タイプ
減衰器×10
機能
リードアウト対応:-
周波数帯域(MHz)
150
入力インピーダンス
10MΩ/12.5pF
最大入力電圧
DC600
立ち上がり時間
約2.3ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(pF)
20~35
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加)
32種類の自動測定
時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT
トリガ周波数カウンタ
パン/ズーム機能
多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ
設置面積が小さな、小型・軽量
ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg)
機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2
電源
100~240VAC RMS ±10%
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
154.95×325.12×106.68
最大消費電力(W)
30
高度(m)
動作時:最高3000、非動作時:最高12000
電源周波数(Hz)
45~65(100~240V)、360~440(100~132V)
安全性
製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合
使用環境温度(℃)
動作時:0~+50、非動作時:-30~+71
EMC規格
EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性)
使用環境湿度(%)
動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと
サンプルレート
1GS/s
レコード長
20kポイント
タイプ
減衰器×10、×1
機能
リードアウト対応:-
周波数帯域(MHz)
100、6
入力インピーダンス
10MΩ/14pF、1MΩ/150pF以下
最大入力電圧
DC600
立ち上がり時間
約3.5ns、約58ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(pF)
20~35、-
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
TDS 1000シリーズ用アクセサリ
TDS1000 シリーズ用Tektronixプローブ: AC又はDCの測定に適したTCP303 / TCP305電流プローブ、P6015A高電圧パッシブプローブ
仕様
●プローブタイプ:高電圧●減衰:1:1000●帯域幅:75MHz●最大コモンモード入力電圧:20kV●モデル番号(P):P6015A●プローブ数:1●上昇時間:4ns●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:796-6702
アズワン品番
68-4150-72
1個
¥909,800
税込¥1,000,780
7日以内出荷
備考
SC-5455、CS-4135A/4125A
タイプ
減衰器×10、×1
機能
リードアウト対応:-
周波数帯域(MHz)
60、6
入力インピーダンス
10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下
最大入力電圧
DC600
立ち上がり時間
約5.8ns、約58ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(pF)
20~45、-
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
新しいTBS2000Bシリーズは、オシロスコープにとって最も重要な、信号の表示と測定を高い水準で行えます。
9型の大きなディスプレイ(水平目盛は15div)を備えているため、1つの画面でより多くの信号を観測できます。
レコード長は5Mポイントであり、長時間のデータも取り込めます。
使いやすいカーソルと強力な32種類の自動測定機能で、さまざまな測定が行えます。
Wi-Fi接続、100-BaseT Ethernetに対応しており、測定結果の共有が容易です。お手頃な価格でありながら、優れた性能を実現しています。
分解能
(垂直軸)8ビット
最大消費電力(W)
80
測定機能
(自動)32種
高度(m)
動作時:3000まで、非動作時:12000まで(高度が高いとLCDが損傷する可能性があるため制限が設けられています。この損傷は本体の動作に関わるものではありません。)
電源周波数(Hz)
47~63(100~240V)、360~440(100~132V)
ディスプレイ
9型(228.6 mm)ワイド液晶TFTカラー
安全性
UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030、製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合
解像度
800(垂直)×480(水平)ピクセル(WVGA)
入力インピーダンス
1MΩ±1%、13pF±1.5pF
使用環境温度(℃)
動作時:0~+50、非動作時:-40~+71
EMC規格
EC Council Directive 2014/30/EU(電磁適合性)
確度
(DCゲイン)±2%(5V/div~5mV/div)・±3%(代表値、2mV/div)、(時間軸)1ms以上の任意の間隔において±25ppm
カップリング
(入力)DCまたはAC
最大入力電圧
1MΩ:300VRMS、インストレーション・カテゴリ II、ピーク電圧:±450V以下
使用環境湿度(%)
動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+60℃以下で 5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと
帯域制限
20MHz
サンプルレート
最大:2GS/s(ハーフ・チャンネル)、1GS/s(全チャンネル)
レコード長
5Mポイント
最大電圧(V)
100~240AC RMS ±10%
性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
仕様
【垂直軸システム-アナログ部】。チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V。【水平軸システム - アナログ部】。時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz。【トリガ・レベル・レンジ】。任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方。【波形演算】。関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関。【DCオフセット】。DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]。【表示】。波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス。波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能。カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能
質量(g)
バッテリ:450、機器単体:1.8
使用温度範囲(℃)
充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)
電源(V)
AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)
規格
CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)
出力
AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A
測定項目
自動測定:36種類の自動測定項目。振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域。時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×344×40.4
分解能
垂直:8ビット
最大消費電力(W)
60
入力感度
1 mV/div ~ 10 V/div
インターフェース
USB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)
バッテリー
リチウム・イオン
高度(m)
動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)
ズーム
すべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポート
ディスプレイ
10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン
解像度
1280×800
入力インピーダンス
BNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満
バッテリー電圧(V)
14.52DC
フォーマット形式
YT、XY
動作時間
最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能
カップリング
入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)
最大入力電圧
300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms
表示モード
オーバーレイ、スタック
動作湿度(%)
動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度
バッテリー容量(mAh)
6700
言語表示
英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語
マウント
ラック・タイプ:5U
補間機能
Sin(x)/x、直線
演算項目
加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs
帯域制限
20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)
サンプルレート
1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)
レコード長
10m
カーソル測定
波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バー
トリガモード
オート、ノーマル、シングル
動作温度範囲(℃)
0 ~+50 (+32 °F~120 °F)
DCゲイン確度
±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)
ロジック機能
AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
仕様
【垂直軸システム-アナログ部】。チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V。【水平軸システム - アナログ部】。時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz。【トリガ・レベル・レンジ】。任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方。【波形演算】。関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関。【DCオフセット】。DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]。【表示】。波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス。波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能。カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能
質量(g)
バッテリ:450、機器単体:1.8
使用温度範囲(℃)
充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)
電源(V)
AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)
規格
CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)
出力
AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A
測定項目
自動測定:36種類の自動測定項目。振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域。時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×344×40.4
分解能
垂直:8ビット
最大消費電力(W)
60
入力感度
1 mV/div ~ 10 V/div
インターフェース
USB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)
バッテリー
リチウム・イオン
高度(m)
動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)
ズーム
すべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポート
ディスプレイ
10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン
解像度
1280×800
入力インピーダンス
BNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満
バッテリー電圧(V)
14.52DC
フォーマット形式
YT、XY
動作時間
最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能
カップリング
入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)
最大入力電圧
300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms
表示モード
オーバーレイ、スタック
動作湿度(%)
動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度
バッテリー容量(mAh)
6700
言語表示
英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語
マウント
ラック・タイプ:5U
補間機能
Sin(x)/x、直線
演算項目
加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs
帯域制限
20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)
サンプルレート
1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)
レコード長
10m
カーソル測定
波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バー
トリガモード
オート、ノーマル、シングル
動作温度範囲(℃)
0 ~+50 (+32 °F~120 °F)
DCゲイン確度
±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)
ロジック機能
AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
検査、微調整などにご使用ください。
TGK品番
990-58-24-62
型式
018
摘要
フック型
1個
¥1,190
税込¥1,309
6日以内出荷
仕様
プローブタイプ = パッシブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
入力容量
10~50pF
入力
50MΩ//7.5pF
最大入力電圧
1kV(rms)2kV(Pulse)
減衰比
100:1
大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。
仕様
●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A
付属品
取扱説明書(1)、ケース(1)
幅(mm)
センサ部:約176、ターミネーション部:約27
高さ(mm)
センサ部:約69、ターミネーション部:約55
奥行(mm)
センサ部:約27、ターミネーション部:約18
電源
PS-54/PS-52(オプション)
適合規格
安全性:EN61010、EMC:EN61326
ケーブル長(m)
電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0
感度
0.01V/A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18
高度(m)
高度2000まで(動作)
使用温湿度範囲
0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)
カップリング
1MΩ AC/DC(測定機側)
測定可能導体径(Φmm)
20以下
様々な温度計に使用できます。
樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
材質(グリップ)
アセタール樹脂
被覆
リード線:ビニールシールド(VLS)
仕様
オメガコネクター付き
リード線(m)
通常時:0.3、伸長時:1.5
熱電対
K
仕様
70MHz 10:1/1:1切替付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
仕様
変換レート:100 mV/A、10 mV/A
質量(g)
260(電池別)
外形寸法(mm)
280×70×32
電源
ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)
周波数
DC~300kHz
クランプ径(Φmm)
11
測定電流
最大:200A(DC)/140Arms(AC)
確度
±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA ~ 20 A peak range) 、±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA ~ 80 A peak range) 、±15% max at 10 mV/A (80 A peak ~ 200 A peak range)
電流レンジ
200A、20A(2レンジ切り替え)
最大電圧(V)
CATIII 300/CATII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷