- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- ThinkPad トラックポイント キーボード IIのおすすめ人気ランキング
ThinkPad トラックポイント キーボード IIのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新81件の「ThinkPad トラックポイント キーボード II」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーコネクター」、「ワイヤレスソーラーキーボード」、「エルゴノミクスキーボード」などの商品も取り扱っております。
電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。オートスリープ機能。約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。 。振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。
仕様
トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート
セット内容
キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類
質量(g)
516
対応OS
Windows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305.5×164×13.7
保証期間
1年
充電時間(分)
満充電まで約97.8分
連続動作時間
満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります)
各種認証
FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スマートフォンの低輝度画面に表示したバーコードを素早くスキャン。
反射面での読み取りを強化。最小分解能3Milを実現。
(環境条件およびバーコード品質により異なる場合が有ります。)
用途物流センターや工場での出荷ピッキング業務、会員証の読み取り
仕様
PCS値:30% @ UPC/EAN100%
適合規格
(Safety)IEC62471 Exempt、(EMC)CE、FCC、VCCI、BSMI
電源電圧(V)
DC5±10%
消費電力(mA)
280(動作時)
光源(nm)
赤色LED617(エイミング617)
保存温度範囲(℃)
-40~70
強度
落下試験:1mの高さから自由落下
使用環境湿度(%)
5~95(結露無き事)
動作温度範囲(℃)
0~50
シンボル
【読取1次元・2次元】JAN/EAN/UPC/書籍二段コード/新雑誌コード/ITF/NW-7/Code39/Code93/Code128/GS1-128/GSI DataBar 他、 QR/Micro QR/Data Matrix/PDF417/Micro PDF417/Aztec/Maxi/GS1 DataBar(composite)※日本語読取対応、MicroPDF417 など
読取深度(mm)
0~210(EAN13)、0~50(code39/5mil)、0~30(code39/3mil)
イメージセンサー
1280H×800Vピクセル
仕様
トラックポイント搭載、チルト角度調整可能
セット内容
ThinkPad トラックポイント・キーボード-日本語、マイクロUSBケーブル
質量(g)
440
ケーブル長(m)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
14×306×164
対応OS
Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
接続方式
無線
対応機種
USBポート搭載のパソコン
キー配列
89キー(日本語配列)
保証期間
3 年間
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式
メンブレン
キー
(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様
押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容
キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色
ブラック
質量(g)
(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OS
Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列
108キー日本語レイアウト
使用電池
単四形乾電池×2本
電池寿命
最大2年
キーストローク(mm)
3.2
アズワン品番
64-3939-21
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離
10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンパクトで使いやすいキーボードです。
スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。
仕様
テンキーあり
材質
ABS
質量(g)
430
外形寸法(mm)
440×135×20
ケーブル長(m)
1.4
対応OS
Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式
メンブレン
仕様
(押下圧)50g、角度調節機能あり
色
ブラック
質量(g)
(キーボード)550
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式
有線
キー配列
109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)
2.8
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様
テンキーあり
付属品
ユーザーズマニュアル×1
サイズ
フル
質量(g)
約586
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
1.6
対応OS
Windows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3)
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)
キー配列
日本語108キー
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB(A)オス
コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。
キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。
コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。
スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。
単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。
《製品特長》
・テンキーレスの省スペースキーボード
・コンパクトな両手利き用マウス
・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作
・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサー
オプティカルトラッキング
キー方式
メンブレン
仕様
【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無
セット内容
ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス)
質量(g)
【キーボード】312、【マウス】53
対応OS
Windows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降
接続方式
2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100
接続
USBポート必須
キー配列
83キー日本語レイアウト
使用電池
【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本
解像度
1000dpi
保証期間
3年間無償保証
電池寿命
【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月
キーストローク(mm)
2.5
ボタン数
3
キーボード
テンキーレス、耐水設計、角度調節可能
キーピッチ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
操作距離
ワイヤレス通信可能:10m
ボタン仕様
左/右クリック、ミドルクリック
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウスは、シンプルで信頼性の高いUSBポート接続で、飲料などの液体を使った防滴機能を対応しています。
キーボードは静かで快適にタイピングができ、数字入力パッドも装備しています。フルサイズのマウスは人間工学により設計され、一日中快適にご利用頂けます。
仕様
チルト角度調整可能
セット内容
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語、マニュアル類
質量(g)
キーボード: 570、マウス: 69
ケーブル長(m)
1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
キーボード:20.20×146.4×424(本体)、マウス:33.7×62.3×111.3(本体)
対応OS
Windows 7, Windows 10, Windows 11
接続方式
有線
分解能(dpi)
1000
対応機種
USB Aポートを使用してサポートされているPC
キー配列
109キー(日本語配列)
保証期間
1年
キーストローク(mm)
2.5+/-0.4
ボタン数
3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)
キーピッチ(mm)
19.05(横方向)、19.05(縦方向)
インターフェイス
USB Type-A
ホイール数
スクロール・ホイール (上下)
読取方式
光学センサー
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサー
オプティカル
キー方式
メンブレン
仕様
【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有
色
グレー
質量(g)
【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0
対応OS
Windows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66
その他の機能
耐水仕様
インターフェース
USB
キー配列
108キー日本語レイアウト
使用電池
【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本
解像度
1000dpi
保証期間
2年間
電池寿命
【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年
キーストローク(mm)
2.5
ボタン数
3(チルト機能含む)
キーピッチ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
アドバンス2.4GHz
操作距離
約10m
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)
600
最高使用温度(℃)
60 (一般用)
材質
塩化ビニール
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)
264
電源
単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格
Bluetooth3.0Class2
対応OS
Windows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種
Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
286.5×121.5×20.4
通信方式
GFSK方式
保証期間
6カ月
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
電波周波数(GHz)
2.4
最大接続台数
3台
ホットキー数
13キー
使用期間
アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
プロファイル
HID
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質
PVC
定格電圧(V)
600
静かなクリック音とホイール回転音の静音マウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボードセットです。
クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。
深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
キーボードは標準的な日本語109キーボードです。
超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。
ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。
読取
ブルーLEDセンサー方式
キー方式
メンブレン方式
付属品
取扱説明書、レシーバー(受信機)、単三電池×2(キーボード用、マウス用)
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン
質量(g)
(キーボード)380、(マウス)60※電池含まず、(受信機)2
方式
ワイヤレス/RF2.4GHz
対応OS
Windows10・8.1・8・ 7・Vista・XP
コネクタ形状
USB(Aコネクタオス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)390×122×21、(マウス)72.9×105.2×35.8、(受信機)14.5×19×6.5
分解能
1600・1200・800count/inch
動作力
60±15g
インターフェース
USBHID1.1準拠
受信可能距離
約10
キー数
日本語105
キー配列
日本語109A
使用電池
(キーボード)単三電池×1、(マウス)単三電池×1
キーストローク(mm)
3.5mm±0.3mm
ボタン数
2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
キーピッチ(mm)
19
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)
60
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書
角度(°)
スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー
640×480 CMOS
照準
赤色LED
読取(mm)
【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度
スキャン:60fps
消費電流(mA)
動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明
白色LED
相対湿度
5~95(結露ないこと)
解像度
【光学的】(1D)≧3mil
寿命
スイッチ:百万回
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-20~60
動作モード
トリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)
周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、 FCC、 BSMI
インジケータ
ブザー、LED
動作温度範囲(℃)
-10~50
ESD保護
8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様
押下圧:60g
付属品
製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
441×18×149
対応機種
Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
機能
耐水設計、SilentTouchテクノロジー
インターフェース
USB
角度調整範囲
有(8°)
使用電池
単四形乾電池 × 2本
電池寿命
最大24カ月
キー
ショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作距離
10m