U-ドリルのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
141件の「U-ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジックドリル」、「サンドビック uドリル」、「ボーリング加工 工具」などの商品も取り扱っております。

CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビックランキング2位
1本ほか
58,980税込64,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(158種類の商品があります)

ドリル 京セラランキング3位
京セラドリル
4コーナー仕様で高経済性を実現。切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。
用途マジックドリル
1本
34,980税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

WDXドリル 住友電工ハードメタルランキング4位
1台
31,980税込35,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(132種類の商品があります)

ドリル イスカルランキング5位
1個
54,980税込60,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
34,980税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

住友電工ハードメタルWDXドリル
コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート
1台
35,980税込39,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

三菱マテリアルドリル
高剛性ホルダ。4コーナー使用の経済的チップです。チップ材種、チップブレーカーが豊富です
用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)25
1本
32,980税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。材質スチール内径(Φmm)3、4、5、6、8、10ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
1個
999税込1,099
当日出荷

イスカルドリル
多機能工具 1本のホルダーで、穴明け、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能 経済的
1本
32,980税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

1個
169,800税込186,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

京セラドリル
4コーナ仕様チップでコスト削減。 豊富なチップブレーカで様々な被削材に対応。 鋭い切れ味でビビリを防止し、仕上げ面も良好。 切りくず排出・静寂性に優れ、低抵抗設計で加工条件アップ。
用途マジックドリル適合チップZCMT050203、ZCMT050203SP、ZCMT050203SU
1本
34,980税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

三菱マテリアルMVXドリル小径
材質超硬コーティング外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種
1本
42,980税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチ材質ハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)8適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
1個
3,998税込4,398
当日出荷

1箱(10個)ほか
14,980税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(178種類の商品があります)

主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)36材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
1セット
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
46,980税込51,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。適合電気ドリル10mm以上チャック外径(Φmm)約34商品構成セット品
1個
4,998税込5,498
当日出荷

電気ドリルでの穴あけ時に発生する切粉の飛散をマグネットの力で防止します。 周囲を養生する必要がなく、手軽に穴あけ加工ができます。 クリアボディーなので狙うところがしっかり見え作業効率が向上します。
用途切粉の飛散の防止材質ABS樹脂、フェライト磁石適合ドリル径(mm)鉄工ドリル直径8.5mmまで外径(Φmm)樹脂部:44、マグネット部:40内径(Φmm)樹脂部:9、マグネット部:24高さ(mm)樹脂部:23、マグネット部:7
1個
799税込879
当日出荷

三菱マテリアルドリル
高剛性ホルダ。4コーナー使用の経済的チップです。チップ材種、チップブレーカーが豊富です
用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)20
1本
27,980税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)