- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 標示スタンド・立札
- Uターンのおすすめ人気ランキング
Uターンのおすすめ人気ランキング
2025/07/05更新287件の「Uターン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Uターン禁止」、「看板」、「パイロン 駐車禁止」などの商品も取り扱っております。
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。
文字内容
Uターン禁止
材質
プラスチック板2mm
寸法(高さH×幅W)(mm)
300×600
加工内容
周囲4ヶ所穴あけ
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。
中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。
マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。
各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有)
折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式
カラーコーン取付
材質
(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙
寸法(mm)
475×360(A3タテサイズ)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
搬送をサポートする「リタード方式」を採用。一度に2枚の原稿が送られたときには、リタードローラーが2枚目の原稿をやさしく押さえ、原稿を傷めることなく分離して搬送。重送による読み取りエラーを抑止し、効率のよい「ダブらんスキャン」を実現します。複写伝票など複数枚で構成される原稿や、A3半折り原稿をスキャンするときのために、「非分離モード」も搭載しました。
給紙された原稿がUターンして本体前部に収まる搬送方式「ラウンドスキャン」により、排紙される原稿用のスペースを不要にし、優れた省スペース性を実現しました。さらに、カラー・グレー・白黒いずれも毎分25枚で、効率よく連続スキャンが可能(A4タテ・200dpi)。デスクにすっきり設置して、必要なときにすばやく活用できます。
原稿サイズ
最大A3半折り、【ラウンド排紙】幅:50.8~216mm、長さ:70~356mm、厚さ:0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【ストレート排紙】幅:50.8~216mm、長さ:53.9~356mm(長尺対応は3000mmまで)、厚さ:0.05~0.25mm(40~209g/m2)、カード:幅:53.9mm×長さ:85.5mm×厚さ:0.76mm(エンボスカード可。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する場合がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。横搬送のみ。)、名刺:原稿サイズ50.8mm×53.9mm以上、紙厚0.35mm以下(300g/m2)(縦搬送)、大判(半折):最大サイズ216×297mm(40g/m2以下の用紙の半折、半折状態で厚さが0.2mmを超える場合は動作保証外)、はがき:幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと
センサー
CIS
仕様
【最大トレー積載量(カール量含む)】約30枚(80g/m2紙)または、積載高さ6mm以下(カール込み)、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード
付属品
ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド、ソフト(CaptureOnTouch)
型式
卓上型シートスルースキャナー
質量(kg)
約2.7
電源(V)
100
消費電力(W)
(動作時)最大12.7以下、(スリープモード時)1.7以下、(電源オフ時)0.5以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
トレー収納時:300×220×156、トレー全開時:300×339×235
ピーク波長(nm)
R:620、G:530、B:467
インターフェース
Hi-Speed USB2.0
読取
片面/両面
解像度
光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
使用環境温度(℃)
10~32.5
給紙方法
標準/自動/手差し
読み取り速度
解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:25枚/分、600dpi:13枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:50面/分、600dpi:26面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:4枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:30面/分、600dpi:6面/分
アズワン品番
65-0440-32
使用環境湿度(%)
20~80RH
グリーン購入法
適合
ドライバタイプ
ISIS/TWAIN
背景色
白
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
階段の框と踏み板にそうようになっておりますのでカットする必要がありません。
用途階段の養生
型番
KD003
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容
関係者以外立入禁止
取付方式
4隅穴
材質
ポリプロピレン
仕様
四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
寸法(mm)
120×50
寸法(幅W×奥行D)(mm)
120X50
適合プリンタ
ドットプリンタ
寸法(mm)
120×50
寸法(幅W×奥行D)(mm)
120X50
適合プリンタ
ドットプリンタ
コーン(別売)に取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。
用途コーンに取り付ける大型表示ボードです。
プライバシーフィルター装着キット:8個の粘着マウント用タブ(大2個/小6個)、12個の粘着ストリップ(短6枚/長6枚)、モニター/ベゼルのクリーニング用クロスを含む。注:本製品は装着用キットのみでプライバシーフィルターは含まれません。粘着ストリップ:ノートPCやモニターの画面に覗き見防止フィルムを固定する取付けキット。長期的に固定する用途に適した粘着シール12枚入り。接着剤の跡を残さず簡単に貼ったり剥がしたりできるスクリーンプロテクター用粘着ストリップ採用。マウント用タブ:粘着性スライドマウント用タブをモニターベゼルに取付けることで、覗き見防止シートの艶消/光沢面の変更が可能。また、複数のモニターにタブを取り付け、プライバシーフィルター対応仕様にセットアップすることも可能。大2個と小6個のホルダータブ含む。高い汎用性:PRIVSCNMONおよびPRIVACY-SCREENシリーズを含むStarTech.com社製プライバシーフィルターはもちろん、他社製プライバシーフィルターにも使用可能。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
セット内容
粘着ストリップセット (大6枚、小6枚)、マウンティングタブセット (大2個、小6個)、拭き取り布
長さ(mm)
103
幅(mm)
83
高さ(m)
1
質量(g)
16
保証期間
2年間
色
クリアー
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐久性能UP!
カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて
材質
屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)
適合
70cmコーン専用
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
140
取付方式
カラーコーン取付
寸法(縦×横×奥行)(mm)
550×400×5
使用期間(年)
約2
仕様
No.無し
寸法(幅W×奥行D)(mm)
120X50
複写枚数
5
1箱(1000枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様
片面表示
材質
(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー
寸法(mm)
300幅×426高さ×94厚み
質量(g)
364
取付方式
カラーコーン取付
カラーコーンにかぶせるだけ。立体形状のミミで注目度抜群!。折り畳んで保管できるので、かさばりません。最適な厚みと重量により、安定した装着感を実現。吸水性がないポリプロピレン製の為、強度・耐摩耗性が高く、屋外使用に適しています。街の景観を損なわずに、効率良い注意喚起を促せます。
用途カラーコーンにかぶせて分かりやすいメッセージ表示。
適合
カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
約0.4
取付方式
カラーコーン取付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(折りたたみ時)527×307×0.8
使用期間(年)
約1~3
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン 。ぴったりフィット:アスペクト比16:9の22インチワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。サイズ:487 x 274mm。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
付属品
マウントタブキット、 粘着ストリップキット、拭き取り布、クイックスタートガイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
487×274×0.4
対応機種
汎用(22インチ)
可視光線透過率(%)
約60
保証期間
2年間
画面サイズ
22インチ(アスペクト比16:9)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブルーライトカット率
最大51%
のぞき見防止
○
反射防止
○
ブルーライトカット
○
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷