- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- Uボルトのおすすめ人気ランキング
Uボルトのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新3,007件の「Uボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インチ Uボルト」、「uボルト用座金」、「百葉箱」などの商品も取り扱っております。
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番
JCE-1408UDX-AAA-1
関連資料
(0.74MB)
"U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。
高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。
部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。
特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。
特長
U-ナット付きのクリップナットです。
U-ナットがボルトのゆるみを防止します。
部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。
ガイドリングで位置決めが簡単にできます。
材質
SUS304相当品
ねじ精度(JIS)
JIS6H(旧JIS2級)
セット内容
6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。
材質
SUS304
ピッチ(mm)
20
寸法L(mm)
994
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
駆動軸の軸受けです。角Uボルトを使用し合掌材へ取り付けるタイプです。
国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版に適合する取付け用ボルト、ナット類のセットです。
備考
SUS製・1組
種類
なし
1箱(10組)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材)
金具類は全てステンレス製。
Uボルトを標準付属。
組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
屋外用高耐久塗料を使用。
通気穴3ヶ所。
羽形状:単葉型
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
付属品
Uボルト(M8×118)×2個
寸法(mm)
本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8
質量(kg)
1.5(金具込み)
タイプ
単葉型
マイゾックスコード
220811
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質
(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状
丸
厚さ(mm)
(ミラー)約2
質量(kg)
約1.95(付属品含む)
寸法(Φmm)
450
下穴ドリル寸法
M12
取付金具
単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)
取扱説明書
(4.0MB)
視認距離
中距離用~約30m
曲面R(mm)
554(参考値)
下穴深さ(mm)
80~90
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Insta360 見えないアクション自撮り棒と一緒に使えば、あっと驚くような三人称視点の写真が撮影できるバイク用U字ボルトマウント。特許を取得した新しいジンバル構造を採用、バイク撮影にかつてない安定性をもたらします。U字ボルトを採用し、2つのスペーサーを使用することで、ほとんどの主流のバイクに適合。
セット内容
ユニバーサルジョイント、U字ボルト、レンチ、六角レンチ、大型スペーサー、小型スペーサー、ラバーパッド ×2、ワッシャーペア ×2、サムスクリューレンチ、3プロング-1/4インチアダプター、滑り止めリング ×4
対応製品
X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(ツイン/4K)
材質
アルミニウム合金、亜鉛合金
寸法(mm)
96.5×51.5×57
質量(g)
201
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。
適合
【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
材質
強化プラスチック
色
黒色
質量(g)
32
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。キャップの内側はネジ切り構造なので、はめやすく、抜けづらい特長があります。また、キャップ装着時の接着など二次加工を不要に。下向きボルトに装着しても抜け落ちません。
。キャップを装着する時は押し込み、取り外す際は回しながら外します。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー
材質
エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.03MB)
低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。
高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。
耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SPCC(ST-PAH341:SPHD)
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(Uボルト)
SUM41
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズ
M6
材質
SWCH
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M6
強度区分
4.8相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。
比重はステンレス鋼の約33%。
アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。
頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)
10
ねじ規格
並目
材質
(本体)A5056
・高さ寸法を約1/3に縮小。
・薄形設計によりモーメント発生の軽減。
・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。
・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。