- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- Uボルト配管のおすすめ人気ランキング
Uボルト配管のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新132件の「Uボルト配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「U字金具 ステンレス」、「単管 Uボルト」、「絶縁 u ボルト」などの商品も取り扱っております。
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
材質
鉄
表面処理
ユニクロームメッキ
ねじ山種類
メートル並目
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
仕様
バレル仕上げ
付属品
3/8ナット 2個
材質
ステンレス
種類
Uボルト
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質
SUS304
種類
Uボルト
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
仕様
バレル仕上げ
付属品
3/8ナット 2個
種類
Uボルト
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ
U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。
材質
スチール(SWCH)
セット内容
3/8ナット 2個
寸法d(mm)
W3/8
寸法E(mm)
8.3
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質
ステンレス(SUS304)
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具
仕様
(スタビプレート):エラストマー(TPE)
材質(絶縁体)
(樹脂)エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス製(SUS304)
材質
SUS316L
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス(SUS304)
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
種類
Uボルト
材質/仕上
スチール(SWCH)/ユニクロ
付属品
3/8ナット 2個
寸法d(mm)
W3/8
寸法E(Φmm)
8.3
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質
絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上
ねじ長さ(mm)
35
寸法S(mm)
35
耐熱温度(℃)
100
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質
SUS304
種類
Uバンド