Uレールのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
2,905件の「Uレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸レール 樹脂」、「甲丸レール」、「yレール」などの商品も取り扱っております。
トラックレール・ハンガーレール(スチール製) ヤボシランキング1位
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,498税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

掘込用レール アトムリビンテックランキング2位
1本
2,698税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系) サンコーテクノランキング3位
エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材トラスコ品番294-3689セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本質量(kg)0.95
1本
10,980税込12,078
当日出荷

ステンレス特殊レール ハイロジックランキング4位
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Vレール パルステンレスレールランキング5位
パルステンレスレールVレール
ネジ止め・平面付けVレール(2本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100板厚(mm)1取付芯々(mm)36
1本
9,598税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

穿孔条件が自由で、長孔施工も容易で天井や壁施工でも液ダレしにくいです。主剤・硬化剤の混合が目視でき、湿潤面でも使用可能です。収納用バッグが付いているお得なセットです。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材トラスコ品番294-3697セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本・ミキシングノズル2本・ハンド式ディスペンサー1台・キット収納バッグ1個質量(kg)3.3
1組
53,980税込59,378
当日出荷

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。 V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
1本
1,298税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

真鍮製の埋込式のレールです。
材質真鍮高さ(mm)22.3
1本
5,998税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取付けが簡単で、しかも効率的で機能的な収納空間作りを実現する、収納金具シリーズです。バスケットは、少しでも多くのものが収納できるように、深さ方向の傾斜角度を最小限に抑えた設計になってます。
用途衣装ダンス、キッチン等さまざまな用途にご利用ください。
1本ほか
2,798税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質真鍮幅(mm)5.3全長(mm)1820高さ(mm)7アズワン品番64-7744-47
1本
1,998税込2,198
当日出荷

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetcタイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30芯棒6mm鉄RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダイケンカーブレール
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。全長(mm)981トラスコ品番381-4599材質スチール(SGH)質量(kg)2.3耐荷重(kg)100板厚(mm)1.6取付ピッチ(mm)450~500
1本
39,980税込43,978
翌々日出荷

1本ほか
2,598税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1袋(10個)
649税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

1本
3,198税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
8,198税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています材質アルミ長さ(mm)4000
1本
1,898税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
種別ミリ形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)