- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- U字 取っ手のおすすめ人気ランキング
U字 取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新119件の「U字 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 取っ手」、「ステンレス 取っ手」、「取手」などの商品も取り扱っております。
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上
ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地。六角ナット:ステンレス鋼/素地
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
付属品
ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
用途計測機器・通信機器等
ねじ径
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途計測機器・通信機器等
ねじ径
M6
許容荷重(N[kgf])
981(100)/垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途計測機器・通信機器等
ねじ径
M2.6
材質/処理
BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理
SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等
材質
亜鉛
高さ(mm)
28
タイプ
裏取付型
ねじ径
M6
取付ピッチ(mm)
102
垂直許容荷重(N[kgf])
981(100)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
用途各種機器、設備等。
材質
鉄
付属品
座金、ナット、スプリングワッシャー
表面処理
バフクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質
亜鉛合金
タイプ
裏止めハンドル
種類
取手・引手
仕上
クロームめっき
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
材質
ステンレス(SUS304)
関連資料
寸法図(0.17MB)
材質
スティール製
表面処理
クロムメッキ
許容荷重(N)
1000