U字ロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
158件の「U字ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「u字ロック ダイヤル」、「U字ロック ドア」、「冷蔵庫ストッパー」などの商品も取り扱っております。
カギや工具の取付け自在です。使いやすい丸軸タイプです。スライド脱着で取替が簡単です。
用途キー等の保持。
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物干し竿の上下左右のズレを防止する、U字タイプのストッパー。すべり止め付きで物干し竿のズレを軽減する。持ち手つきなので、片手で取り付けができる。アームタイプにも使える。
用途物干し竿のズレの軽減に 仕様 すべり止め付き 材質 本体:ポリプロピレン、すべり止め:EVA樹脂 寸法(mm) 50×105×35H 質量(g) 85 タイプ U字 竿ストッパー
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

ピンチ不要!ズボンがラクに干せる。
用途内側でアームを伸ばしてカチッとロック。腰部分を内側から突っ張って干せます。ウエストサイズ約65~95cmまで。U字部分を回転させると、乾きにくいパーカーのフードを持ち上げて干せます。アームを広げると最大幅54cmで、乾きにくい衣服の脇の部分を広げて干せます。アームとU字部分を収納すると普通のランドリーハンガーとしても使えます。 材質 本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線 ブルー 質量(g) 約125 寸法(cm) 展開時/約54.3×16.6×24、収納時/約39.3×2.1×30.4
1本
459 税込505
5日以内出荷

スタンダードな正立タイプのサイクルアタッチメント。ECE基準認定商品。ロックノブの向きが変えられるので運転席側・助手席側兼用できます(工場出荷時は左側取付用)。タイヤもしっかりホールドするホイールホールドベルトを標準装備。安心のキーロック付。内容物/フレームバー、アーム、ロックカバー、Uボルト、プレート、六角レンチ、取扱説明書×各1。ホイールホールドベルト、ワッシャ(大・小)、六角穴付ボルト、Jボルト、ナット、キー×各2。ノブナット×4
用途正立タイプのサイクルアタッチメント 最大積載量(kg) 17(サイクル1台) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

解錠番号を自由に設定できます。道具箱やポスト、ロッカーなどにご利用ください。吊が360度回転
用途カバンやロッカーに。道具箱やポストに ロック ダイヤル式 材質 本体/亜鉛ダイキャスト(仕上げ:焼付塗装) シルバー 幅W×全長(mm) 26×73
1個
759 税込835
当日出荷

粘着付きで貼るだけカンタン!ペットなどのいたずら防止に。ガラスや冷蔵庫などのビスで取付できない場所に。ダイヤルは任意の番号に変更できます
種別 転倒防止ベルト 材質 アルミ ホワイト ロック 4桁ダイヤル式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

WAKI(和気産業)Uロック
ボタンをワンプッシュ!解錠が簡単におこなえます。吊に被膜をしている為、傷がつきにくい。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。自転車、バイクの持ち去り防止に! ロック ダイヤル式 材質(吊) 鋼鉄/ゴムチューブ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト ブラック 材質 (ダイヤル)ABS樹脂 全長(mm) 170 幅(mm) 110 内径(Φmm) 吊:高さ130/幅75 吊径(mm) 10 タイプ ダイヤル4段 品番 IB-153 呼び寸法 110 アズワン品番 65-1331-53
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ベーシックなU字ロックです。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
用途バイクや自転車に最適です。 付属品 キー3本 寸法(mm) ロック部分の幅106、高さ201、U字部分の直径Φ14 ブラック 質量(g) 約940
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

地震対策やいたずら防止に バンドは貼り付け箇所に合わせカットして装着可能です ロックは両サイド解除できます 粘着タイプで取付ラクラク
種別 開閉防止具 材質 ABS/ポリエチレン
1個
469 税込516
当日出荷

簡単!ワンプッシュ開錠。 お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック。
材質 スチール ブラック ワイヤー径(Φmm) 約13 寸法(縦×横)(mm) 内寸:約130×75 キー方式 ダイヤル式 ワンプッシュ開錠、お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。 強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。 スライド式調整幅 上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠 セット内容 上下兼用2個組 材質 ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。レール:ステンレス製。キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上 キー数 2本付き
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

車体を傷つけないシリコンコーティングを施したU字ロック。キーは安心のディンプルキーを採用!
付属品 ディンプルキー3本+シートポスト取り付け用ブラケット ブラック 内径(mm) 76×128
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ネジやクギを使いわない貼るだけで 簡単耐震補強、粘りと柔らかさを兼ね備えた粘着材が家具をしっかり固定。 壁面との隙間35mm以内、目安重量60kg以下取付可能。
種別 転倒防止ストッパー
1パック(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイクリストに大人気のアルミシャックルロックが、リンエイ完全オリジナルのラウンド(湾曲)形状に進化し、登場! U字アームをラウンド(湾曲)形状にすることで、ズボンの後ポケットに入れたときの違和感を解消し、携帯性をはるかに向上 ラウンド(湾曲)形状によるサイズダウンを防ぐため、従来品に比べ縦方向に15mmサイズアップさせることで、施錠範囲もややアップ(内寸:145mm×75mm) 軽く、耐久性に優れたアルミニウム製の本体とU字アーム エラストマー樹脂のカバーが車体へのキズを防止 シリンダーは不正開錠されにくいラウンドキーを採用(キー3本付属)
付属品 ラウンドキー3本 材質 アルミ合金、エラストマー樹脂 寸法(mm) 190×120(U字アーム径:Φ16mm ※カバー含む) 質量(g) 315 太さ(mm) 16
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様 暗証番号桁数:4桁 材質 スチール ワイヤー:ブラック 保証期間 初期不良のみ 色(本体) ブラック 収納寸法(mm) 有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノムラテックウインドロック
サッシ補助錠 防犯効果を高めるために強力スベリ止めになりました。 上枠・下枠2箇所に取付ければより安心です。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm) 30~45 材質 本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)。ツマミ:6ナイロン樹脂。押板:天然ゴム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字ロック。盗まれにくいディンプル式。
用途自転車用 タイプ U字ロック キー方式 ディンプルキー 内径(mm) 72×52
1個
979 税込1,077
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROCKBROS(ロックブロス)RKS626防犯ロック
【商品特徴】。本製品は、優れた耐久性を持つU字ロックとなります。グラインダーや鉄筋カッター、ハンマーや電動ドリル等に対しての強さを誇り、切れにくい素材で設計されています。さらに、全長120cmの丈夫なワイヤーが付属し、U字ロックとの併用が可能です。また、鍵穴カバーがついていて、雨や埃から鍵穴を保護してくれます。【商品仕様】。製品サイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重さは約826gです。シリコンカバーで覆われており、車体への接触傷を防ぎます。付属品として、U字ロック本体と鍵3本、そして専用マウントが入っています。マウントは組み立てが必要です。
用途【用途】。長時間駐車時や屋外保管時の盗難防止が可能です。見た目の堅牢さが盗難を防ぎます。また、付属の専用マウントにより、移動時も簡単に持ち運べます。
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈、強力なUロック
付属品 手持ちキー3本同梱 材質 スチール ブラック
1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は軽量アルミ素材を使用。アルミUロックにネオプレーンカバーを被せました、車体にキズ付きにくいUロックです。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。 キー方式 八万キー
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)