U字磁石のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
102件の「U字磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「U磁石」、「棒磁石」、「磁石」などの商品も取り扱っております。
U字型のマグネットです。U字型なのでヒモなどで吊り下げもし易いです。
用途金属部品のひろい上あげ。 形状 U字型
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁性材料を安全に取り外しします。
用途磁性材料の取り外しに。 仕様 ネオジュウム磁石 材質 SS材メッキ品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSマグネット。
材質 ハイカーボンスチール
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニスU型磁石
汎用的に活用されている実験用のU型磁石です。
材質 鋼製磁石 寸法(mm) 幅58×内幅47×全長115 表示 NS極名表示 赤・青2色塗装仕上 保磁鉄片付 磁束密度 42mT
1個
2,798 税込3,078
欠品中

クツワU型磁石
丈夫な鋼材製 磁力を保つ保守棒付 実験できる砂鉄付(約4g)
付属品 砂鉄(4g) 材質 スチール 質量(g) 99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×5×100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷

用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。 材質 アルニコ磁石#5。(吸着面)スチール。(取手部)ABS樹脂
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。グリップエンド部のノブ操作でもマグネットの方向操作が可能です。ガイドシャフトを抜けば本体はフリーな状態になります。シャフト部は樹脂コートですので汚れがふき取りやすくなっています。
寸法L(mm) 560 寸法l(mm) 165
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。 トラスコ品番 856-6667 材質 マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS 質量(g) 130 2018年トラスコ掲載ページ 1 1197
1本
1,198 税込1,318
当日出荷



浅い土の中、水溜りの中も取れます。・工事現場、作業場でのビス等の回収、清掃に最適、その他使い方も自在。
入数 1台
1台
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄粉・鉄屑の回収、ネジ・部品等の材質の選別にご使用ください。 吸着力はM6六角ナットの場合約500gを吸着 表面はクロームメッキ仕上げです。 ON/OFF機能はありません。
吸着力(N) 343 トラスコ品番 854-9893 寸法(mm) 63×90×32 質量(g) 650
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)Wキャッチ
1本で磁力・キャッチの2通り使えます。自由に曲がるフレキタイプ。用途に応じて不要な場合はマグネット部を外して下さい。
用途手の届かない箇所・手で触れられないような箇所に。 保持力(g) 約200 トラスコ品番 777-7833 寸法(mm) 500 質量(g) 168 最大幅(mm) 約20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N) 40 材質 マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由に曲げて使えるフレキシブルタイプです。 緑のプッシュボタンを押すと、先端から磁石が出てきます。
用途曲がりくねった狭い手の届かない場所でも小さな磁性体パーツ・ネジ・クギ等が取れる便利なツールです 吸着力(N) 6 材質 フレキシブル:鉄+クロームメッキ、磁石取付部:真鍮、磁石:ネオジウム(380mT)、ハンドル:ABS樹脂 マグネット部寸法(mm) 8
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なマグネットを使用。黒皮面のワークにもしっかり吸着 てこの原理により、引きはがす際もマグネットに触れることなくスムーズに取れます
用途鋼板を吊上げ、降ろす時に方向の位置を決める補助具として使用 / 鋼板と距離を保ちながら搬送できる 使用磁石 ネオジウム磁石
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 12×4 磁束密度 300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定棒状マグネット
NSマグネット2本組み。棒状により場所を取らず保管が出来ます。
用途理科の実験や教材・自由研究にお使い頂けます。 材質 ハイカーボンスチール
1組(2本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面のみ吸着し、周囲上部には吸着しないように設計され、底が平らであるため吸着した物体にタッチすることなく、離脱が簡単にできます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)