U字管のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
258件の「U字管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「180 エルボ 100a」、「U型曲げパイプ」、「水道排水管」などの商品も取り扱っております。
SP型単管式マノメーター 岡野製作所ランキング1位
本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。本製品はU字型の片方の径を大きくすることにより液柱差の読取を1本のゲージで行う単管式のマノメータです。
仕様作動液:蒸留水付属品カバー
1台
159,800税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(144種類の商品があります)


U字ソケット ハイロジックランキング3位
1個
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

傾斜管マノメーター 岡野製作所ランキング4位
本製品はU字型マノメータと同じ原理でマノメータ本体を傾斜させることにより液柱差の微小な差圧を拡大して読取ます。携帯用卓上型で、拡大率が3倍、5倍、10倍に可変できます。また、U字型マノメータが付いたものもございます。ピトー管の流速測定用のマノメータとして最適です。
方式卓上型倍率可変式
1台
159,800税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


塩類水溶液の電気分解などに使用します。
適合ゴム栓(No.)01(Φ15×150mm)、2(Φ18×180)
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
1個
86,980税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


空気中の湿気の侵入を防ぐため、塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて気体を乾燥させる時に使います。
材質ガラス形状U字管
1個
1,400税込1,540
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
20税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
1個
42,980税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類LED消費電力(W)30設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水全光束(Lm)3600セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金 +鋼+PC質量(g)1312(本体)出力USB:AC-DC5V 1A電源AC充電:AC100V-240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48発光色昼光色(6000K)光源COB LEDチップ×1バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)角度調整範囲前後360°点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)充電器出力AC-DC5V 2A電池寿命充放電繰り返し数:約1000回充電時間(時間)約4~5電源タイプ電池式照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
8,498税込9,348
当日出荷

鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。外径(mm)305穴径(mm)30.5刃厚(mm)2.8仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807
1枚
13,980税込15,378
当日出荷

U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
1個
199税込219
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ガス漏れ検査・ガス圧力測定に合成樹脂性U字管のため、破損しにくく巻いて保管できます。
測定範囲(kPa)0~4エスコ品番EA770GA-4全長(mm)400
1個
12,100税込13,310
当日出荷

U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
材質ガラス製寸法(mm)(U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
1個
1,898税込2,088
当日出荷

1本
4,898税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

こたつ用取替えヒーター コントローラー:中間入切スイッチ ファン式温風ヒーター 温度制御:サーモスタット 取付枠サイズ:29cm角、29×33cm 共用 ドライバー1本で取り換え簡単
用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵付属品ヒーター取付用化粧ビス4本質量(kg)1.2消費電力(W)510安全装置温度ヒューズ電源コード(m)3ヒーターU字型石英管ヒーター保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×6消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)約85取扱説明書(6.7MB)1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6円、(弱)約2.6円
1個
5,998税込6,598
5日以内出荷

1個
3,598税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)