- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- U字金具 ステンレスのおすすめ人気ランキング
U字金具 ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新154件の「U字金具 ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管 Uボルト」、「ステンレスuバンド」、「u字ボルト 40A」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質
SUS304
種類
Uボルト
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質
ステンレス(SUS304)
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)
24
ねじ径
M8
材質
ステンレス
質量(g)
39
寸法L(mm)
48
寸法D(mm)
7.1
寸法T(mm)
24
寸法W(mm)
37
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
仕様
バレル仕上げ
付属品
3/8ナット 2個
種類
Uボルト
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
仕様
バレル仕上げ
付属品
3/8ナット 2個
材質
ステンレス
種類
Uボルト
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質
SUS304
種類
Uバンド
材質
ステンレス(SUS304)
材質
鉄
表面処理
ユニクロームメッキ
ねじ山種類
メートル並目
材質
SUS316L
ねじ山種類
メートル並目
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
材質
ステンレス製(SUS304)
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス
寸法d(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質
SUS304
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質
SUS304