- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- U字釘のおすすめ人気ランキング
U字釘のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新105件の「U字釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステップル サイズ」、「コの字 釘」、「コの字杭」などの商品も取り扱っております。
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:10.5mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
入数:35
カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)20.0寸法B(mm)10.5
エスコ品番EA628ZE-53材質鉄(ユニクロメッキ)長さ(mm)130線径(Φmm)5開口幅(mm)55
1個
¥1,390税込¥1,529
当日出荷
1袋
¥3,798税込¥4,178
4日以内出荷
1箱(1kg)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え仕様U型材質鉄 メッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘(スチール) バイオマスパック
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。金網、ラス網、鉄線などの留め付けに使用します。
用途木と木をつなぎ合わせるのに。材質スチール
用途電気配線材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル色グレー寸法G(mm)0.5以上
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状U型径(Φmm)6寸法A(mm)21
OHSATO(大里)異形角ロープ止め (10本入)
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄全長(mm)200表面処理ユニクロめっき径(mm)6
1袋
¥989税込¥1,088
当日出荷