- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- U字鋼のおすすめ人気ランキング
U字鋼のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新140件の「U字鋼」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字 鋼」、「コの字部材」、「鉄 チャンネル」などの商品も取り扱っております。
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
OHSATO(大里)正角型角バンド(鉄/黒塗装)
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質鉄厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上黒塗装木ねじ径(mm)3.8(推奨)
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)995種類U字溝寸法b(mm)995材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
ステンレス製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付
適合荷重歩行用種類U字溝等分布荷重(kN/m2)5材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
ステンレス製プレーンタイプ歩道U字溝用
適合荷重歩行用種類U字溝等分布荷重(kN/m2)5材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ゴム製U字溝用フィールドカバー
長さ(mm)600種類U字溝適合荷重歩行用寸法b(mm)600寸法h(mm)12寸法H(mm)35材質/仕上ベースプレート/材質:SPHC、被覆材/材質:EPDM
板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
用途天板・扉・棚の反り止め材質鋼厚さ(mm)3仕上マットブラック塗装適合ビストラス4Φ
OHSATO(大里)正角型角バンド(鉄/ユニクロめっき)
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質鉄厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
U字溝用コンクリート製のフタです。
U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600種類U字溝寸法H(mm)30
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
一体型なので組み立てが簡単です。2×4材とねじがあれば組み立てられます。
用途作業台などテーブル等の組立て金具です。材質鉄
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1×4材用のソーホースブラケットです。
1×4材と天板を組み合わせることで作業台やテーブルを製作出来ます。(1×4材、天板は別売り)
2×4材用に比べ軽くスリムで持ち運びに便利です。
色はシルバーとブラックの二種類です。
用途作業台などテーブル等の組立て金具です。