UC3SFLのおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
4件の「UC3SFL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 電動 ドライバー」、「インパクトドライバ 充電器」、「電動ドライバー 充電器」などの商品も取り扱っております。

質量(kg) 0.3 使用温度範囲(℃) 10~40 電源(V) 単相交流100 電圧(V) 3.6(充電可能電池) コード長さ(m) 1.0(2心) 充電時間(分) 約30 アズワン品番 65-0294-67 適合バッテリー EBM315
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!! 質量(kg) 0.45(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速/200、高速/600 穴あけ能力(mm) 鉄工 5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×38 バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 3.6 蓄電池形名 EBM 315 充電器形名 UC3SFL 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 低速:約5(51)、高速:約1.5(15) 充電時間(分) 約30 LED 白色LED クラッチトルク(N・m) 0.3~2.9(21段)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量!自然放電が少なく長期保存に強い! 端子部のカバーが自動で閉じる安心設計で、不用意な短絡を防止!
質量(g) 75 バッテリー リチウムイオン電池 充電時間(分) 約30[UC3SFL使用時] 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 42×44×78
1個
4,998 税込5,498
当日出荷