- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- UL1015のおすすめ人気ランキング
UL1015のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新343件の「UL1015」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UL1007」、「ブルーテックキャンター LED」、「電線 pvc」などの商品も取り扱っております。
?ULの難燃性VW-30及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色
シ-ス:灰
定格
(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)
(30℃)19.2
仕上外径(mm)
3
標準条長(m)
305
絶縁体厚さ(mm)
0.9
概算質量(kg/km)
16
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
23.4
導体構成(本/mm)
33/0.18
導体外径(Φmm)
1.2
導体公称断面積(mm2)
0.83
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000(水中)
1巻(305m)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
より線
定格電圧(V)
600
絶縁体標準厚さ(mm)
0.81
概算質量(kg/km)
20.7
導体構成(本/mm)
54/0.18
導体外径(Φmm)
1.53
絶縁体外径(mm)
3.15±0.12
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
14.6
耐電圧(V/min)
AC2000
導体サイズ(AWG[mm2])
16
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
15
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。
定格電圧(V)
600
加工
スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック
難燃性
VW-1
標準条長(m)
305
認定番号
E192340
定格温度(℃)
105
耐電圧(V/min)
2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
?ULの難燃性VW-2及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色
シース:黒
定格
(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)
(30℃)11.1
仕上外径(mm)
2.45
標準条長(m)
305
絶縁体厚さ(mm)
0.85
概算質量(kg/km)
9
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
57.5
導体構成(本/mm)
17/0.16
導体外径(Φmm)
0.76
導体公称断面積(mm2)
0.34
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000(水中)
1巻(305m)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様
ケーブル形状 = 同軸。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。RS 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ x 2. 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ( x 2)は、一端に50オームオスプラグ、他端に黒と赤に色分けされたわに口クリップ2個で構成されています。このBNC RF同軸ケーブルアセンブリは、RG58/U同軸ケーブルとUL AWM1015 18 AWGケーブルを使用し、長さは1250 mmです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
MIL規格(RG)
RG-58/U
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
?ULの難燃性VW-43及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色
シ-ス:黄
定格
(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)
(30℃)34.8
仕上外径(mm)
3.8
標準条長(m)
305
絶縁体厚さ(mm)
0.95
概算質量(kg/km)
32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
8.93
導体構成(本/mm)
41/0.26
導体外径(Φmm)
1.9
導体公称断面積(mm2)
2.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000(水中)
1巻(305m)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格
UL
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
305
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)
22
ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます
用途電装パーツ
電流(A)
0.83~1.0
電圧(V)
12
電力(W)
10~12
電気抵抗(Ω)
12
配線方式
(UL/AWG)1015/18
適合車種
ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
?ULの難燃性VW-20及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色
シ-ス:灰
定格
(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)
(30℃)14.4
仕上外径(mm)
2.65
標準条長(m)
305
絶縁体厚さ(mm)
0.85
概算質量(kg/km)
12
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
36.8
導体構成(本/mm)
21/0.18
導体外径(Φmm)
0.95
導体公称断面積(mm2)
0.52
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000(水中)
1巻(305m)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格
UL
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
305
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)
20
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
色
黒白赤緑黄青茶
定格
600V
全長(m)
2
芯数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
?ULの難燃性VW-12及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色
シース:黒
定格
(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)
(30℃)14.4
仕上外径(mm)
2.65
標準条長(m)
305
絶縁体厚さ(mm)
0.85
概算質量(kg/km)
12
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
36.8
導体構成(本/mm)
21/0.18
導体外径(Φmm)
0.95
導体公称断面積(mm2)
0.52
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000(水中)
1巻(305m)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格
UL
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
305
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)
16
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
用途UL規格の製品に。
色
ホワイト
芯数
1C
全長(m)
305
定格
600V
絶縁体厚さ(mm)
0.81
用途電気・電子機器の内部配線
長さ(m)
305
適合規格
UL AWM Style 1015、CSA Type TEW
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格
UL
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
305
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)
10
白熱電球タイプの回転灯です。
本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。
色
黄
付属品
予備電球1個
質量(kg)
0.4
口金
BA15S
最大外形寸法(mm)
114
閃光数(min-1[回/分])
130
電球形状
ガラス球G18
取付後高さ(mm)
約156(ネジ含まず)
引出し線長さ(mm)
270
引出し線線種
18AWG UL1015
公称断面積(mm2)
0.85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格
UL
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
305
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)
12