- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- UN規格容器のおすすめ人気ランキング
UN規格容器のおすすめ人気ランキング
2025/12/19更新127件の「UN規格容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UN規格認定容器」、「un容器」、「危険物 運搬 容器」などの商品も取り扱っております。
クリーンルーム内で成型し、容器内の微粒子(パーティクル)を極限まで抑えています。低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。
容量(L)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。
原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。
強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)
50
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
PE(ポリエチレン)
色
ナチュラル
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
取手
なし
口径が大きいため、粘性のある液体や粒状の内容物にもご使用いただけます。
未使用時の省スペース化、体積・重量の廃棄量削減に貢献します。
材質
(容器)HDPE・ナイロン(2層)
内径(Φmm)
(口部)32
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質
内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
危険物(液体)を安全に輸送するのに必要な容器です。
材質
SUS304
UN規格取得済みのため、危険物輸送が可能です。クリーン原料を使用した容器です。パーティクル管理をした容器です。遮光性にも優れています。
用途半導体関連・医薬を中心とした液体輸送・保管容器です。
トラスコ品番
116-5156
幅(mm)
214
色
グレー
高さ(mm)
380
質量(g)
700
奥行(mm)
214
容量(L)
10
パッキン
有り
1箱(8個)
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
材質
本体/HDPE
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
使用温度範囲(℃)
0~70
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様
タンパーエビデントリング付
材質
本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格
(UN規格)1B1/X/250
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験に合格。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質
HDPE
口内径(Φmm)
50
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。
優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質
HDPE
口内径(Φmm)
31.2
●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ではありません。(ボトル形状が異なります)。
用途UN規格
容量(mL)
1500
材質
SUS
高さ(mm)
201
口内径(Φmm)
30
胴外径(Φmm)
120
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
規格
UN3H1/X1.9/250
口径(Φmm)
28.7
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質
超高分子量HDPE
色
グレー
口内径(Φmm)
50
もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様
IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。
材質
本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプ
IP2タイプ
目盛
なし
降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。
「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)
290×185×95
UN規格に適合したポリエチレン容器です。
液体用の容器です。
FDA認証、BPAフリーです。
積み重ね可能な形状です。
材質
HDPE
寸法(mm)
228×203×292
容量(mL)
9463
規格
(UN)3H1/Y1.6/150
クリーンルーム内で成型し、容器内の微粒子(パーティクル)を極限まで抑えています。低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。
色
ナチュラル
容量(L)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(4本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷