- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- UPIのおすすめ人気ランキング
UPIのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新7,953件の「UPI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「upiパッキン」、「銅電極」、「融雪ホース ジョイント」などの商品も取り扱っております。
ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)17×1.6
長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)17×1.6
1個
¥667税込¥734
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)17×1.6
大研化成工業融雪プロテクタ業務用鉄ジョイント
用途本体同士、ホースの接続。内径(Φmm)18~21トラスコ品番835-7484質量(g)300適合ホース内径(Φmm)18~21
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)17×1.6
長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)17×1.6
1個
¥667税込¥734
翌々日出荷
Mupid水平型電気泳動装置(Mupid)
使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5電源AC100~110V・50/60Hz出力電圧(V)DC50/100サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
1個
¥44,980税込¥49,478
当日出荷
Mupidサブマリン型電気泳動装置 mupid
UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。
泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。
1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。
7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番1-5484-01付属品ゲルトレイ大×1個。ゲルトレイ小×2個。コーム(13・26ウェル形成可)×4個。ゲルメーカースタンド材質泳動槽/UV透過性樹脂寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5容量(mL)約300~ 350内寸法(mm)泳動槽/135×150×47出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24。小/130×59.5×16.5メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
1個
¥70,980税込¥78,078
翌々日出荷
Mupid電気泳動装置(Mupid)
バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。
仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ)電源AC100~240V・50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定)タイマー0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能)トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122
1個
¥69,980税込¥76,978
5日以内出荷
Mupid水平型電気泳動装置(Mupid(R))
UV透過性の泳動槽を採用しており、中波長(300~320nm)の紫外光でのバンドの蛍光発光を泳動槽ごと観察できます。7種類の出力電圧から選択でき、様々な状況に対応できます。
仕様泳動サンプル数:13~26付属品ゲルメーカー台×1台 149×125×20mm コーム×4本(上側)26ウェル×2mm幅 (下側)13ウェル×6mm幅 ゲルトレー大×1枚 125×122mm ゲルトレー小×2枚 125×60mm寸法(mm)電源部:75×170×62 泳動槽:183×164×56電源(V)AC100~240 50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/70/50/35/25/18タイマー0~99分 連続運転/一時停止
1個(1個)
¥64,980税込¥71,478
4日以内出荷
カモ井加工紙マスキングテープ建築用
夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。
手切れ性、重ね貼り性が抜群で過酷な環境でも糊残りしにくいです。
凹凸に馴染み見切りが良いです。
用途建築塗装用仕様手で切断可能厚さ(mm)0.17テープ厚さ(mm)0.17引張強度(N/10mm)26.0
カモ井加工紙塗膜防水用養生テープ ルパンフォース
基材の強度をアップし、塗膜防水用テープとして最適!耐候性に優れた粘着剤できわめて糊残りが少ない!テープ背面への塗料の密着性が良く、見切りが綺麗れる!
用途塗膜防水用養生テープ適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ)厚さ(mm)0.17長さ(m)25基材特殊フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)15引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ニシキ工業セレモニー・レセプションチェア
会議室・宴会場・式場に適したおしゃれで高級感のある椅子です。
ハイバック仕様の背もたれと、厚みのある座面で座り心地が良いです。
背もたれ部は掴みやすい持ち手付のデザインとなります。
脚部は高級感のあるクロームメッキ脚です。
抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐次亜塩素酸
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室材質背・座/ウレタンフォーム成型合板、脚部/スチールパイプ(19) クロームメッキ質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×535×815グリーン購入法適合
マルチシートや不織布の固定に最適なU字型押さえピンです。先端が尖っているので打ち込みも楽です。錆に強い亜鉛メッキ鉄線です。
用途マルチシート、不織布の固定に。薄手の防草シートの固定にも。材質亜鉛メッキ鉄線線径(Φmm)約2長さ(cm)15肩幅(mm)(U字部分)約50
1セット(50本)
¥1,598税込¥1,758
4日以内出荷