USキーボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
120件の「USキーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「us配列 キーボード」、「英語 キーボード」、「ヘッドセット jabra」などの商品も取り扱っております。
キーボードを汚れやホコリから防ぎ清潔に使う、専用サイズのキーボード防塵カバー。 キーボードにぴったりのサイズです。
特性 抗菌 種別 デスクトップ用 適合機種メーカー Dell 対応機種 DELL USBキーボード KB-212-B(日本語) 材質 ポリウレタン クリア
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。US English(ASCII)配列。使いやすいキーピッチ19mm。角度調整スタンド搭載。まさかの時の排水機能付き
付属品 取扱説明書 ブラック 質量(g) 約520 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時) インターフェース USB Type-A キー数 104キー(US English 英語配列) 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

キーボードを汚れやホコリから防ぎ清潔に使う、専用サイズのキーボード防塵カバー。 キーボードにぴったりのサイズです。
特性 抗菌 種別 デスクトップ用 適合機種メーカー NEC 対応機種 NEC VALUESTAR U、キーボードNo.KB-3920 材質 ポリウレタン クリア
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

キーボードを汚れやホコリから防ぎ清潔に使う、専用サイズのキーボード防塵カバー。 キーボードにぴったりのサイズです。
特性 抗菌 種別 デスクトップ用 適合機種メーカー HP 対応機種 HP Desktop OADG準拠日本語版109Aキーボード、キーボードNo.KB-0316 材質 ポリウレタン クリア
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式 メンブレン 仕様 (押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g) (キーボード)550 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式 有線 キー配列 109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm) 2.8 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様 ワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード。モデル = G85-23200EU-2。接続タイプ = USB。キーボードのタイプ = Standard。キー配列 = QWERTY (US)。色 = Black。寸法 = 472 x 176 x 18mm。高さ = 18mm。幅 = 472mm。深さ = 176mm。マルチメディアキー = 6。通常のキー = 104 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。 仕様 テンキーあり 材質 ABS 質量(g) 430 外形寸法(mm) 440×135×20 ケーブル長(m) 1.4 対応OS Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1個
849 税込934
当日出荷

パソコンキーボードの上に置くだけで、抗菌でき、液体やホコリの進入を防ぎます。お好みの大きさにカットして多様な用途でもお使いいただけます。SIAA規格クリア商品で安心、安全。エアーレス構造で気泡が自然に消え、張り直しも可能です。
用途ノートパソコンやデスクトップパソコン、レジ機器のキーボードカバーとして 飲食店など衛生面に気を遣う場所、手すりなど多数の人の手が触れる箇所など 特性 抗菌 種別 ノートPC用/デスクトップ用 無色(半透明)
1枚ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟な設計:デュアルレール設計ラックマウントKVMコンソール。モニターとキーボードを別々にスライド可能。システムモニタリング用途に理想的。HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | デュアルレール | 1U | フルキーボード(US配列) + トラックパッド | 電源内蔵 | フロントUSBポート | VGA / DVI & USB。幅広い互換性:VGAまたはDVI、USBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。動作環境温度0度から40度、MTBF44,230時間。製品に関する質問・相談に電話・メールで対応
用途大規模サーバーファーム。コロケーション施設 仕様 ●ホストコネクタ:1x VGA(D-Sub、15ピン)、1x USB Type-B (USB 2.0、4ピン) 、1x DVI-D(25ピン)、3.5mmステレオミニ●コンソールインターフェース:1x VGA(D-Sub15ピン)、2x USB Type-A(USB 2.0、480Mbps、4ピン)、1x DVI-D(25ピン)、1×3.5mmステレオミニ●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:DVI+VGA●U高さ:1U●オーディオ:あり●ケーブル同梱:あり●パネルタイプ:アクティブ型マトリックスTFT LCDディスプレイ●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:あり●DVIサポート:あり●ホットキー セレクション:あり●MTBF:約44230時間●OSD & ホットキーサポート:なし●ピクセルピッチサポート:0.199×0.199 mm●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:1024×576、1152×648、1280×720、1366×761、600×900、1920×1080●応答時間:8 ms●最大アナログ解像度:1920×1080 / 60Hz●最大デジタル解像度:1920×1080 /60Hz●色深度:18ビット、 262144色●視角:140° (H)、 120° (V)●輝度:250 cd/m2●エンクロージャタイプ:スチール●最大取り付け深さ:1000 mm●最小取り付け深さ:649.8 mm●電力供給方法:電源コード 付属品 KVケーブルセット(USB/VGA)、5ケージナット、5ネジ、オーディオケーブル、クイックスタートガイド、ファームウエアアップデートケーブル、リア取り付け金具、電源コード(北米、日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド) 長さ(mm) 685 幅(mm) 480 質量(kg) 13.6 ブラック 高さ(mm) 44 ポート数 1 消費電力(W) 19.4 ケーブル長(m) 1.2 USB/VGAコンボケーブル、1.8 3.5インチ オーディオケーブル 入力電圧(V) 100~240 AC 保存温度(℃) -20~60 コントラスト比 650:1 ディスプレイ 17.3インチ 入力電流(A) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 使用湿度範囲(%RH) 0~80(結露しないこと)
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式 メンブレン キー (ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様 押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容 キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g) (キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OS Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 単四形乾電池×2本 電池寿命 最大2年 キーストローク(mm) 3.2 アズワン品番 64-3939-21 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離 10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷



あらゆるシーンに違和感なく溶け込む白色を目指し、ケースには2層コート仕上げを施しました。 漆喰の白壁をイメージさせる、艶を抑えた心吸い込まれるような白色を表現しました。 Majestouch 2は基板をリニューアルすることで耐久性、信頼性、打鍵感の向上を実現しています。 新しくFR-4(ガラスエポキシ基板)の2層基板を採用し、全スイッチ端子のスルーホールを半田でしっかりと固定しました。 打鍵時に発生する負荷と振動を鉄板にだけではなく基板側でも逃がす事が可能となり、耐久性を高めると共により雑味の少ない打鍵感を生み出すことに成功しました。 また、ソフトウェアにはゲーマーなどのプロユースにも耐えられる様、PCへのデータ転送レートを最大まで上げ、高速のレスポンスが得られる仕様にしました。
ケーブル長(m) 1.5(直付) 対応機種 USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコン
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ! 2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。 キーキャップをリニューアル Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。 メディア機能 FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。 こだわりのケースカラー スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。 USBケーブル FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。
マットブラック 対応機種 USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン キー方式 Cherry MX SILENT REDスイッチ・Linear 静音タイプスイッチ キー数 104キー キー配列 US ASCII配列 キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×138×38.5(スタンド使用時49.5) 質量(kg) 1.2 インターフェース PS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用) ケーブル長(m) 1.5(直付)
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)USB 320 キーボード(英語)
英語キーボード。
接続方式 有線 インターフェイス USB
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。
適合機種 各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種 質量(g) 約260 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 293×115×19 消費電流(mA) 100以下 動作力 50±20g
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライキーボード
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。 キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様 USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。 適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017) 材質 ABS ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10, 8.1, 8, 7 コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス) 接続方式 有線 消費電流(mA) 100以下 動作力 55±10g インターフェース USB、PS/2コンボタイプ キー数 86キー キー配列 日本語 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.8±0.3 印刷方式 レーザー印刷 キーピッチ(mm) 19
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様 テンキーあり 付属品 ユーザーズマニュアル×1 サイズ フル 質量(g) 約586 電源 USBバスパワー ケーブル長(m) 1.6 対応OS Windows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3) 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時) キー配列 日本語108キー キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 4 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB(A)オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。 また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。 静音キーと互換性のあるキーレイアウト ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。 テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows‎®使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。 選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証 使用デバイス、作業環境によってBluetooth® Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。 ※使用環境によって異なります。
グラファイト 対応OS [UnifyingTM USBレシーバー]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降 iOS 14 以降 AndroidTM 8.0以降 Surfaceで動作 接続方式 無線 インターフェース Unifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy 使用電池 単4形乾電池×2本 電池寿命 最長24ヶ月 キー方式 パンタグラフ キー 日本語レイアウト RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy 操作距離 10m
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。 キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。 コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。 スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。 単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。 《製品特長》 ・テンキーレスの省スペースキーボード ・コンパクトな両手利き用マウス ・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作 ・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサー オプティカルトラッキング キー方式 メンブレン 仕様 【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無 セット内容 ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス) 質量(g) 【キーボード】312、【マウス】53 対応OS Windows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降 接続方式 2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100 接続 USBポート必須 キー配列 83キー日本語レイアウト 使用電池 【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本 解像度 1000dpi 保証期間 3年間無償保証 電池寿命 【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月 キーストローク(mm) 2.5 ボタン数 3 キーボード テンキーレス、耐水設計、角度調節可能 キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1個 操作距離 ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様 左/右クリック、ミドルクリック
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)