- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- USB キーボードのおすすめ人気ランキング
USB キーボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新1,795件の「USB キーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usbポート付き キーボード」、「usb ps2 変換アダプタ」、「キーボード変換アダプタ」などの商品も取り扱っております。
PS/2 6ピンMini-DIN(オス)- USB A(メス)
長さ(mm)
50
色
紫
高さ(mm)
10
質量(g)
13
ケーブル長(m)
0.05
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス - PS、2(Mini-DIN)[6ピン]オス
製品幅(mm)
20
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
PS/2(6ピン、Mini-DIN)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
仕様
(射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
質量(g)
(マウス本体)約52※電池含まず、(レシーバ)約2
電源
(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
1.5
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15)
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能)
分解能
1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(マウス本体)59×99.8×39、(レシーバ)18.0×13.1×5.7
通信方式
GFSK方式
LED色
不可視光(赤外線)
ボタン数
3個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約500時間
インターフェイス
USB
連続待機時間
約1041日
ホイール数
1個
無線通信方式
2.4GHz
電池使用可能期間
(想定)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式
光学センサー方式
仕様
ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTZ●寸法:450 x 155 x 23.5mm●高さ:23.5mm●幅:450mm●深さ:155mm●*制限のある条件でテスト実施 (最大で60 mlの液体をこぼす) キーボードを液体に浸さないでください. LogitechキーボードK120. Logitechの業務用キーボードK120は、お手頃価格で長持ちする設計のキーボードです。ほとんど音を立てない低プロファイルキーを使用し、フルサイズのファンクションキーとテンキーを標準レイアウトで配置しているため、快適で静かなタイピングが可能. 実質的に音のしない低プロファイルキー フルサイズのファンクションキーとテンキーを備えた業界標準レイアウト すっきりした形で薄いプロファイルの防滴設計*キーボード プラグアンドプレイのUSB接続 太字で明るい白文字 頑丈で調節可能な傾斜脚 カーブしたスペースバー. システム要件:. WindowsベースのPC WindowsR XP、Windows VistaR、又はWindowsR 7 USBポート LinuxR LinuxRカーネル2.6+ USBポート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
サイレントスイッチ採用で、音が気になる場所でも静かに使える!約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウスの静音モデル。
仕様
(レシーバ収納)○
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズ
M
質量(g)
(マウス本体)約52/電池を含まず、(レシーバ)約2
種類
(射出光線)不可視波長域
電源
単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
(本体)1.5
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能)
分解能
1200カウント
通信方式
GFSK方式
LED色
不可視光(赤外線)
保証期間
6カ月
ボタン数
3個 /ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約500時間
インターフェイス
USB
連続待機時間
約1041日
ホイール数
1個
無線通信方式
2.4GHz
使用期間
(想定電池)約905日/1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式
光学センサー方式
2台のパソコンで1組のキーボード・マウス、HDMIディスプレイを共有
UHD-4K、DCI-4K 解像度に対応
HDMIオーディオ対応
WindowsとMacの混在可能
本体ボタン・ホットキー入力の簡単切替
選択中のパソコンがわかるLEDを搭載
Premium High Speed HDMIケーブル添付
仕様
【HDCP】HDCP2.2 / HDCP1.4 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。
対象パソコン
HDMI出力端子およびUSB端子を搭載したWindowsPCおよびMac ※Mini DisplayPortやThunderBolt搭載のMacの場合、別途DisplayPort - HDMIアダプターが必要です。
質量(g)
約250(本体のみ)
切替方式
本体切替ボタン、ホットキー切替([Scroll Lock][Scroll Lock]) ※Macではホットキー切替ができません ※[Scroll Lock]キーのないキーボードでは使用できません。 ※キー割当の変更はできません。
電源電圧
DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給)
対応OS
Windows 10, 8.1(32/64bit 両対応)、macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / OS X 10.11, 10.10 ※各OSの最新バージョンにアップデートしご使用ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約118×77×27(突起部含まず)
消費電流(mA)
最大650(USBキーボード・マウスの消費電流含まず)
対応コネクタ
[PC1-PC2]USB(標準B)HDMI(標準A) ※添付ケーブルでパソコンと接続 [ディスプレイ]HDMI(標準A) [キーボード]USB(標準A) [マウス]USB(標準A)
最大解像度
4096x2160(60Hz RGB/8bit) / 3840x2160(@60Hz RGB/8bit)
ディスプレイ
HDMI入力に対応したディスプレイ(4K、HDCP2.2対応)
表示LED
[点灯]ポート選択時(USBから電源供給がない場合は点滅します)、[消灯]ポート非選択時
アズワン品番
64-8072-15
接続台数
PC:2台
作動音(dB)
切替音:なし(静音)
キーボード/マウス
USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットに対応しています。 ※Bluetooth製品は使用できない場合があります。
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
RS Pro USB タイプ C- 4 ポート USB ハブです 及び USB C 充電ポートを備えています RS Pro USB Type C-4 ポート USB ハブと給電機能は、 USB C ポートを備えたコンピュータに 4 つの USB 互換デバイスを接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - 4 x USB A 、 USB C コネクタが 1 つのスマートハウジングに収められています。USB A コネクタは、 USB 3.0 の超高速伝送( 5 Gbps )に対応します。また、 USB 2.0 との後方互換性も備えているため、さまざまな用途で汎用性と柔軟性が向上します。 USB C ソケットは給電性能を発揮します。 これらの RS Pro ハブは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、複数の USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ハブは、次の用途に最適な追加製品です 複数の USB 互換デバイスを 1 台に接続する際の柔軟性が向上します さまざまな用途に対応する中央ドッキングステーション このハブは、 4 つの USB A ソケットと USB C 給電ソケットを搭載しているため、互換性のあるほとんどのデバイスに対応しています RS Pro のこれらのハブは、プラグアンドプレイ及びホットスワップ機能を備えた、信頼性の高い高速 USB C ポートは、 1.2 V のバッテリ充電に対応(最大電力: 7.5 W / 5 V / 1.5 A ) ハブケーブル長: 150 mm RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ハブは通常、 USB ポートを備えた複数の周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的に、このハブにはさまざまなコネクタや用途に対応するためにポートが混合されているため、家庭やオフィス環境で非常に汎用性の高い 1 つとなっています。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのハブは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様
USBポート数 = 4。USB標準 = USB 3.0。USB接続タイプ = USB C。電源 = USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様
テンキーあり
付属品
ユーザーズマニュアル×1
サイズ
フル
質量(g)
約586
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
1.6
対応OS
Windows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3)
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)
キー配列
日本語108キー
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB(A)オス
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。
キーボードはUSBキーボードとPS/2キーボードのどちらにも対応し、お気に入りのキーボードをそのまま使用できるほか、マウスはUSBマウスに対応し、さまざまなマウスを使用できます。
「手もと切り替えボタン」を搭載し、簡単にパソコンを切り替えられます。
接続台数
2
ディスプレイ
ミニD-Sub15ピン
キーボード/マウス
USB・PS/2
質量(g)
280
切替方式
手もと切り替えボタンによる切り替え
ケーブル長(m)
PC1側:0.9、PC2側:0.9、手もと切り替えボタン:1.8
対応OS
Windows 8/7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000、Windows Server 2008(32bit)、Windows Server 2003(32bit)、Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Server、Mac OS X 10.3以降、Linux(サポート対象外:Linux)
定格入力電圧(V)
DC5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79.5×67.3×25.5(突起部・ケーブル含まず)
インターフェース
【コンソール側】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)メス×1、キーボード:PS/2メス×1、USBシリーズAメス×1、マウス USBシリーズAメス×1、【パソコン側(ケーブル直付け)】ディスプレイ ミニD-Sub(15ピン)オス×2、キーボード/マウス USBシリーズAオス×2
本体形状
ケーブルタイプ
解像度
最大2048×1536
環境
【動作時】温度0~40℃/湿度5~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度5~80%(結露なきこと)
定格入力電流(mA)
200
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
RS Pro USB タイプ C- 4 ポート USB ハブです RS Pro USB Type C-4 ポート USB ハブは、 USB C ポートを備えたコンピュータに 4 つの USB 互換デバイスを接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - 4 x USB A コネクタが 1 つのスマートハウジングに収められています。USB A コネクタは、 USB 3.0 超高速伝送( 5 Gbps )に対応し、 USB 2.0 との後方互換性も備えているため、あらゆる用途で汎用性と柔軟性を発揮します。 これらの RS Pro ハブは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、複数の USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ハブは、次の用途に最適な追加製品です 複数の USB 互換デバイスを 1 台に接続する際の柔軟性が向上します さまざまな用途に対応する中央ドッキングステーション このハブは、 4 つの USB A ソケットを備えており、互換性のある接続を備えているほとんどのデバイスに対応しています RS Pro のこれらのハブは、プラグアンドプレイ及びホットスワップ機能を備えた、信頼性の高い高速 ハブケーブル長: 150 mm RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ハブは通常、 USB ポートを備えた複数の周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的に、このハブにはさまざまなコネクタや用途に対応するためにポートが混合されているため、家庭やオフィス環境で非常に汎用性の高い 1 つとなっています。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのハブは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様
USBポート数 = 4。USB標準 = USB 3.1。USB接続タイプ = USB C。電源 = USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
キーピッチ(mm)
18(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)
1.9±0.20
色
ブラック
コネクタ形状
Aタイプコネクタ
インターフェース
USB HID Ver.1.1準拠
質量(g)
290
スイッチ
(キー)パンタグラフ
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288.2×127.4×14.42
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
消費電流(mA)
100以下
動作力
67g
キー数
86キー
アズワン品番
64-0911-14
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
ワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード。モデル = G85-23200EU-2。接続タイプ = USB。キーボードのタイプ = Standard。キー配列 = QWERTY (US)。色 = Black。寸法 = 472 x 176 x 18mm。高さ = 18mm。幅 = 472mm。深さ = 176mm。マルチメディアキー = 6。通常のキー = 104
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
RS Pro USB タイプ C-3 ポート USB ハブです カードリーダー付き ここでは RS Pro USB Type C-3 Port USB ハブをご紹介します。カードリーダー機能を備えており、 3 台の USB 互換デバイスを USB C ポートを備えたコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - USB A x 3 及び SD/Micro SD コネクタが 1 つのスマートハウジングに収められています。USB A コネクタは、 USB 3.0 超高速伝送( 5 Gbps )に対応し、 USB 2.0 との後方互換性も備えているため、あらゆる用途で汎用性と柔軟性を発揮します。これらの RS Pro ハブは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、複数の USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ハブは、次の用途に最適な追加製品です 複数の USB 互換デバイスを 1 台に接続する際の柔軟性が向上します さまざまな用途に対応する中央ドッキングステーション このハブは、 3 つの USB A ソケットと 1 つの SD/Micro SD カードリーダーが搭載されており、互換性のあるほとんどのデバイスに対応しています RS Pro のこれらのハブは、プラグアンドプレイ及びホットスワップ機能を備えた、信頼性の高い高速 カードリーダースロットは、 SD 、 MicroSD (最大 128 GB )及び MMC カード。 Secure Digital v3.0 UHS-I (読み取り速度最大 70 Mbps )に対応しています 最大書き込み速度: 90 Mbps ) ハブケーブル長: 150 mm RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ハブは通常、 USB ポートを備えた複数の周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的に、このハブにはさまざまなコネクタや用途に対応するためにポートが混合されているため、家庭やオフィス環境で非常に汎用性の高い 1 つとなっています。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのハブは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: SD/MMC と MicroSD ポートは同時に動作しません
仕様
USBポート数 = 3。USB標準 = USB 3.0。USB接続タイプ = USB C。電源 = USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
USB2.0/1.1規格に対応しています。
USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。
USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。
USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。
USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
フェライトコア
なし
USBタイプ
USB2.0
色
ブラック
コネクタ形状
USBType-Aオス - USBType-Aメス
ケーブル外径(Φmm)
4.5
対応機種
【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。
ケーブルタイプ
スタンダード
結線方式
ストレート結線
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式
メンブレン
仕様
(押下圧)50g、角度調節機能あり
色
ブラック
質量(g)
(キーボード)550
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式
有線
キー配列
109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)
2.8
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ロジクール最小のUnifying レシーバー。
超小型なので移動時もノートパソコンに挿したままでOK。
追加のUnifying レシーバーを使って、Easy-Switch 対応マウスまたはキーボード(または両方)を2 台目のパソコンに接続。
Eas-Switch ボタンを押すだけで、接続先のパソコンを切り替えることができ、効率的なマル
チタスクを体験。また、Logicool Flow セットアップの拡張機能としても使用可能。
接続方式
無線
対応機種
マウス:MX MASTER 2S/MX MASTER/MX ANYWHERE 2S/MX ANYWHERE 2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/。M331/M330/M325t/M235r/M570t。 キーボード:K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/。K375s/KX1000s
接続
USB
対応
Logicool Unifying対応デバイス、Windows7,8,10以降 MacOS 10.10以降
到達距離(m)
約10
無線通信方式
アドバンス2.4Ghzテクノロジー対応機種
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)
約33
対応OS
Windows 11/10、macOS Sonoma 14
対応
VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約92×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲
温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式
バスパワー
ケーブル長(cm)
約10 ※コネクター含まず
USBポート数
4
USBポート
USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様
USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>