USB コネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
8,359件の「USB コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb ソケット」、「USB電源コネクター」、「usb コネクター L型」などの商品も取り扱っております。
スマホやパソコンなどで疲れた目元を温かく包み込み、至福のリラックスタイムへ。カーボン素材のヒーターシートが目元とその周囲を温め、じんわり癒やすUSB給電式のエクリア ホットアイマスクです。接続後すぐに温度が上がるため、デスクでの休憩時などちょっとしたスキマ時間の利用にぴったりです。
セット内容 本体カバー×1、ヒーターシート×1、コントローラー付き専用USBケーブル×1、取扱説明書×1 材質 本体:ナイロン78%、ポリウレタン22% 電源 DC5V1A(コネクター形状:USB-A) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約740×約90 保証期間 1年 使用環境温度(℃) 0~40 保存温度範囲(℃) -10~60 タイマー 約15分間 使用環境湿度(%) 20~85RH 適合頭囲(cm) 650まで 保存湿度範囲(%RH) 20~85
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-C・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ1mのUSBケーブルです。引っ張りや摩擦にも丈夫な、耐久性に優れたコネクタグリップを採用。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
ケーブル長(m) 1 質量(g) 30 規格 Type-C&micro USB ケーブル形状 通常ケーブル
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
仕様 コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm) 長さ(mm) (コンバータ)約820
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様 LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 付属品 取扱説明書 規格 USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ポート数 1ポート(合計) 消費電力(W) 1 電源 バスパワー ケーブル長(m) 0.9 使用温度(℃) 0~40 対応OS Windows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電力 1W 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) 電源電圧(V) 5 消費電流(mA) 200 動作環境 使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで 保管温度(℃) -20~60 消費電流 200mA アクセス方式 CSMA/CD 使用湿度(%RH) 0~80 対応プロトコル IPv4、IPv6 オス形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 RJ-45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB規格に準拠した小型の新しいインターフェースコネクタ。機器の電源を入れたまま活線挿抜が可能。挿抜時のこじりの強い構造。ソケットAタイプはパソコン本体、USBハブなどに実装、ソケットBタイプはモデム、スキャナ、マウスなどパソコン周辺機器に実装。
規格 USB2.0 材質(シェル) 銅合金
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライUSB変換アダプタ
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状 USB3.2 Type-C 動作環境 使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで アクセス方式 CSMA/CD インターフェース USBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) コネクタ形状 USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電流 200mA(最大) 対応OS Windows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 対応プロトコル IPv4、IPv6 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) セット内容 取扱説明書
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”エクリア”血圧計シリーズ専用USB充電器。コンパクトサイズで持ち運びにも便利。 エクリア血圧計シリーズに付属の専用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントからそのまま充電/給電できるACアダプターです。 コンパクトでケーブルの着脱が可能なので、スリムに持ち運び可能です。※本製品にUSBケーブルは付属していません。 ※機器本体や製品本体が濡れた状態で充電/給電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
ホワイト 規格 ◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状 USB Type-A(メス)×1 定格入力電圧(V) AC100-120V 50/60Hz 定格出力電流(A) DC1 対応機種 エクリア血圧計シリーズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約36×22×44(プラグ含まず) 定格出力電圧(V) DC5 適合地域 日本 アズワン品番 65-1846-77
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ15cmのUSBケーブルです。引っ張りや摩擦にも丈夫な、耐久性に優れたコネクタグリップを採用。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g) 15 規格 Lightning&micro USB ケーブル長(m) 0.15 ケーブル形状 通常ケーブル
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種USBの電圧、電流、放電容量、電力、電力量などを計測することができるUSB簡易計測器 スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、USB電源やUSBケーブルの組合せでによる充電速度の違いやQi充電台の最適な充電ポイントを探すなどにもご活用いただけます。 また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。 豊富な計測モード USB接続した機器の情報を様々な数値で確認することができます。 ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・放電容量(mAh)・電力(W)・電力量(mWh)・内部温度・抵抗値(Ω)・電圧ブザー・電流ブザー] OTG機能に対応したmicroUSBポート搭載スマートフォンやタブレットの出力電力を測定することができます。 OTG接続した機器の消費電力やOTG機能で利用できる電流値の目安を確認することもできます。 本製品は、3つの入力ポート(USB/microUSB/Type-C)と、2つの出力ポート(USB/Type-C)を利用して接続機器の 動作を数値で確認することができます。 付属のmicroUSB変換チップを利用することで、OTG機器の消費電力を書くにすることもできます。
付属品 microUSB変換チップ 寸法(mm) 約62×73×11 電流(A) 0~5 電圧(V) 3.6~32 時間 0~99時間 使用環境温度(℃) 0~60 ポート 出力ポート:USB(オス)/Type-C(オス)/microUSB(メス、オス:変換コネクタにて対応)、出力ポート:USB(メス)/Type-C(メス)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

本製品をUSB機器に接続するとこで、USBケーブルを抜きさしせず、手元で電源のオン/オフ操作が可能となります。 USB接続のLEDライトや扇風機など、電源ボタンがない機器や電源ボタンが押しづらい場所にある機器に最適。 USB周辺機器とUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。 取り付けるだけでUSB周辺機器の電源をオン/オフできます。 ※本製品はデータ通信に対応しておりません。 ハードディスクなどではご利用いただけません。
仕様 非防水 ブラック 質量(g) 約25 使用温度範囲(℃) 0~40 許容電流(A) (最大)2/5V コネクタ USB(A)オス-USB(A)メス 使用場所 屋内専用 ケーブル長(cm) 約28(ユニット含む)
1個
499 税込549
6日以内出荷

抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途USBタイプAメス用 材質 ABS樹脂 仕様 ツマミ有 質量(g) 1個:0.5 種類 USBタイプAメス用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W13.1×D16.4×H7.0 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A メス形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A 動作環境 使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで アクセス方式 CSMA/CD インターフェース USBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) コネクタ形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 消費電流 380mA 消費電力 2.5W 対応プロトコル IPv4、IPv6 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。) 伝送速度 1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値) 電源電圧 5V 電源 バスパワー セット内容 取扱説明書 規格 IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T) ケーブル長(m) 0.9 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A,RJ1-45
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内の空きスペアスイッチホールがUSBやHDMI端子に変身! あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。 市販のナビ本体裏側の USB/HDMI入力端子などをお車の使用されていないスペアスイッチホールを利用して手元に設置する事ができます。 薄型コネクター採用(HDMI)でアルパインナビにも対応 前側からパネルに挿すだけで簡単固定 取り付け方法を新しく簡単に前面から差し込む形状に変更しました。 様々なタイプのスイッチホールをラインナップ 車種によって様々なスイッチホールサイズがあります。詳しくは適合表をご覧ください。 今までナビ裏のHDMI差し込み口が車載用コネクターTYPE Eの場合に変換ケーブルが必要でしたがそのまま差し込める車載用コネクターTYPE Eを採用しました。※USB16のみ
ケーブル長(m) 約2
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザンUSBカメラ
赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g) 200、 340g(個装質量) 消費電力(W) 0.35 出力 USB 2.0(出力コネクター) 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 1.8 有効画素数 2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。 最大解像度 【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素) 動作環境 OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上 撮像素子 1/2.5" CMOSイメージセンサ サイズ(mm) 155×110×70(個装サイズ) パソコン動作環境 Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 48×46.5×48 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 最大30fps レンズマウント Cマウント 検出波長(mm) 940~960
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

しなやかに曲がり断線しにくいケーブルです。iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。コネクタの根元を強化して断線に強い。
適合機種 iPhone/iPod/iPadなど 材質 PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) ブラック 質量(g) 61 長さ(m) 2 定格 5V/3A コネクタ形状 USB-A-Lightningコネクタ
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送できる、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。 筑波大学との産学連携により、内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などの7項目で精度の高い測定が可能。 50g単位の体重表示ができ、体重変化が詳細に把握できます。 7項目(体重・内臓脂肪レベル・体脂肪率・BMI・骨格筋率・骨量・基礎代謝)を測定可能です。 体重変化が詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定が可能です。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。 自動認識機能は、最大4人まで登録可能です。 付属のカーペット脚を取り付けると、柔らかい床で測定しても体重の誤差が少なくなります。 (より精度の高い測定には、平らで硬い床で測定してください) 暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。 お手入れがしやすいITOガラスを採用しています。 足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 専用アプリ「ECLEAR plus」では、測定した全項目と目標体重を一画面で管理できます。 お好みで体重と体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。 過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化を把握しやすいです。
仕様 地域:5拠点、ユーザー登録数:4名、計量法:家庭用特定計量器丸正マーク 付属品 お試し用乾電池単4形(LR03)×4、取扱説明書×1、スタートアップガイド×1、カーペット脚×4 質量(kg) 約1.5(乾電池を除く) 電源 DC6.0V単4形乾電池×4本(外部電源:USB Type-C(TM)コネクター搭載) 測定項目 【体重計精度】2.5kg以上~75kg以下:±100g75kg超え~100kg以下:±150g100kg超え~150kg以下:±300g、【体重差】-9.9kg~9.9kg:100g単位、【体脂肪率】5%~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5%~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【骨量】1kg~10kg:0.1kg単位、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階、高:3段階) ※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって、本体パネル上「低」の3段階のLEDは、測定結果によらず常に点灯します。【身長】100.0cm~250.0cm:0.5cm単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約310×約290×約32(脚含む) 単位 BMI:0.4~99.9:0.1 メモリー 本体記録メモリ最大30回分(各ユーザー) 測定単位 2.5kg以上~100kg以下:50g100 kg超え~150kg以下:100g 保証期間 1年間 最大計量(kg) 2.5~150 電池寿命 約6カ月(アルカリ乾電池使用時) 設定項目 【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 性別 男/女 通信周波数帯域(GHz) 無線LAN2.4帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応
1個
9,090 税込9,999
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-A端子を2つに分岐するケーブルです。 2台同時充電やデータ転送/充電の使い分けに便利です。 太いケーブルは通信/充電、細いケーブルは充電専用です。
ブラック コネクタ USB A(オス) - USB A(メス)×2 ケーブル長(cm) 約20 ケーブル種類 ストレート 適合用途 データ転送/充電
1個
619 税込681
当日出荷

パソコンに挿したままでも邪魔にならない。 ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。
ポート数 3 インターフェイス USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 仕様 USBケーブル長:直挿し 質量(g) 約17.0 対応機種 Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約20.3×58.0×15.0(コネクタを除く) 保証期間 6カ月 動作湿度(%) 30~80(結露なきこと) 転送速度(Mbps) USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー 供給電流(mA) 3ポート合計400(1ポート当たり100未満) 動作温度範囲(℃) 5~40 インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリーム USB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリーム USB A(メス)×3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEIWA(セイワ)2USBコネクター
リバーシブルUSBを2個搭載。自動識別IC搭載。
用途車の車内用品 幅(mm) 80 ブラック 高さ(mm) 180 奥行(mm) 25 出力 (USB)3A
1個
699 税込769
4日以内出荷

スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。
ブラック ポート数 4 ケーブル長(m) 0.3 対応OS Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応コネクタ USB Type-A 接続端子 USB Type-A ケーブル長(mm) 300 USBポート数 4 伝送速度(Mbps) 480 USB規格 USB 2.0
1個
499 税込549
当日出荷