- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- USB トレンドマイクロのおすすめ人気ランキング
USB トレンドマイクロのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「USB トレンドマイクロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB ウイルスチェック」、「パスワード付きUSB」、「セキュリティUSBメモリー」などの商品も取り扱っております。
トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイス
USB3.0/2.0/1.1
色
ホワイト
コネクタ形状
USB3.0 TypeA
質量(g)
約10
電源
USBバスパワー接続
対象パソコン
USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイス
USB3.0/2.0/1.1
コネクタ形状
USB3.0 TypeA
質量(g)
約10
電源
USBバスパワー接続
色
ホワイト
対象パソコン
USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
セキュリティ機能付USBメモリ「MF-PUVTxxGMシリーズ」、「MF-PUVTxxGAシリーズ」、「MF-TRU3xxGBKシリーズ」のウイルスパターンファイル更新ライセンス期間1年延長パック。
仕様
1ライセンス(1年延長)
対応製品
ウイルス対策USBメモリ MF-PUVTシリーズ 、MF-TRU3シリーズ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)
約11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)
消費電流(mA)
250以下(動作時最大)
保証期間
ハードウェア:5年間
動作温度(℃)
0~60(動作時)
インターフェイス
USB3.0/2.0
データ転送速度
USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ>
Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。
高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。
USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。
ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。
ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。
2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。
ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。
リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。
安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。
柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイス
USB3.0(USB2.0/1.1下位互換)
色
ホワイト
質量(g)
約10
外形寸法(mm)
全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時)
電源
USBバスパワー接続
キャップタイプ
スライド式
対応機種
[その1]Windows XP(SP3)/VISTA(SP1、2)/7(SP0、1)/8/8.1、Windows Server 2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0、1)/2012/2012 R2。[その2]Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上※Mac OS環境では、TMUSBによるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。[その3]※日本語OS以外では英語表示されます(MacOSは日本語、英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※TMUSBについては、トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。
コネクタ
USB タイプA オス
セキュリティ
パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。、パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能
トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付USBメモリのサポートライセンス期間とハードウェア保証期間を1年延長することができる「ハードウェア保証付きライセンス更新パック」のライセンスパックです。
対応製品
トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付USBメモリ(「ユーザー負担ゼロ更新」はUSB3.0モデルのみの対応):USB2.0モデル:MF-PUVTA/MF-PUVTMシリーズ、USB3.0モデル:MF-PUVT3A/MF-PUVT3Mシリーズ
USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ>
Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。
高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。
USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。
ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。
ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。
2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。
ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。
リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。
安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。
柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイス
USB3.0(USB2.0/1.1下位互換)
色
ホワイト
質量(g)
約10
外形寸法(mm)
全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時)
電源
USBバスパワー接続
キャップタイプ
スライド式
対応機種
[その1]Windows XP(SP3)/VISTA(SP1、2)/7(SP0、1)/8/8.1、Windows Server 2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0、1)/2012/2012 R2。[その2]Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上※Mac OS環境では、TMUSBによるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。[その3]※日本語OS以外では英語表示されます(MacOSは日本語、英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※TMUSBについては、トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。
コネクタ
USB タイプA オス
セキュリティ
パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。、パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能
USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ>
Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。
高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。
USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。
ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。
ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。
2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。
ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。
リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。
安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。
柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイス
USB3.0(USB2.0/1.1下位互換)
色
ホワイト
質量(g)
約10
外形寸法(mm)
全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時)
電源
USBバスパワー接続
キャップタイプ
スライド式
対応機種
[その1]Windows XP(SP3)/VISTA(SP1、2)/7(SP0、1)/8/8.1、Windows Server 2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0、1)/2012/2012 R2。[その2]Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上※Mac OS環境では、TMUSBによるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。[その3]※日本語OS以外では英語表示されます(MacOSは日本語、英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※TMUSBについては、トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。
コネクタ
USB タイプA オス
セキュリティ
パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。、パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能
ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)
約11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)
消費電流(mA)
250以下(動作時最大)
保証期間
ハードウェア:3年間
動作温度(℃)
0~60(動作時)
インターフェイス
USB3.0/2.0
データ転送速度
USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
管理ツール対応 ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)
約11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)
消費電流(mA)
250(動作時最大)
保証期間
ハードウェア:3年間
インターフェイス
USB 3.0/2.0
データ転送速度
USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイス
USB3.0/2.0/1.1
色
ホワイト
質量(g)
約10
外形寸法(mm)
全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時)
電源
USBバスパワー接続
キャップタイプ
スライド式
適合機器
Windows XP(SP3)/VISTA(SP1、2)/7(SP0、1)/8/8.1、Windows Server 2003 R2(SP2)/2008(SP2)/2008 R2(SP0、1)/2012/2012 R2 Mac OS 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9.3/10.10.5以上。Mac OS環境では、TMUSBによるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定、コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。※TMUSBについては、トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。
保証期間
1年
コネクタ
USB タイプA オス
セキュリティ
パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能、管理者用ソフトウェア対応 ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能
本商品は、簡単操作で強固なパスワードロックとAES256bitによる自動暗号化機能を搭載し、ウイルス対策機能まで備えたセキュリティUSBメモリーです。USBメモリー内に書き込むデータは全て自動でウイルスチェック!出先から社内にウイルスを持ち帰る危険性を抑止できます。セキュリティUSBメモリー基本機能であるパスワードロック・ハードウェア自動暗号化機能に加えアンチウイルスソフト「Trend Micro USB Security(TM)(TMUSB)」を搭載。パスワードを入力するまでは内部へアクセスができず書き込んだデータは全て自動でウイルスチェックされます。トレンドマイクロ社製アンチウイルスソフト「Trend Micro USB Security(TM)(TMUSB)」をUSBメモリー内に搭載。書き込まれるデータをその都度ウイルスチェックすることで、USBメモリー内のウイルス感染を防ぎます。スキャンは自動で行われ、特別な操作を必要としません。パスワードロック「SUGate4」搭載。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられる可能性は最小です。また、書込み禁止状態でログインを行うこともできます。
容量
32GB
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
用途安心・安全にデータの持ち運びが可能
色
ブラック
質量(g)
約10
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5.0±5%
対応OS
【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)。Mac OS:10.10/10.9/10.8
対応機種
USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)
2.5
動作環境
温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
セキュリティ
暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
インターフェイス
USB3.0/2.0
データ転送速度
USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)
ポート
USB Aソケット
・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
仕様
●動作保証環境:温度:0~40℃。湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC。※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
付属品
取扱説明書(保証書)
色
ブラック
質量(g)
約11
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5.0±5%
端子形状
USB Type-A
キャップタイプ
ノック式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19.8×68×10。※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)
2.5
インターフェース
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間
1年
トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイス
USB3.0/2.0/1.1
色
ホワイト
コネクタ形状
USB3.0 TypeA
質量(g)
約10
電源
USBバスパワー接続
対象パソコン
USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付USBメモリのサポートライセンス期間を1年延長することができる「ライセンス更新パック」のライセンスパックです。
USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
インターフェイス
USB3.0/USB2.0
質量(g)
約9
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
キャップ式
対応機種
Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×18×8.5
保証期間
1年
コネクタ
USBタイプAオス
セキュリティ
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品
取扱説明書
質量(g)
約10
電源
USBバスパワー
最大消費電力(W)
2.5
インターフェース
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境
温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
セキュリティ
暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
ポート
USB Type-A
・ウイルスチェック機能付きセキュリティー USBメモリーのウイルスパターンファイルの自動更新機能を 1 年間延長するライセンスパック
・ 1 ライセンス版 ( ライセンス登録キーで 1 つ発行、 USB メモリー 1 本が更新可能 )
※対象商品
RUF3-HSTV シリーズ
RUF3-HSTV3 シリーズ
RUF3-HSTV5 シリーズ
RUF3-HSLTV シリーズ
RUF3-HSLTV3 シリーズ
RUF3-HSLTV5 シリーズ
RUF2-HSC-TV シリーズ
RUF2-HSC-TVA3 シリーズ
RUF2-HSC-TVA5 シリーズ
RUF2-HSCLTV
シリーズ
RUF2-HSCLTVA3 シリーズ
RUF2-HSCLTVA5 シリーズ
HDS-PXVU2 シリーズ
HDS-PZNU3TV3 シリーズ
RUF2-JVS シリーズ
RUF3-KV シリーズ
RUF3-PV シリーズ
1台
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)
56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプ
スライド式
インターフェイス
USB2.0