- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- USB メス メスのおすすめ人気ランキング
USB メス メスのおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新2,718件の「USB メス メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb メス メス ケーブル」、「USBハブ 産業用」、「メスメス」などの商品も取り扱っております。
DC12V/24V車対応。2台同時充電ができる2ポートタイプ(Type-C1ポート+USB A1ポート)。Type-Cポート:20W PD(パワーデリバリー)充電対応。USB Aポート:18W QC3.0(クイックチャージ)充電対応。USB PD/QC3.0規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。高級感のある「エンボス」デザイン。<ご使用上の注意>。本製品はマイナスアース車専用です。シガーソケットの内径が範囲外の外国車など一部の車種ではご使用になれません。USBケーブルは付属しておりません。別途PD/QC規格対応ケーブルをご用意ください。
用途車内でスマホ・タブレットを高速充電!
質量(g)
17
規格
USB PowerDelivery 3.0、Quick Charge 3.0
出力
Type-C(PD)5V3A、 9V2.25A、12V1.75A (20W Max)
対応機種
PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど
入力
DC12V、24V(マイナスアース車専用)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×28.5×28.5
インターフェイス
Type-C(メス)×1、USB A(メス)×1
USB Type-Cポート搭載パソコンでUSB3.1 Gen1対応デバイスが使える。USB-Aポートを3つ搭載し、パソコンに給電もできるUSB Power Deliveryに対応したUSBハブ。
質量(g)
約54.0
供給電流(mA)
3ポート合計2700(各ポート900未満)
USB3.0 A メス ーメスの中継コネクタです。
USB3.0ケーブルの中継延長等に使用できます。
3mを超えた延長をする場合は必ずリピーターを併用してください。
色
ブラック
対応
USB3.0データ転送・通電
メス形状
USB・A-USB・A
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
USB Type-A
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様
長さ = 1m。USBタイプ = USB A、USB C。コネクタ A = Male USB。コネクタ B = Female USB。シース色 = 黒。IP レーティング = IP68
RoHS指令(10物質対応)
対応
USB Aのメスメスコネクタです。
USBケーブル同士の延長等にご利用いただけます。
色
ブラック
端子形状
USB・A(メス)、USB・A(メス)
対応
USB2.0データ転送
メス形状
USB・A-USB・A
1個
¥258
税込¥284
当日出荷
パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが3個とTYPE-Cポート(USB2.0)付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-ダウンストリーム
USB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリーム
USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2USB2.0 Type-C コネクタ メス×1
インターフェイス-アップストリーム
USB3.2 Gen1(3.1/3.0)
仕様
■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス to メス●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCRES●コード番号:229-5182
規格
CAT3
アズワン品番
65-7571-15
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(A)メス
色
ブラック
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
対応機種
USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ
金メッキピン
転送速度(Mbps)
480(最大)
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g)
約35、約55(パッケージと本体含む)
規格
VCCI Class B
ポート数
4
ケーブル長(m)
0.1
対応OS
Windows、Mac、Chrome OS
パッケージサイズ(mm)
約105×165×13
対応機種
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット
対応
Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)
対応コネクタ
USB Type-A
保証期間
6か月間
接続端子
USB Type-A
動作温度(℃)
5~40
電源供給方式
バスパワー
ケーブル長(cm)
約10
使用環境湿度(%)
5~85(結露なきこと)
USBポート数
4
供給電流(mA)
4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)
USBポート
パソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリーム
USB3.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリーム
Type-A
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-A
USB規格
USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
仕様
●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCRES●コード番号:229-5183
アズワン品番
65-7573-55
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
色
ブラック
規格
USB3.1規格準拠
対応機種
USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
対応
【USB Power Delivery】×
プラグ
金メッキピン
転送速度(Gbps)
最大5※理論値
パッケージ
ブリスター+紙台紙
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0 Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
インターフェイス-ダウンストリーム
USB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリーム
USB2.0 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB2.0 Aコネクタ メス×4
インターフェイス-アップストリーム
USB2.0
仕様
■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:490mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06m
色
シルバー
ケーブル長(m)
0.06
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13~15、iOS 17、Chrome OS
対応コネクタ
USB Type-A
接続端子
USB Type-C
電源供給方式
バスパワー
USBポート数
4
USB規格
USB2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! 。タブレットPCがさらに便利に! 。Android3.1以降に対応 。対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
色
ブラック
質量(g)
約13
ケーブル長(m)
0.1
最大電流(A)
0.5
対応機種
Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器
インターフェース
USB2.0/1.1
保証期間
6か月間
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
3.5
オス形状
USB (microBタイプ)
メス形状
USB (Aタイプ)
1台
¥609
税込¥670
翌日出荷
仕様
●入数:1箱(1個入)●オス/メス:オス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCPE●コード番号:229-5180
アズワン品番
65-7568-31
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
掘込深さが19 mmのため、コンパクトです。
出力電流(A)
合計2.1
出力電圧(V)
DC5
最大電力(W)
15
コネクタ形状
Type-Aメス
材質
ポリカーボネート(PC)
付属品
十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
質量(g)
50
ポート数
2
マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
色
ブラック
対応機種
USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど
プラグ
金メッキピン
主な用途
USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器にマウスやUSBメモリなどのUSB(Aタイプ)端子を持つUSB機器を接続する
シールド
2重