- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- USB 防塵キャップのおすすめ人気ランキング
USB 防塵キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「USB 防塵キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb防水キャップ」、「HDMI カバー」、「車 usb 増設」などの商品も取り扱っております。
使わないUSBコネクタを埃から守ります。
つまみやすい、つめ付きタイプです。
材質
ABS樹脂
仕様
USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ)
質量(g)
約0.5
サイズ(mm)
W13.1×D16.4×H7
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途USBタイプAメス用
材質
ABS樹脂
仕様
ツマミ有
質量(g)
1個:0.5
種類
USBタイプAメス用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W13.1×D16.4×H7.0
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
材質
ABS樹脂
仕様
ツマミなし
質量(g)
1個:0.25
種類
USBタイプAメス用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W13×D9.8×H6.5
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
ホコリからコネクタを守ります。USBフラッシュ用などのコネクタ保護にも使えます。
材質
PE(ポリエチレン)
種類
USB Aコネクタ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.1×12.8×6.5
アズワン品番
64-0850-62
1個(6個)
¥299
税込¥329
当日出荷
使わないUSBコネクタをホコリから守ります。
Aコネクタ用つめなしタイプです。RoHS指令準拠です。
データの抜き取り防止にもなります。※ツマミが無いため簡単に取れません。
材質
PP
種類
USB Aコネクタ用(つめなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13×12×6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使わないUSBコネクタをホコリから守ります。
Bコネクタ用つめなしタイプです。
材質
PP
種類
USB Bコネクタ用(つめなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11×8.9×10
アズワン品番
64-0850-66
入数
6
1個(6個)
¥299
税込¥329
当日出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
色
オリーブドラブ
種類
コード付きダストキャップ
シリーズ
USBFTV
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
防塵密閉キャップ ; 504-4588 504-4588 は別売。. 防塵防水USB2.0 パネル取付コネクタ. IP68 AタイプUSB:. IP68 BタイプUSB:. パネル正面 - IP68 Aタイプ パネル背面 - 標準Bタイプ. パネル正面 - IP68 Bタイプ パネル背面 - 標準Aタイプ
仕様
オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。結線方法 = スクリュー。USBバージョン = 2.0。IP保護等級 = IP68。定格電流 = 1.0A。定格電圧 = 30.0 V。シリーズ = Buccaneer。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = 0.0℃。動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
USB(オス)に被せる防塵キャップカバーです。
特性
防塵
色
ナチュラル
特性
防塵
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
トラスコ品番
539-3205
質量(g)
2.3
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
13×2.6×10
1パック(12個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情報漏えいを予防する”USBポートガード”です。
本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物理的にUSBポートをふさぎます。
本体キャップにある突起部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。
USBストッパー6個がセットになっています。
※USBストッパーのみ12個がセットになった「ESL-USB1K」(注文コード75911035)もご用意しています。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
トラスコ品番
539-3191
セット内容
本体×1、ストッパー×6
質量(g)
8.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×92.5×9.6
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
LANケーブル用オリジナルブーツです。スマートなシェイプでポート間隔の狭いHUBでも隣のポートと全くぶつかりません。プラグのツメ折れ防止フラップはソフトな押し心地です。
2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。
ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。
コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品
防塵キャップ
セット内容
USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚
径(Φmm)
6(クワ型端子)
コード長さ(m)
約1
出力電圧(V)
DC5V
出力電流(A)
MAX4.8A(2ポート合計)
消費電流(A)
1.5(出力最大時)
使用可能温度範囲
-10~40℃
適合車種
DC12V車専用
太さ(sq)
0.5(コード)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一度に3つの電源が使えます。ソケットには防塵・簡易防水キャップ付き。USB×2、ソケット。ソケットおよびUSB2個に接続された機器の合計が5A、USB2個に接続された機器が2.4Aを超えないようにしてください。ボルトルトもしくは両面テープ取付。ギボシ端子、スリーブ付。
用途12V機器(ドライブレコーダー、レーダー、携帯電話、タブレット)の電源としてご利用ください。
色
黒
定格電圧(V)
12
定格電流(A)
(A/B接点)5
適合電線サイズ(sq)
0.75相当
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
美しい特徴的なデザイン。
スタイリッシュで頑丈な外観。
キャップレスデザイン。
COB(Chip on Board)技術を採用。
防水、防塵、耐震。
色
シルバーグレー
質量(g)
約5.9
外形寸法(mm)
44.0×18×4.5
キャップタイプ
キャップレス
対応OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.3.x、Linux 2.6.x
動作温度(℃)
0~70
インターフェイス
USB 2.0 (USB1.1互換)
仕様
ジェンダー = オス。取り付けタイプ = パネルマウント。USBタイプ = USB A, USB B。ボディ向き = ストレート。USBバージョン = A, B。定格電流 = 1A。定格電圧 = 100 V ac/dc。シリーズ = GTC Sealed。コンタクト材質 = 銅合金。端子方法 = プラグイン。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。シリーズ番号 = GTC密閉型。。RS Pro防水Micro USB A-Bプラスチックカプラ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のMicro USB-ABカプラです。丈夫な黒色熱可塑樹脂製で、堅牢なIP68等級、黒色シリコーンガスケットがパネルをしっかりシールします。コンタクトは銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。GTCシールド製品のアダプタとカプラは、防塵・防水が不可欠な用途に最適です。保護をさらに強化する熱可塑樹脂製ダストキャップも別売されています。代表品番 ; 125-7925 125-7925 を参照してください。. 特長と利点. IP68等級 頑丈な構造 RoHS対応. 用途. 海洋 オートメーション 屋外ディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌々日出荷
RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込型USB/HDMIポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。丸穴埋め込みタイプUSB/HDMI設置キット。USB/HDMIポートが使いやすい位置に固定できます。USB端子:USB(メス)-USB(オス) USB2.0対応、充電及びデータ転送可能 。HDMI端子:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A) 。ハイスピードHDMIケーブル
セット内容
本体/ベース/防塵キャップ/埋め込み用ナット/タッピングネジ×4/
ケーブル長(m)
約1.9
寸法(Φ×mm)
本体:32.5×45
端子
USB(メス)-USB(オス)、HDMI:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷