USB 256GBのおすすめ人気ランキング

2025/12/28更新
508件の「USB 256GB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB 256」、「USB」、「USB 3.0」などの商品も取り扱っております。
256GBまでの高容量ラインナップ USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) インターフェース キャップ紛失の心配がないスライド式USBコネクタ 持運びに便利なストラップホール付 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
材質 プラスチック 寸法(mm) 58.0×19.5×9.6 ブラック 質量(g) 8.9 キャップタイプ スライド式 対応OS Windows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x,Linux2.6.x 動作温度 0℃~70℃ 保証期間 永久保証 インターフェイス USB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証 CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し、最大 5 Gbpsの高速転送に対応します。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。安全と衛生はコロナ禍の最優先事項です。 Blaze B07には抗菌コーティングが施され、ユーザーを細菌から守ります。USBメモリを友人や会社の同僚と共有する場合などに特に便利です。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、 Blaze B07 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
仕様 特許:D220926 材質 プラスチック ブラック 質量(g) 7.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 54.6×18.9×10.4 キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X and above, Linux 2.6.X 以降 保証期間 5年 インターフェイス Type-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 と下位互換可能) 各種認証 BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC 動作温度範囲(℃) 0~70
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。 使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。 また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。 もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBコネクターはスライド機構を採用しているのでキャップの紛失の心配もありません。
インターフェイス USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0 質量(g) 約9.8 使用温度範囲(℃) 0~40 使用湿度範囲 10~90%(結露なきこと)
1台ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

格納式USB Type-Cコネクタが特徴のトランセンドのJetFlash 790Cは、USB 3.2 Gen 1インターフェースと最大256GBの容量を備え、持ち運びに便利でスムーズなデータ転送を提供するストレージデバイスです。 USB 3.2 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cコネクタが特徴のUSBメモリで、スマートフォン、タブレット端末、PCとのファイル交換に便利です。 コネクタはスライドして収納できるので、キャップを紛失する心配がありません。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm) 63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41") ブラック 質量(g) 9(0.32oz) キャップタイプ スライド式 インターフェース USB 3.2 Gen 1 保証期間 5年 OS Microsoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプ USB Type-C
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
寸法(mm) 51.4×21.4×8.4 ブラック 質量(g) 約8 電源電圧 USBポートからバスパワー供給 キャップタイプ キャップ式 対応機種 USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11 インターフェース USB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応 動作温度(℃) 0~50(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大読み込み速度400MB/sの超高速転送を実現。 転送速度最大5Gbps(理論値)のUSB3.0対応。 重厚感のあるメタルボディー採用。 紛失しても安心のパスワードロック機能が付いているので、万一、USBメモリーを紛失してしまっても中身を第三者に見られることはありません。 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応。 ストラップホール付き。
質量(g) 約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55.8×18.0×9.0 消費電流(mA) 400(動作時最大) 動作温度(℃) 0~60 インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 最大:5Gbps(理論値)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイス USB3.0/2.0 質量(g) 10 電源 USBバスパワー 対応機種 Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ) コネクタ USB タイプA オス
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OS Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 寸法(mm) 56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ) キャップタイプ スライド式 インターフェイス USB2.0
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
1台
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-AとType Cの2つのコネクタを備えているので、スマートフォン、PC、ゲーム機とのファイル転送に便利です。 3D NANDフラッシュとUSB 3.2 Gen1インターフェースを採用したJetFlash 930Cは、最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードが利用できます。ゲームファイルもわずかな時間で転送でき、耐久性も優れています。 淡いゴールドカラーのアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 最大512GBのストレージ容量を備えているので、空き容量を気にすることなく、たくさんのファイルを転送、保存、共有することができます。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm) 71.3×20×7.8(2.81"×0.79"×0.31") ゴールド 質量(g) 11(0.39oz) キャップタイプ キャップ式 速度 読出し:最大420MB/s インターフェース USB 3.2 Gen 1 保証期間 5年 OS Microsoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプ USB Type-A/USB Type-C 書込速度(MB/s) 最大400
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー 256GB ブラック
USB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacbookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でお使いいただけます。iPhone 16・15にも対応しています。動画や写真データを保存することで、スマホやパソコンの容量不足を解消可能。USB-AとUSB-Cのコネクターを両方搭載!Windowsパソコンはもちろん、MacbookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でお使いいただけます。”USB-Aポート搭載のパソコン”と”USB-Cポート搭載のスマホ”など、端子が異なる機器どうしでのデータ共有が簡単におこなえます。iPhone 16・15に対応しています。USB-Cコネクターを搭載しているため、iPhone 16・15のUSB-Cポートに直接挿すだけでお使いいただけます。容量を多く使いがちな動画データや写真を本商品に保存することで、iPhoneの空き容量を確保できます。日々増えていく写真や動画データで、スマホやパソコンの容量がいっぱいになっていませんか?手軽に容量不足を解消しましょう。お使いの機器に接続し、データを移行するだけでOK!お求めやすい価格なので、手軽に空き容量を確保できます。
仕様 ●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電波法備考:電波を発しない為 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,198 税込7,918
8日以内出荷

JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
1台
4,680 税込5,148
当日出荷

シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
1台
4,680 税込5,148
6日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単
付属品 取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)。※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2) 質量(g) 約9 消費電力(W) 最大2.5 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% 端子形状 USB Type-A、USB Type-C 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17.2×11.2×68.10 インターフェース USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間 1年 動作温湿度範囲 温度:5~35℃ 湿度:20~80% 端子数 2
1台
6,098 税込6,708
8日以内出荷

最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードを実現しており、4GBのデータは15秒未満で、4K動画や高解像度の写真もわずかな時間で転送できます。 一般的なTLC搭載のUSBメモリと比較して10倍の耐久性を備えているので、重要なデータも安心して保存できます。 サンドブラスト加工されたスタイリッシュで丈夫なアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 JetFlash 920にはストラップ取付穴があるので、スーツケースやかばんに取り付けて持ち運べ、キャップがコネクタを損傷から守ります。
インターフェイス USB 3.2 Gen 1 キャップタイプ キャップ式 スペースグレー 寸法(mm) 62×20×7.8 質量(g) 10 読取速度(MB/s) 最大420 書込速度(MB/s) 最大400 保証期間 5年 対応OS Windows 10、8、7、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 コネクタ USB Type-A
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)