USB C マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
613件の「USB C マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「type c マグネット」、「マグネット充電ケーブル」、「micro usb type B ケーブル」などの商品も取り扱っております。
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。 質量(g) 5 転送速度(Gbps) 40 出力(W) 100(PD) コネクタ形状 USB Type-C
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存のUSB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480MBのデータ転送が可能です。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止 コネクタ形状 USB Type-C 定格出力 100W/5A 通信速度 480Mbps 出力(W) 100(PD) 変換タイプ メス - オス コネクタ1 USB Type-C コネクタ2 USB Type-C
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容 マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質 アルミ、プラスチック コネクタ形状 直角L型FLAT オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

磁石でケーブルとの取り外しが可能となるType-C のUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。
用途充電用として
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。 形状 U字型 質量(g) 5 出力(W) 100(PD) 転送速度(Gbps) 40 オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

40Gbpsのデータ転送が可能なアダプタです。最大PD3.1 240W(5A / 48V)の急速充電に対応しています。
用途データ転送や充電用として 寸法(mm) 26×10×5 質量(g) 4 オス形状 Type c メス形状 Type c
1個
699 税込769
当日出荷

エスエスエーサービスマグネット式USB Type-Cケーブル
ナイロン製のマグネット式のUSBケーブルです。 iPhone15シリーズ動作確認済みです。 Androidでも活躍します。 マグネット部分をスマホやデバイスに取り付けておけばコネクタ破損も防げます。 ケーブルを近づけるとマグネットでケーブルを引き寄せて充電を開始します。 脱着も簡単でスマホ等様々なデバイスに取り付けておけばさっと充電・転送が可能です。 通電中はケーブルのLEDが光るので、ベットサイドなど暗いところでもケーブルが探しやすいです。
セット内容 マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 ケーブル長(m) 約1 内容 マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 対応 充電/転送 材質(ケーブル) ナイロン製 接続端子 USB A(オス) - USB Type-C(マグネットコネクタ) LED 通電中は点灯 ケーブル長(cm) 約100 転送速度(Gbps) USB2.0準拠(480Mbps) オス形状 USB A
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容 マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質 アルミ、プラスチック コネクタ形状 直角L型SLIM オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません) 防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。 滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。 プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。 メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。 本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。 繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。 電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能 防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4 質量(g) 250 定格 専用充電ケーブル:DC5V、1.8A ケーブル長(m) 1 光源 高輝度白色 COB LED JIS規格 電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920) ケーブル microUSB-USB-A 充電池タイプ リチウム電池(専用) 明るさ(Lm) メインLED:約60~700、トップLED:約120 耐衝撃 IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×390×45 連続点灯時間(時間) メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、垂直へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容 マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質 アルミ、プラスチック コネクタ形状 垂直L型SLIM オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

長さ(m) 1 コネクタ形状 USBA(オス)-USBマイクロB(オス) ブラック アズワン品番 64-0899-11 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電用
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

コネクタとケーブルを脱着できるUSBType-C充電専用ケーブルです。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 手元(コネクタ部)を見なくても、コネクタの裏表を気にせずにすばやく充電できます。 DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。 コネクタ原因の断線や、抜き差しによる接触部の劣化を防ぎます。 ケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすくデスクなどで充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。
ケーブル長(m) 約1(コネクタの長さも含む) コネクタ形状 USBType-Cオス-USBAコネクタオス ブラック、Magnetコネクタ部/シルバー 質量(g) 22 アズワン品番 64-0906-39 ケーブル径(Φmm) 約3 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電用
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

●強力なマグネット吸引で、簡単かつ確実に出力プラグを交換するタイプの3in1のUSBケーブルです。 ●入力:USB Type-A ●出力:USB Type-C、Micro USB Type-B、Lightning用 ●急速充電ケーブルです。 ●ケーブル長1m。 ●電源に接続すると、ケーブルが発光します。
出力 micro USB。Type-C。Lightning用。※3つの接続プラグが付属 入力 Type-A ケーブル長(m) 約1 適合用途 充電用/データ転送用
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480Mbpsのデータ転送が可能です。頻繁なケーブルの抜き差しによる損傷やホコリなどからUSBポートを守ります。
用途充電及びデータ転送、ケーブルやコネクタの破損防止 仕様 通信速度(Mbps):480(理論値) ブラック コネクタ形状 USB Type-C 定格出力 100W/5A 変換タイプ オス - メス
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

今使っているUSB-Cケーブルに接続するだけで手軽にマグネットケーブルに。スマホなどの充電にも邪魔にならないL字設計
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

【持ち運びに便利!キーホルダー型】 強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。 【急速充電に対応】 最大3A(60W)の高出力に対応し、USB-C機器の急速充電が可能です。 【データ転送にも!】 480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。 【高い耐久性】 ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質 ナイロン、PVC、亜鉛合金 ブラック 質量(g) 約11 出力(W) 最大60 (20V/3A Max) ケーブル長(m) 0.1 コネクタ形状 USB-C to USB-C 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB 2.0 テクノロジー QC2.0、QC3.0、BC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様 抜け止め機能なし、通電表示ランプなし、モジュラジャックなし 付属品 取扱説明書 質量(g) 約240 規格 PSE適合 スイッチ なし コンセント個数 2 コンセント形状 2P 定格出力電流(A) C:14、USB:合計最大3.4(1ポート最大2.4) 対応機種 2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 電源コード(m) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×148×29(コード部及びプラグ部を除く) 機能 二重被ふく、ほこり防止シャッター(AC差込口のみ) 絶縁種別 絶縁キャップ付きプラグ 保証期間 1年間 定格出力電力(W) AC:1400まで、USB:合計最大17(1ポート最大12) フック 壁掛け用フックなし 使用地区 日本国内 定格出力電圧(V) AC:125、USB:DC5 ノイズフィルター なし マグネット × プラグ形状 スイング USBポート USB Aポート×4 雷ガード ×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 持ち運びしやすくデスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 磁石の力で近付けるだけで接続できるので、スマートフォンなどの充電が簡単です。 コネクタの抜き差しによる損傷を防止します。
ケーブル長(m) 約1 ブラック コネクタ USB_Type-Cオス‐USB_Aコネクタオス 抵抗(kΩ) (実装)56 対応機種 (端末)USB_Type-Cで充電できる各社スマートフォン・タブレットなど。(パソコン)USB_Aコネクタメスを持つ各社パソコン アズワン品番 64-0904-50 ケーブル径(Φmm) 3 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送用
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

今使っているUSB-Cケーブルに接続するだけで手軽にマグネットケーブルに。スマホなどの充電にも邪魔にならないL字設計
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量 7A・125V(700Wまで) 機能 耐トラッキング RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)