USB C L字のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
242件の「USB C L字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB typeC L字」、「type c L字」、「L字アダプタ USB」などの商品も取り扱っております。
日本トラストテクノロジーTYPE-C変換ショートケーブル 直角L型SLIM
USB4対応のTYPE-C to TYPE-Cの13cmショートケーブルです。最大40Gbpsの高速転送に対応し、240Wの高速充電に対応して8K-60Hz映像出力に対応しております。ケーブルはフラット形状で表面が滑り止め加工されたラバータイプです。端子は金メッキ加工されコネクタカバーはアルミ合金を使用した耐久性が高い仕様となっております。
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

パワーデリバリー(PD)対応のコード付き電源タップ。USBポート両面挿し仕様。壁に沿わせることができるL字プラグ。トラッキング防止プラグを採用。二重被ふくコードを採用。コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能
用途コンセントタップ 電源 OAタップ USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止 出力(W) PD:20 コンセント定格 入力:AC100V-125V 定格出力 USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格 USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状 USB Type-Cオス-USB L字 Type-Cオス 対応機種 USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど 対応 【USB Power Delivery】○ プラグ 金メッキピン シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480※理論値 対応ファイル 【Android】× ケーブル太さ(mm) 3.5 パッケージ 袋+ステッカー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本トラストテクノロジーTYPE-C変換ショートケーブル 垂直L型SLIM
USB4対応のTYPE-C to TYPE-Cの13cmショートケーブルです。最大40Gbpsの高速転送に対応し、240Wの高速充電に対応して8K-60Hz映像出力に対応しております。ケーブルはフラット形状で表面が滑り止め加工されたラバータイプです。端子は金メッキ加工されコネクタカバーはアルミ合金を使用した耐久性が高い仕様となっております。
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

視認性に優れたIPS方式パネル。オフィスでもテレワークでも快適。USB Type-Cケーブル1本で映像出力・給電が可能。デイジーチェーン機能を搭載。最大2画面のマルチディスプレイ環境を構築。USB Type-C、HDMI、DisplayPortの映像入力に対応。100Hzのリフレッシュレート。3辺フレームレスフラットデザインでスマートに。使用シーンに合わせて調整できる、多機能スタンド。ブルーライトを低減 Blue Light Reducer。ちらつきを抑える フリッカーフリーLEDバックライト。応答速度を調整 オーバードライブ。アスペクト比固定拡大機能。シーンに合ったカラーモード i-Style Color。メリハリのある映像表示 Adv.contrast
仕様 リサイクル/RoHS10物質:対応/閾値以下(除外項目除く) 付属品 [ケーブル]HDMIケーブル(1.5m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBType-C-Cケーブル(1.0m)/USBケーブル(1.0m)/電源コード(1.8mAC100V用)[その他]スタンドベース(ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、VESAプレート、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg) [スタンド含む]5.3[スタンド含まず]3.4 消費電力(W) [標準]20(最大135)[スタンバイモード時]0.5(最大) 適合規格 VCCI、PSE 表面処理 ノングレア 対応 J-Moss:グリーンマーク 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 538.5×373.5~500×209.5 保存温度(℃) -20~60 機能 プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM) 電源(AC V) 100~240、50/60Hz 定格入力電流(A) 1.5 コントラスト比 1300:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時) スタンド 【昇降機能(高さ調整)】可動範囲上下150mm【スウィーベル機能(左右首振り)】左右各60°【ピボット機能(画面縦回転)】左右回転各90°【チルト機能(画面角度調整)】上向き23°/下向き5° 最大解像度 1920×1080 表示範囲(mm) (最大)水平:596.7/垂直:335.7 保証期間 3年間保証 使用環境温度(℃) 5~35 視野角 左右各89°、上下各89°(標準) 走査周波数(水平) 30~110KHz 走査周波数(垂直) 55~100KHz 応答速度 1ms(MPRT) VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W×2 コネクタ (デジタル)信号入力:USBType-C(AltMode・PD65W e-marker対応)×1/HDMI×1/DisplayPort×1 駆動方式 a-Si TFT アクティブマトリックス 保存湿度(%) 10~90※結露なきこと セキュリティ 盗難防止ロック用ホール 使用環境湿度(%) 10~90※結露なきこと ポート LAN:RJ45(1000BASE-T) 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.275×0.275 対角(mm) 605 アスペクト比 16:9 入出力端子 USB Type-C、 USB Type-A、HDMI、DisplayPort、RJ45、Φ3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万 輝度(cd/m2) 300 インターフェイス-ダウンストリーム Type-A(DC5V/900mA)×3、Type-C(DC5V/1.5A)×1 USB規格 USB3.2 Gen 1(5Gbps)、USB Power Delivery(65W)
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

Type-C端子をL型に変換するコネクタです。 パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。 ノートPCなどに最適です。
規格 USB3.1 Gen1 端子 Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
1個
519 税込571
当日出荷

お手持ちのイヤホン等の3.5mmステレオミニプラグ端子をUSB Type-Cに変換するデジタルDAC搭載アダプターケーブルです。出っ張らず邪魔にならない「高耐久L字コネクター」採用。マイク付きイヤホンにも対応し通話などもOKです。
適合機種 USB Type-C端子からの音声出力に対応したスマホ及びタブレット コネクタ形状 Type-C(オス)/3.5mmステレオミニジャック(メス) 保証期間 3か月(お買い上げ時のレシートは大切に保管してください) 素材 コネクタ:アルミ合金、ケーブル:ナイロン ケーブル長(cm) 5.5
1個
749 税込824
6日以内出荷

日本トラストテクノロジーTYPE-C変換ショートケーブル 直角L型FLAT
USB4対応のTYPE-C to TYPE-Cの13cmショートケーブルです。最大40Gbpsの高速転送に対応し、240Wの高速充電に対応して8K-60Hz映像出力に対応しております。ケーブルはフラット形状で表面が滑り止め加工されたラバータイプです。端子は金メッキ加工されコネクタカバーはアルミ合金を使用した耐久性が高い仕様となっております。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。 USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、 USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。 スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、 各周辺機器の接続にご利用いただけます。
ブラック コネクタ形状 USBType-Cメス、USBType-CL型オス 対応 充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有) オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
1個
529 税込582
当日出荷

充電出力が確認できるケーブル しなやか過ぎて絡まない、折り曲げテスト30,000回クリアのシリコンケーブル 便利で端子に優しいL字コネクタ PD 急速充電 100W 対応で様々な機器を安定して充電 CIO 安心保証対応
仕様 対応急速充電規格:PD / 5A 対応 付属品 取扱説明書(日本語/English) ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB-C to USB-C 対応機種 iPhone15 / iPhone15 Pro / Pro Max / Plus、SONY XperiaやSamsung Galaxyなどの各種Android端末はもちろん、100W充電に対応しているのでUSB-C対応のiPad ProやiPad Air / mini、Macbook ProやSurface、LenovoなどのノートPC/Laptop、Switchなどあらゆるデバイスに対応。 機能 折り曲げテスト3万回 転送速度(Mbps) 480※理論値 USB USB-PD 3.0 USB規格 USB2.0
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

USB4対応のTYPE-C to TYPE-Cの13cmショート延長ケーブルです。最大40Gbpsの高速転送に対応し、240Wの高速充電に対応して8K-60Hz映像出力に対応しております。ケーブルはフラット形状で表面が滑り止め加工されたラバータイプです。端子は金メッキ加工されコネクタカバーはアルミ合金を使用した耐久性が高い仕様となっております。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラック コネクタ形状 USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オス サイズ(mm) W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19) 伝送速度(Gbps) 10(理論値) オス形状 USB Type-C(縦L型) メス形状 USB Type-C 変換タイプ メス - オス
1個
579 税込637
当日出荷

PCのケーブルを背面に配線すると、デスク上でケーブルが邪魔にならなくなります。Power Delivery、データ通信、映像出力(ディスプレイオルタネートモード)に対応しておりPC用としてもお使いいただけます。USB Type-Cケーブルを背面にスッキリと配線できるアダプタです。 ケーブルを機器の背面に配線することにより、ケーブルをひっかける事故の低減や意匠性の向上が期待できます。 モバイルディスプレイやノートパソコンとの組み合わせに最適です。
ブラック 本体質量(g) 3 対応OS OSに依存しない コネクタ形状 Type-C オスーメスコネクター(L字型) 対応機種 USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル液晶ディスプレイ/PC/スマートフォン、およびiPad Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×7×20 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) ~95(結露なきこと) データ転送速度 USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps) 映像出力 対応 オス形状 Type-C メス形状 Type-C 変換タイプ オス-メス
1個
899 税込989
8日以内出荷

USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック 端子形状 USBA(L型上向きオス)、USBA(メス) 対応 USB3.0データ転送・通電 オス形状 USB・A メス形状 USB・A
1個
499 税込549
当日出荷

L字コネクタの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格 USB2.0規格正規認証品 対応機種 USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応 【USB Power Delivery】○ プラグ 金メッキピン シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480※理論値 ケーブル太さ(mm) 3.5 パッケージ 袋+ステッカー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラック コネクタ形状 USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オス サイズ(mm) W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8) 伝送速度(Gbps) 10(理論値) オス形状 USB Type-C(横L型) メス形状 USB Type-C 変換タイプ メス - オス
1個
699 税込769
当日出荷

USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック 端子形状 USBA(L型下向きオス)、USBA(メス) 対応 USB3.0データ転送・通電 オス形状 USB・A メス形状 USB・A 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
1個
529 税込582
当日出荷

ケーブルの飛び出しを防ぐL型コネクタ
仕様 (搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応 8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格 (Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps) 最大40 オス形状 Type-C メス形状 Type-C 最大電力(W) 240 USB 4.0準拠
1個
899 税込989
当日出荷

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状 USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス ブラック 仕様 【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格 USB2.0規格準拠 対応機種 USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ 金メッキピン シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480※理論値 パッケージ PET箱+紙台紙
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)