USB L字 変換のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
180件の「USB L字 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb l字」、「usb 90度」、「USB typeC L字」などの商品も取り扱っております。
USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック 端子形状 USBA(L型上向きオス)、USBA(メス) 対応 USB3.0データ転送・通電 オス形状 USB・A メス形状 USB・A
1個
499 税込549
当日出荷

1x USB-Aオスコネクタ 1x L型左向き USB-B オスコネクタ アルミニウムマイラー箔と編組シールド 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途手の届きにくい狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSBハードドライブなどのUSB 2.0デバイスを接続 ブラック 質量(g) 59.6 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB USB Type-B[4ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン] 変換タイプ オス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック 端子形状 USBA(L型下向きオス)、USBA(メス) 対応 USB3.0データ転送・通電 オス形状 USB・A メス形状 USB・A 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
1個
529 税込582
当日出荷

USB Aのオスメス L型変換コネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。
ブラック 端子形状 USBA(L型上向きオス)、USBA(メス) 対応 USB2.0データ転送 オス形状 USB・A メス形状 USB・A
1個
349 税込384
当日出荷

コネクタ可動式のUSB A オス - USB Aメスコネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。 向きを任意で設定できるので、ポートが狭い場所でも自由に設定できます。 ※接続機器の重量によっては向きを保持出来ない場合がございます。
ブラック コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Type-Aメス 対応 USB2.0/1.1(データ転送、通電) オス形状 USB Type-A メス形状 USB Type-A 変換タイプ オス - メス
1個
449 税込494
当日出荷

変換名人USBケーブル
USBBをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブルー 質量(g) 15 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 USB B(メス) - USB B(上L型 オス) ケーブル長(cm) 約20 変換タイプ オス - メス
1個
619 税込681
当日出荷

USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。 USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、 USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。 スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、 各周辺機器の接続にご利用いただけます。
ブラック コネクタ形状 USBType-Cメス、USBType-CL型オス 対応 充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有) オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
1個
529 税込582
当日出荷

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラック ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス ケーブル長(cm) 20 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A(L型下向き) コネクタ2 USB Type-A
1個
459 税込505
当日出荷

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラック ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス ケーブル長(cm) 20 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A(L型下向き) コネクタ2 USB Type-A
1個
379 税込417
当日出荷

1x L字型右向き USB 3.0 'A' オス コネクタ 1x USB 3.0 'B' オス コネクタ SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル 最大5Gbpsのデータ転送速度 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) USB 2.0との下位互換性
用途SuperSpeed USB 3.0 Type B周辺機器(HDDケース、カードリーダー、ドッキングステーション、ビデオキャプチャ デバイスなど)をUSB 3.0対応のPC 、サーバーなどに接続。手が届きにくい狭いスペースに対応 ブラック 高さ(mm) 14 質量(g) 48 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 L型右向USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス プラグ ニッケルメッキ 製品幅(mm) 11 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 特性 データ伝送 コネクタA USB Type-A[9ピン] コネクタB USB Type-B[9ピン] 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB3.0 オス形状 L型右向USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン] 変換タイプ オス - オス
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

一般的なmicroUSB端子をL型に変換するコネクタです。 microUSB端子を持つスマートフォン、タブレット等で、充電/転送にご使用いただけます。
ブラック 質量(g) 6 端子形状 microUSB(オス)、microUSB(メス) 対応 USB2.0データ転送、充電(給電) オス形状 microUSB メス形状 microUSB
1個
349 税込384
当日出荷

変換名人USBケーブル
USBAをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブルー 質量(g) 15 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 USB A(メス) - USB A(右L型 オス) ケーブル長(cm) 約20 変換タイプ オス - メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

一般的なmicroUSB端子をL型に変換するコネクタです。 microUSB端子を持つスマートフォン、タブレット等で、充電/転送にご使用いただけます。
ブラック 質量(g) 6 端子形状 microUSB(オス)、microUSB(メス) 対応 USB2.0データ転送、充電(給電) オス形状 microUSB メス形状 microUSB
1個
349 税込384
当日出荷

USB Type A(メス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として 寸法(mm) 23×25×5 質量(g) 3 USBタイプ USB3.0 オス形状 Type-C メス形状 USB Type A
1個
299 税込329
当日出荷

変換名人USBケーブル
USBBをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブルー 質量(g) 15 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 USB B(メス) - USB B(右L型 オス) ケーブル長(cm) 約20 変換タイプ オス - メス
1個
619 税込681
当日出荷

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状 USB Type-Cオス - USB L字 Type-Cオス 対応機種 USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 3.5 シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプ USB2.0 パッケージ 袋、ステッカー ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスエスエーサービスType-C - Lightning変換アダプタ
LightningケーブルをType-Cに変換する為のL型コネクタです。 本体に取り付けた際に邪魔になりません。 充電/転送に対応します。
グレー 端子 USB Type-C(オス) - Lightning(L型 メス)
1個
519 税込571
当日出荷

ストレートのmicro-USBケーブルをL字に変換。ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字変換ケーブル。
ケーブル長(m) 0.1(コネクタ含む) ブラック 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種 USB(Micro-B)メス側:USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブル、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど シールド 2重シールド メッキ (プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応) 対応 対応転送速度(Mbps) 480 オス形状 micro-B メス形状 USB(Micro-B)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエスエーサービスType-Cケーブル
ケーブルの向きを垂直に変えられるL型変換ケーブルです。 L型なので出っ張りが少なく邪魔になりません。 長さが50cmなので取り回しも便利です。 最大5V/3.0Aの急速充電に対応します。 USB2.0規格で、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
仕様 PD(Power Delivery):非対応 対応 急速充電(最大5V/3.0A) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 コネクタ USB A(オス) - USB 2.0 Type-C(L型 オス) ケーブル長(cm) 50
1個
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Aのオスメス L型変換コネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。
ブラック 端子形状 USB・A(オス)、USB・A(メス) 対応 USB2.0データ転送 オス形状 USB・A メス形状 USB・A
1個
349 税込384
当日出荷