- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- USBオーディオ変換のおすすめ人気ランキング
USBオーディオ変換のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新140件の「USBオーディオ変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イヤホンマイク変換ケーブル」、「USB変換スピーカーケーブル」、「USBサウンドカード」などの商品も取り扱っております。
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様
ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
セット内容
本体、取扱説明書、保証書
消費電力(W)
0.25
ケーブル長(m)
約0.16
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性
20~20000Hz
動作温湿度範囲
0~50℃/10~90%
S/N比
>70dB
保管温度範囲(℃)
-5~55
プラグ形状
USB-A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3.5mmステレオミニプラグのヘッドセットやマイクをUSB Type-Cに変換するアダプタです。
サウンドカードやドライバは不要でType-Cポートに差し込むだけの簡単接続です。
パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。
マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
出力端子
3.5mmステレオミニジャック×1
入力端子
3.5mmステレオミニジャック×1
仕様
ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
20
ケーブル長(m)
約0.11
対応OS
Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11
コネクタ形状
USB Type-Cオス - 3.5mmステレオミニジャックメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×70×12
アズワン品番
64-0909-41
関連資料
取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
伝送帯域(MHz)
20~20000
オス形状
USB Type-C
メス形状
3.5mmステレオミニジャック×2
変換タイプ
オス - メス
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
スマートフォンやタブレット用の4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様
ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
セット内容
本体、USBケーブル(約38cm)、取扱説明書、保証書
ケーブル長(m)
約0.38
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性
20~20000Hz
動作温湿度範囲
0~50℃/10~90%
保管温度範囲(℃)
-5~55
プラグ形状
USB-A
ポート
ミニUSB(製品本体側)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB Type-Aからヘッドセット入出力を増設するための変換器です。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設
オス形状
USB Type-A
色
ブラック
インターフェイス
Type-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極)
仕様
20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR)
メス形状
3.5mmステレオミニジャック(4極)
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。
オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。
パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。
USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。
マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様
ビット深度:16Bit
色
ブラック
質量(g)
約10
対応OS
Windows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降
サンプリング
44.1k/48k(Hz)
インターフェイス
USB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約28.6×28×10.5(突起部を除く)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 隣のポートに干渉しないケーブルタイプです。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約0.15
コネクタ形状
USB-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力)
周波数(kHz)
44.1/48
対応機種
USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
約40×25×10
再生周波数帯域(Hz)
20~20k
ケーブル外径(Φmm)
約3.0
アズワン品番
65-0310-25
ケーブル長(cm)
約15
オス形状
USB-A
メス形状
音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック(3極)
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
ステレオ(音声・マイク)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
通常のイヤホン、スピーカー、マイク、4極ヘッドホン及びその他の機器をサポートするUSB外付けサウンドカードです。3Dステレオサウンドエフェクトをサポートします。ドライブ、プラグアンドプレイ対応でドライバーのインストールは不要です。マイク、イヤホンミュートスイッチ、音量調整ノブ付き。小型で持ち運び可能で、LEDインジケーターライト付きです。
用途マイク・ヘッドホン・スピーカー・その他機器をUSBへ変換する。
質量(g)
100
電源
バスパワー
対応OS
windows/mac os/Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×35×10
入力
5Vdc/500mAmax
インターフェース
USB Type-A
ケーブル長(cm)
10
インピーダンス(Ω)
32
周波数帯域(Hz)
15-25k
ポート
3.5mmミニジャック×3
イヤフォンジャック
ヘッドホン部/3.5mmステレオミニ×1、スピーカー部(ライン出力)/3.5mmステレオミニ×1、マイクロホン部/3.5mmステレオミニ×1※ステレオ入力はできません。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャックコネクタ
PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応
コンパクトな手のひらサイズ
USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠
プラグ アンド プレイ対応
用途すべてのUSB対応のコンピュータシステムにオーディオ対応機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続
長さ(mm)
62
色
ブラック
高さ(mm)
12
質量(g)
14
対応OS
Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極) メス
製品幅(mm)
27
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
3.5mmステレオミニ(3極)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。
オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。
パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。
USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。
マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。
お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様
ビット深度:16Bit
色
ブラック
質量(g)
約6
対応OS
Windows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降
サンプリング
44.1k/48k(Hz)
インターフェイス
USB2.0準拠(Aコネクタ)。Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約23×20×10.5(突起部を除く)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
3.5mmミニジャックを用いた7.1フルオーディオ出力
光デジタルS/PDIF入力(パススルー)および出力
デュアルマイク入力
音量調節ボタン内蔵
フルデュプレックス録音・再生機能
アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHz、またはSPDIFで48KHzのサンプリングレートをサポート
最大データ転送速度480 Mbpsに対応しており、高速USB 2.0対応のホスト インターフェース
用途内部拡張ができないノートパソコンなど小型システムに7.1オーディオサポートを追加。ノートパソコンやポータブルコンピューターに搭載されている既存オーディオ機能を交換またはアップグレード。光デジタル(S/PDIF)ケーブルでコンピューターをホームシアタのオーディオレシーバーに接続
セット内容
USB-オーディオ アダプタ、USBケーブル、1 - インストールCD、取扱説明書
長さ(mm)
100
色
シルバー
高さ(mm)
25
質量(g)
90
ケーブル長(m)
0.1
湿度(%RH)
20~80
保存温度(℃)
0~70
製品幅(mm)
60
動作温度(℃)
0~55
メス形状
USB Type-A[4ピン]、Toslink(SPDIF、光学式)、3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(2極)
変換タイプ
メス - メス
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
USB Type-Cポートでヘッドセットやマイク付きイヤホンが使える
イヤホンジャックがないパソコンに最適
質量(g)
14
対応OS
Windows10、Mac OS10.10以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約45×30×9(突起部除く)
サンプリング
44.1k/48k(Hz)
ビット
16Bit
インターフェイス
USB Type-C USB A(USB3.0対応) Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。
4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
色
ブラック
対応OS
Windows 10/11
コネクタ形状
機器側: USB 2.0 Standard-A オス - ヘッドフォン側: 4極ステレオミニジャック
ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 コンパクトなコネクタ一体型タイプです。
色
ブラック
コネクタ形状
USB-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力)
周波数(kHz)
サンプリング:44.1/48
対応機種
USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
約35×25×10
再生周波数帯域(Hz)
20~20k
アズワン品番
65-0310-24
オス形状
USB-A
メス形状
音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック(3極)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ
S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート
5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ)
3.5mmヘッドフォン/マイクポート
4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き)
ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ
LEDサンプルレートインジケータ
40cm USBケーブル同梱
用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード
長さ(mm)
47
色
ブラック
高さ(mm)
16
質量(g)
33
湿度(%RH)
10~90
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス
保存温度(℃)
0~70
製品幅(mm)
46
動作温度(℃)
0~60
ケーブル長(cm)
40.6
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スマホやタブレットのUSB Type-Cポートに3.5mmプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。両端に充電用USB Type-Cポートと音楽再生用3.5mmジャックを搭載し、本体を充電しながら音楽鑑賞や通話が可能です。USB PD対応の充電器を使用すれば、最大60Wの急速充電が可能です。(機器本体もUSB PD充電対応の場合)最大24bit/96KHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。
プラグ形状
USB Type-C本体側:Φ3.5mm4極ミニ(メス)、USB Type-C(メス、充電用)
対応機種
USB Type-Cポートを搭載しUSB充電器またはUSB PD対応充電器(最大60W)に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、Φ3.5mmプラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット
USB Type-Cからオーディオ出力する為の変換器です
用途USB オーディオ変換、出力の増設
インターフェイス
Type-C(オス)、3.5mm(ステレオミニジャック)
オス形状
USB Type-C
メス形状
3.5mmステレオミニジャック(4極)
USB Type-Aから3.5mmプラグのイヤホン・マイク端子を一体化したUSBオーディオ変換アダプタです。ドライバが不要でUSBポートに差し込むだけで接続します。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設
仕様
20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR)
色
ブラック
インターフェイス
Type-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極)
オス形状
USB Type-A(オス)
メス形状
3.5mmステレオミニジャック(4極)
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
パソコンのUSBポートからマイク端子およびオーディオ端子を増設するための変換アダプタです。プラグアンドプレイ対応で挿したらすぐにご使用できます。
色
ブラック
質量(g)
25
対応OS
Windows , Mac OS , Linux
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×26×10
インターフェイス
USB Type-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)、3.5mmステレオミニジャック×1(マイク入力)
オス形状
USB Type-A
メス形状
3.5mmステレオミニジャック
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タブレットやスマホのUSB Type-Cポートにステレオミニプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。最大24bit/96KHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。コネクタを含めた全長は約15cmです。
ケーブル長(m)
約0.155*全長
対応機種
USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、ステレオミニプラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、音声出力に対応したUSB Type‐Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、4極タイプにも対応
プラグ形状
USB Type-C反対側:ステレオミニ(Φ3.5mm/4極)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷