- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- USBコネクタカバーのおすすめ人気ランキング
USBコネクタカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新239件の「USBコネクタカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usbコネクタキャップ」、「USB 防塵キャップ」、「usbメモリキャップ」などの商品も取り扱っております。
ホコリからコネクタを守ります。USBフラッシュ用などのコネクタ保護にも使えます。
材質
PE(ポリエチレン)
種類
USB Aコネクタ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.1×12.8×6.5
アズワン品番
64-0850-62
1個(6個)
¥299
税込¥329
当日出荷
筐体に穴を開け取付けるUSBタイプA用カバーです。
差込ピンがヒンジ構造になっており、カバーを外した状態でも筐体から外れて紛失する事はありません。
色
ブラック
材質
TPU
RoHS指令(10物質対応)
対応
USB(オス)に被せる防塵キャップカバーです。
特性
防塵
色
ナチュラル
仕様
ジェンダー = オス。ソケットタイプ = Dカット。シリーズ = GTC Sealed。コードが含まれています = Y。IP保護等級 = IP67。素材 = プラスチック。色 = 黒。。RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(USBコネクタ用). 広範囲にわたるRS Pro USB金属製 / プラスチック製パネル取り付けコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けUSBコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このシリーズのIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップを備えています。また、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の強力なプラス製チックチェーンも備えています。 品番 ; 125-7924 125-7924 : USB-Aプラスチック製 / Micro USBプラスチック製コネクタに対応 品番 ; 125-7928 125-7928 : Mini USB-B金属製 / Micro USB A-B金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7929 125-7929 : RJ45プラスチック製 / USB-Aプラスチック製 / USB-A金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7930 125-7930 : USB-A金属製コネクタに対応. 特長と利点. 特長と利点 IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のキャップとチェーン シリコン製密閉パッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
使わないUSBコネクタを埃から守ります。
つまみやすい、つめ付きタイプです。
材質
ABS樹脂
仕様
USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ)
質量(g)
約0.5
サイズ(mm)
W13.1×D16.4×H7
仕様
ジェンダー = オス。ソケットタイプ = Dカット。シリーズ = GTC Sealed。コードが含まれています = Y。IP保護等級 = IP67。素材 = プラスチック。色 = 黒。。RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(USBコネクタ用). 広範囲にわたるRS Pro USB金属製 / プラスチック製パネル取り付けコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けUSBコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このシリーズのIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップを備えています。また、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の強力なプラス製チックチェーンも備えています。 品番 ; 125-7924 125-7924 : USB-Aプラスチック製 / Micro USBプラスチック製コネクタに対応 品番 ; 125-7928 125-7928 : Mini USB-B金属製 / Micro USB A-B金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7929 125-7929 : RJ45プラスチック製 / USB-Aプラスチック製 / USB-A金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7930 125-7930 : USB-A金属製コネクタに対応. 特長と利点. 特長と利点 IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のキャップとチェーン シリコン製密閉パッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌々日出荷
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
材質
ABS樹脂
仕様
ツマミなし
質量(g)
1個:0.25
種類
USBタイプAメス用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W13×D9.8×H6.5
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
使わないUSBコネクタをホコリから守ります。
材質
PE(ポリエチレン)
種類
USB Bコネクタ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10.3×13.5×9.3
アズワン品番
64-0850-63
1個(6個)
¥359
税込¥395
4日以内出荷
使わないUSBコネクタをホコリから守ります。
Aコネクタ用つめなしタイプです。RoHS指令準拠です。
データの抜き取り防止にもなります。※ツマミが無いため簡単に取れません。
材質
PP
種類
USB Aコネクタ用(つめなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13×12×6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = 表面実装。USBタイプ = B。ボディ向き = 横型。USBバージョン = 2.0。定格電流 = 3A。定格電圧 = 30 V ac。シリーズ = WR-COM。コンタクト材質 = 銅合金。端子方法 = はんだ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +85℃。。Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途USBタイプAメス用
材質
ABS樹脂
仕様
ツマミ有
質量(g)
1個:0.5
種類
USBタイプAメス用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W13.1×D16.4×H7.0
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
使わないUSBコネクタをホコリから守ります。
Bコネクタ用つめなしタイプです。
材質
PP
種類
USB Bコネクタ用(つめなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11×8.9×10
アズワン品番
64-0850-66
入数
6
1個(6個)
¥299
税込¥329
当日出荷
シリーズ
516
RoHS指令(10物質対応)
対応
USB TYPE-C オスコネクタ用防塵防護カバー
フラッシュドライブや充電の為にむき出しでぶらぶらしているケーブルのコネクタを破損、ほこり、ショートから防ぎます。
色
ブラック
対応コネクタ
USBTYPE-Cオス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥269
税込¥296
当日出荷
USBフラッシュドライブカバーIP68. フラッシュドライブで使用した場合、IP68保護等級を維持 Aタイプコネクタ用: ; 468-6311 468-6311 、 ; 612-0740 612-0740 、 ; 612-0756 612-0756 内側収容部寸法、約17.5 x 14.0 x 83 mm
仕様
シリーズ = Buccaneer
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = スルーホール。USBタイプ = B。ボディ向き = 垂直。USBバージョン = 2.0。定格電流 = 1.8A。定格電圧 = 30 V ac。シリーズ = WR-COM。コンタクト材質 = 銅合金。端子方法 = はんだ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +85℃。。Wurth WR-COM Micro USB 2.0基板用コネクタ. WR-COM Micro USB 2.0垂直実装基板用レセプタクルコネクタです。タイプAとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0コネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 5つの打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0基板用コネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
仕様
アクセサリタイプ = 上部シールド。シリーズ = ZX40。併用 = ZX40プラグ。。ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
トラスコ品番
539-3205
質量(g)
2.3
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
13×2.6×10
1パック(12個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様
ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。USBタイプ = B。ボディ向き = ストレート。USBバージョン = 2.0。定格電流 = 1A。定格電圧 = 30 V ac。シリーズ = ZX。コンタクト材質 = 銅合金。端子方法 = はんだ。最低使用温度 = -30℃。最高使用温度 = +85℃。。ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷