USBサウンドカードのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
205件の「USBサウンドカード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サウンドカード」、「録音再生キット」、「ブリキ缶」などの商品も取り扱っております。
3.5mmミニジャックを用いた7.1フルオーディオ出力 光デジタルS/PDIF入力(パススルー)および出力 デュアルマイク入力 音量調節ボタン内蔵 フルデュプレックス録音・再生機能 アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHz、またはSPDIFで48KHzのサンプリングレートをサポート 最大データ転送速度480 Mbpsに対応しており、高速USB 2.0対応のホスト インターフェース
用途内部拡張ができないノートパソコンなど小型システムに7.1オーディオサポートを追加。ノートパソコンやポータブルコンピューターに搭載されている既存オーディオ機能を交換またはアップグレード。光デジタル(S/PDIF)ケーブルでコンピューターをホームシアタのオーディオレシーバーに接続 セット内容 USB-オーディオ アダプタ、USBケーブル、1 - インストールCD、取扱説明書 長さ(mm) 100 シルバー 高さ(mm) 25 質量(g) 90 ケーブル長(m) 0.1 湿度(%RH) 20~80 保存温度(℃) 0~70 製品幅(mm) 60 動作温度(℃) 0~55 メス形状 USB Type-A[4ピン]、Toslink(SPDIF、光学式)、3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(2極) 変換タイプ メス - メス
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様 ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容 本体、取扱説明書、保証書 消費電力(W) 0.25 ケーブル長(m) 約0.16 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz 動作温湿度範囲 0~50℃/10~90% S/N比 >70dB 保管温度範囲(℃) -5~55 プラグ形状 USB-A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート 5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ) 3.5mmヘッドフォン/マイクポート 4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き) ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ LEDサンプルレートインジケータ 40cm USBケーブル同梱
用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード 長さ(mm) 47 ブラック 高さ(mm) 16 質量(g) 33 湿度(%RH) 10~90 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス 保存温度(℃) 0~70 製品幅(mm) 46 動作温度(℃) 0~60 ケーブル長(cm) 40.6 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン] メス形状 3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声) 変換タイプ メス - オス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Windowsパソコンで最大24bit/96kHzのハイレゾ再生や、7.1バーチャルサラウンドに対応、超軽量&コンパクトサイズのポータブル ゲーミングUSBオーディオ
質量(g) 約16 外形寸法(mm) 約23×137.6×10.4 出力 ヘッドセット:最大24bit/96kHz 電源 USB 5V 対応OS Microsoft Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista SP1以降 / Mac OS X 10.6.8~10.11 入力 マイク:最大24bit/48kHz 入出力端子 ヘッドセット(4極3.5mmミニ)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様 ビット深度:16Bit ブラック 質量(g) 約10 対応OS Windows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング 44.1k/48k(Hz) インターフェイス USB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約28.6×28×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

通常のイヤホン、スピーカー、マイク、4極ヘッドホン及びその他の機器をサポートするUSB外付けサウンドカードです。3Dステレオサウンドエフェクトをサポートします。ドライブ、プラグアンドプレイ対応でドライバーのインストールは不要です。マイク、イヤホンミュートスイッチ、音量調整ノブ付き。小型で持ち運び可能で、LEDインジケーターライト付きです。
用途マイク・ヘッドホン・スピーカー・その他機器をUSBへ変換する。 質量(g) 100 電源 バスパワー 対応OS windows/mac os/Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×35×10 入力 5Vdc/500mAmax インターフェース USB Type-A ケーブル長(cm) 10 インピーダンス(Ω) 32 周波数帯域(Hz) 15-25k ポート 3.5mmミニジャック×3 イヤフォンジャック ヘッドホン部/3.5mmステレオミニ×1、スピーカー部(ライン出力)/3.5mmステレオミニ×1、マイクロホン部/3.5mmステレオミニ×1※ステレオ入力はできません。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ヘッドフォンやマイク用3.5mmミニジャックコネクタ コンパクトな手のひらサイズ PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応 USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠 プラグ アンド プレイ対応
用途USB対応コンピュータシステムにオーディオ機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続 長さ(mm) 62 ホワイト 高さ(mm) 12 質量(g) 14 ケーブル長(m) 0.062 対応OS Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - 2×3.5mmステレオミニ(3極) メス 製品幅(mm) 27 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 3.5mmステレオミニ(3極)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

3.5mmステレオミニプラグのヘッドセットやマイクをUSB Type-Cに変換するアダプタです。 サウンドカードやドライバは不要でType-Cポートに差し込むだけの簡単接続です。 パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。 マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
出力端子 3.5mmステレオミニジャック×1 入力端子 3.5mmステレオミニジャック×1 仕様 ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 20 ケーブル長(m) 約0.11 対応OS Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11 コネクタ形状 USB Type-Cオス - 3.5mmステレオミニジャックメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29×70×12 アズワン品番 64-0909-41 関連資料 取扱説明書・組立説明書(1.2MB) 伝送帯域(MHz) 20~20000 オス形状 USB Type-C メス形状 3.5mmステレオミニジャック×2 変換タイプ オス - メス
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ビット・トレード・ワンUSB録音 音源再生モジュール
多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 パワフルな編集機能:専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存!SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIot試作にも最適な音源再生モジュールです。 USB録音 音源再生モジュールで手軽に効果音再生! 組み込み機器へ本製品を搭載することで、簡単に目的の音を出力することが可能です。 また音質についても40kHz以上のサンプリング周波数を持ち、音声だけでなく音楽や効果音の再生も可能です。従来の音源モジュールのアナログ音質に満足できなかったユーザーにも安心しておすすめできる音質を持っています。またマイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でスイッチ入力による再生停止により制御可能で組み込み初心者にも安心の音源再生モジュールです。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々,音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIoT試作にも最適な音源再生モジュールです。 多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 対応フォーマットとしてMP3 / WAV / AIFF / OGG / FLACに対応しモジュール本体への音源転送は専用アプリケーションを使用し簡単にデータを転送出来ます。*モジュール収納後は独自フォーマットとなります。 パワフルな編集機能 専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存! SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 USB録音 音源再生モジュール仕様 音声出力仕様 ・サンプリング周波数:約40kHz ・量子化ビット:8bit ・モノラル ・アンプは内蔵されていません 入出力仕様 ・スイッチ入力端子 5点 ・曲1再生・曲2再生・曲3再生・曲4再生・停止 ・ステータス出力 1点 ・再生ステータス(再生中Hi、停止中Low)
仕様 音源再生仕様:サンプリング周波数:約40kHz / 量子化ビット:8bit 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 対応音源フォーマット:MP3 / WAV / AIFF / OGG / FLAC 重量:約5g 対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 付属品 USB録音・音源再生モジュール基板: 1台、取扱説明書 : 1部、保証書:1部 電源 DC5V(USB電源可) 対応OS 日本語版OS: Windows10, Windows8, Windows7,VistaTM搭載のDOS/Vパソコン 対応機種 USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要です。 本体寸法 W17.8×D39.3×H15mm 保証期間 お買い上げから6ヶ月間
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応!USB オーディオのエントリーモデル
仕様 外形寸法(L×W×H):約138×22×9.4mm。重量:約13g。インターフェイス:USB Type A。アナログ出力:最大24bit/96kHz ステレオ。マイク入力:最大24bit/48kHz モノラル。入出力端子:。 ヘッドセット端子※1(4極アナログ 3.5mm ミニ)。 マイク端子※2(3.5mm ミニ)。※1:CTIA仕様のイヤホンマイク端子を持つ機器と接続して、ステレオ音声のヘッドホンおよびモノラル音声のマイクとしてお使い頂けますが、すべての機器での動作を保証するものではありません。他の4極プラグ仕様(OMTPなど)に準拠するイヤホンマイク端子には接続しないで下さい。当製品を使用した際に発生した機器の破損、損傷、故障、紛失等に関しては責任を負いかねます。※2:ヘッドセット端子に接続したヘッドセットのマイクと、マイク端子に接続したマイクは同時に使用する事はできません。マイク入力はダイナミックマイクには対応していません。。必要なシステム。Windowsの場合。Intel Core 2 Duoまたは同等のAMDプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)。Intel、またはAMDチップセット※1。Microsoft Windows 10、Windows 8.1/8、Windows 7、Windows Vista SP1以降。Macの場合。Intel Core 2 Duoプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)。Mac OS X 10.9以降。各プラットフォーム共通。1GB以上のシステムメモリー。600MB以上の空き容量を持つハードディスクドライブ。使用可能なUSBポート(USB 2.0/3.0)。インターネット接続環境(ソフトウェア等のダウンロードやユーザー登録、サポートを受ける際に必要)※2。※1:サーバー、及びワークステーション向けコンピューターでの動作は保証いたしかねます。※2:インターネットに接続するための費用は、お客様負担となります。※ 動作条件を満たしている場合でも、すべて機器での動作や機能を保証するものではありません。。製品の内容:Sound Blaster Play! 3、クイックスタートガイド、ハードウェア保証書。※Creativeソフトウェアはダウンロード提供となります。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高音質DACや左右独立ヘッドホンアンプ「Xamp」搭載、PCやPS4などのゲームをより高音質サウンドで楽しめるハイレゾ対応ゲーミングUSB DAC
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。
用途ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。 。イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。 。マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。 。オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。 。USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。 。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。 。中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品をぶら下げた状態での使用は避けてください。ケーブルが断線する恐れがあります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 ●サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●パッケージ形態:紙箱●マイク入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)●再生帯域:20Hz~20kHz ブラック 外形寸法(mm) 幅約27×厚み約10×高さ約40 コネクタ形状 USB Type-C(TM)プラグ、Φ3.5mmステレオミニジャック×2 適合機器 USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など ケーブル長(cm) 約15c ※コネクター含まず ケーブル径(Φmm) 約4.5mm 音声出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

スマートフォンやタブレット用の4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様 ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容 本体、USBケーブル(約38cm)、取扱説明書、保証書 ケーブル長(m) 約0.38 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz 動作温湿度範囲 0~50℃/10~90% 保管温度範囲(℃) -5~55 プラグ形状 USB-A ポート ミニUSB(製品本体側)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

接続した機器と複数の機器をご使用の場合、Mボタン(モード切り替え)で再生する機器を切り替え可能 Bluetoothモード、USBメモリーモード、TF(microSD)カードモード、オーディオモードの4種 Bluetooth接続時通話可能 Ver.5.0 class2 Bluetooth搭載
Bluetooth Ver.5.0 伝送距離(m) 最大約10 型式 ステレオスピーカーデュアルパッシブラジエーター型 口径(Φmm) スピーカー:57 再生周波数帯域(Hz) 100~20000 最大出力(W) 4.5×2 充電時間(時間) 約3 連続再生時間 約12時間 対応フォーマット mp3、wav 対応メディア USBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB) 使用周波数(GHz) 2.4帯 ブラック
1個
4,654 税込5,119
3日以内出荷

サンワサプライスピーカー
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
セット内容 本体×1、取扱説明書×1 電源 内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格 Bluetooth 5.0 最大出力(W) 実用20(10+10) ケーブル長(m) 3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×50×60 周波数特性 100Hz~20000Hz 送信出力 class2 入力端子 3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω) ロードインピーダンス:4 通信距離(m) 約10 スピーカーサイズ(mm) 直径約522(インチ) オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:168W/ 31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャックコネクタ PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応 コンパクトな手のひらサイズ USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠 プラグ アンド プレイ対応
用途すべてのUSB対応のコンピュータシステムにオーディオ対応機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続 長さ(mm) 62 ブラック 高さ(mm) 12 質量(g) 14 対応OS Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極) メス 製品幅(mm) 27 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン] メス形状 3.5mmステレオミニ(3極) 変換タイプ メス - オス
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

仕様 オーディオチャンネル数 = 7.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。 録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。
種類 工作キット 使用電池 LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属) 寸法(mm) モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39 電池寿命 新品の電池で1日20回再生した場合に約1年 録音時間 約30秒 再生紙使用マーク 適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

コンパクトで持ち運びに最適なスティックタイプ!デジカメなどで撮った写真をパソコンへ高速転送できるUSB3.0対応メモリカードリーダ。
インターフェイス USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作) 対応メディア 【SDメモリカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I,UHS-II)、SDXC(UHS-I)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要 付属品 ユーザーズマニュアル×1 質量(g) 約12 対応OS Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB[A](オス)x1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約71×21.7×10 電源電圧(V) 5 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間 6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480 スロット数(個) 2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)