USBデータロガーのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
181件の「USBデータロガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb 温度 計」、「データロガーキット」、「温度ロガー 使い捨て」などの商品も取り扱っております。
エムケー・サイエンティフィックUSBデータロガー
測定データは、本体をパソコンのUSBに差し込むだけで取り出すことができます。LCDタイプは液晶付です。
付属品 解析ソフト 電源 3.6Vリチウム電池×1(付属) 測定時間 測定間隔10秒、1分、5分、30分、1時間、6時間、12時間から選択 防水性 IP67
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムケー・サイエンティフィックUSBデータロガー
本体をパソコンのUSBに差し込むだけで、測定データを取り出すことができます。 計測値がHigh/Lowのしきい値を超えると、LEDランプが点滅してそれを知らせます。
付属品 ソフトウェア 寸法(mm) Φ26.8×98 電源 3.6Vリチウム電池×1(付属) 精度 1% メモリー 32510データ 測定間隔 1/10秒、1/5/30分、11/6/12時間
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。 IP-65防水対応。
付属品 USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書 測定範囲 -40.0℃~+85.0℃ 電源 ER3型リチウム乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 83×60×24 精度 -20.0℃~50℃ ±0.6、その他±1.0℃ 表示分解能 0.1℃ センサー サーミスタセンサ1点式 インターフェース (データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 【デジタル入出力】 24ch。。【イベントカウンタ】 32bit。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に 電池 リチウム電池 CR2477 1個 測定要素 温度 湿度 電池寿命 約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示 測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 記録間隔 1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)データコレクタ
データミニLR5000sの記録データをパソコンに転送。
付属品 取扱説明書×1、操作ガイド×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本、USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1 トラスコ品番 408-4225 質量(g) 213(乾電池含まず) 電源 DC3V(単3形アルカリ乾電池×2本)またはDC5V(USBバスパワーで動作) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×141×31 表示部 液晶画面(128×64ドット) 機能 データミニ→内部メモリまたはSDカードにデータ保存。収集後のデータをグラフ表示。内部メモリまたはSDカード→データミニへ設定・時計転送。データミニとパソコンを接続。データミニ→パソコンへデータ転送。パソコン→データミニへ設定・時計転送 使用温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 表示項目 データミニ設定条件(記録間隔、記録開始/停止方法、記録モード、スケーリング、アラーム、省電力、時計、レンジなど)。収集データ(リスト、最大値、最小値、平均値、グラフ、数値) 保証期間 1年 内部メモリー 60000データ×16ch(瞬時値)。15000データ×16ch(統計値) 電池寿命 約12時間またはデータ収集500回 通信機能 (ロガー部)赤外線通信。(PC部)USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプタクル 時計機能 オートカレンダ、閏年自動判別 定格電力(VA) 最大1 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 外部記憶装置 SDメモリカード(SDHC対応、最大32GB)。データミニのデータ・設定を保存
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃) -40~70 仕様 【データーの分析】。総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示。カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g) 70 電源 リチウム電池CR2 1個 最小表示 0.1℃ 測定項目 温度 精度 ±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OS WindowsXP/Vista/7 測定方式 ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示 液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数 1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×75×23 インターフェース 専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能 テキストファイル 印刷 グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命 約1年 測定間隔 1秒から12時間まで設定可能 通信機能 記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)。本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)。記録データーのダウンロード 防水仕様 IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式 デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知る事ができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
種別 (USB直結タイプ) 電源 CR1220ボタン電池(テスト用付属) 精度 ±0.8℃(25℃時)、±4%RH(20~80%RHにおいて) 温度測定範囲(℃) -20~+70 湿度測定範囲(%) 5~90 インターフェース USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100.7×21.0×10.4 アズワン品番 2-7963-12
1台
23,900 税込26,290
翌々日出荷

測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録! リアルタイム記録中にメディア交換可能 熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃) アナログ入力10ch絶縁 全チャネルで10msの最高サンプリングが可能 ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上 持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
仕様 デジタルフィルター:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)パルス積算:0~1000Mパルス(無電圧a接点、オープンコレクタまたは電圧入力)最高分解能 1パルス、回転数変動;0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、表示体:43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) 付属品 測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLoggerUtility、取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1005×1 電源 [ACアダプタ]Z1005(AC100~240V、50/60Hz)、30VAMax(ACアダプタ含む)10VAMax(本体のみ)、[バッテリパック]9780/連続使用時間25h(25℃参考値)、3VAMax、[外部電源]DC10~16V、10VAMax(接続コードはご相談、配線は3m以内) 測定範囲(℃) 【アナログ入力部】熱電対:200~1800(使用センサにより異なる)熱電対(K、J、E、T、N、R、S、B)最高分解能0.1℃ 定格電圧 【アナログ入力部】入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧【パルス入力部】非絶縁 表示 43型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット) チャンネル数 【アナログ入力部】アナログ10chスキャニング絶縁入力(2極M3ネジ締め端子台)【パルス入力部】パルス入力4ch(パルス入力は専用コネクタ、本体とGND共通) 機能 CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他 インターフェース 【外部】USB20シリーズミニB ×1、機能:PCからの制御、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能 データメモリ容量 内部35Mワード、CFカード/USBメモリ(HIOKI純正CFカードのみ動作保証) 回転数 0~5000/n(r/s)、分解能1/n(r/s)、nは1回転当りのパルス数で1~1000 測定範囲(mV) 【アナログ入力部】(電圧)±100~±60V、1-5V、最高分解能5μV 最大入力電圧 【アナログ入力部】AC30VrmsまたはDC60V【パルス入力部】DC0~10V RoHS指令(10物質対応) 対応 記録間隔 10ms~1時間、19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン) 抵抗体 [湿度]機能なし(測温) 最大電圧(V) 【アナログ入力部】(CH間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)【パルス入力部】非絶縁 最大定格電圧(V) 【アナログ入力部】(対地間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)/【パルス入力部】非絶縁
1台
129,400 税込142,340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 【サンプリングレート】 50kS/s。。【アナログ入力】 8ch シングルエンド / 4ch 差動。。【分解能】 12bit(差動入力)、11bit(シングルエンド入力)。。【アナログ出力】 2ch 。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
49,980 税込54,978
101日以内出荷

入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ スクリュー端子台 14-pin×2 アズワン品番 64-8863-48 入力レンジ アナログ±10V 出力レンジ アナログ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC3.3-LVTTL 回路(入力) 非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数 8ch
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に 付属品 単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×1 測定項目 直流電圧1ch 記録方式 ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能 プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要)、常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 使用温湿度範囲 -20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く) 表示内容 測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命 約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) 確度 ±0.5%rdg.±5dgt. メモリー機能 常に1回前の記録データをバックアップ RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード 瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数 瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ 記録間隔 1~30秒、1~60分、15設定 記録開始 本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了 本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。 IP-65防水対応。
付属品 USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書 測定範囲 (温度)’-40.0℃~+85.0℃、(湿度)1~99% 電源 ER3型リチウム乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 83×60×24 精度 (温度)-20.0℃~50℃・±0.6℃ 他±1.0℃、(湿度)20%~80%・±3.0% 他±5.0% 表示分解能 (温度)0.1℃、(湿度)0.1% センサー サーミスタ、静電容量型 インターフェース (データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズ Yタイプ 出力点数 8点 入力点数 8点 応答速度 300μsec(max.) 使用コネクタ 2×スクリュー端子台、14-pin 動作電圧(V) DC12~24 バス仕様 USB2.0 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。 専用USBインターフェイスアダプタ(別売)でパソコンへデータ転送できます。
用途温度・湿度の測定に。
1セットほか
31,980 税込35,178
24日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトでpdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送 仕様 サンプリング間隔:10~64800秒 付属品 CR2032(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm) 36×89×16 質量(g) 23 電源 CR2032ボタン電池 温度範囲(℃) -80~70 温度精度 ±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他) メモリー容量 32000 防塵防水性能 IP65 温度分解能(℃) 0.1
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

1個
229 税込252
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


振動の加速度ピークを3軸で測定できるUSBタイプの衝撃/振動データロガーです。
仕様 ●加速度範囲 ±16 G●分解能 0.004 G●精度 ±0.5 G●メモリー数 168,042/チャンネル(ピーク加速度)●112,028/ チャンネル(モーション検知)●測定間隔 50m 秒~12 時間の間で自在選択(データロガー)●500 m 秒, 1, 2, 5, 10, 60 秒選択(リアルタイム)●1/256 秒(FFT リアルタイムスペクトラル測定)●電池寿命 約400 時間●使用電池 3.6V リチウム電池(電池交換ユーザで可能)●使用環境温度 0~+40 ℃●使用環境湿度 10~90%RH(結露無きこと)●サイズ/重量 長さ 95 mm x 28 mm x 21 mm, 36 g●付属品 解析ソフト CD, 3.6 V リチウム電池, 日本語取扱い説明書●強力マグネット付き DT-178A 固定冶具 アズワン品番 68-0446-49
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

・ドライアイスの-80℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般のドライアイスを使用した冷凍輸送。・-80℃までの管理が必要なバイオ製剤、幹細胞、特殊な冷凍商品の保管、輸送。 仕様 サンプリング間隔:10~64800秒 付属品 壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm) 50×115×20 質量(g) 100 電源 3.6V 1/2AAリチウム電池 温度範囲(℃) -80~70 温度精度 ±0.5℃ メモリー容量 32000 防塵防水性能 IP65 温度分解能(℃) 0.1
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷