USBハブ キャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「USBハブ キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usbタコ足」、「USB 分配器」、「usb防水キャップ」などの商品も取り扱っております。
使わないUSBコネクタを埃から守ります。 つまみやすい、つめ付きタイプです。
材質 ABS樹脂 仕様 USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ) 質量(g) 約0.5 サイズ(mm) W13.1×D16.4×H7
1袋(6個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。メス側10個セットです。テープで本体に貼り付けて設置が可能です。
材質 ABS 寸法(mm) 12×5×25 ブラック 質量(g) 1 種類 USB Type-Cメス用
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情報漏えいを予防する”USBポートガード”です。 本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物理的にUSBポートをふさぎます。 本体キャップにある突起部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。 USBストッパー6個がセットになっています。 ※USBストッパーのみ12個がセットになった「ESL-USB1K」(注文コード75911035)もご用意しています。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止) トラスコ品番 539-3191 セット内容 本体×1、ストッパー×6 質量(g) 8.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17×92.5×9.6
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止) トラスコ品番 539-3205 質量(g) 2.3 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 13×2.6×10
1パック(12個)
1,598 税込1,758
当日出荷

録画機能のあるテレビに接続することで、HDDを最大4台まで増やせるUSB2.0ハブです。 テレビの電源に連動してHDDへの給電をON/OFFする電源連動機能に対応しています。※電源連動機能を搭載したTV、HDDでの使用時に有効です。 USBコネクタには横方向に180°回転可能で、取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 使用していないポートへのホコリの付着を防ぐホコリ防止キャップが付属しています。 裏面にネオジム磁石を装備し、スチール製のラックなどにしっかりと固定可能です。 抜き差ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。 ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。
ポート数 4 仕様 電気用品安全法PSE適合(ACアダプター) 付属品 専用ACアダプター トラスコ品番 828-2966 適合機種 録画機能のあるテレビ※最新の対応機種情報についてはエレコムWebページをご確認ください。 ブラック 質量(g) 約46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く) 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間 6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード/12 電源供給方式 セルフパワー ケーブル長(cm) 140 インターフェイス USB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作) 使用可能電流(mA) セルフパワー時:4ポート合計1,900以内バスパワー時:4ポート合計400以内 インターフェイス-アップストリーム USB2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリーム USB A(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB A(メス)×4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。
ブラック ポート数 4 ケーブル長(m) 0.3 対応OS Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応コネクタ USB Type-A 接続端子 USB Type-A ケーブル長(mm) 300 USBポート数 4 伝送速度(Mbps) 480 USB規格 USB 2.0
1個
499 税込549
当日出荷

使わないUSBコネクタをホコリから守ります。 Aコネクタ用つめなしタイプです。RoHS指令準拠です。 データの抜き取り防止にもなります。※ツマミが無いため簡単に取れません。
材質 PP 種類 USB Aコネクタ用(つめなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 13×12×6.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(6個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
材質 ABS樹脂 仕様 ツマミなし 質量(g) 1個:0.25 種類 USBタイプAメス用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W13×D9.8×H6.5 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
ポート数 4 USBケーブル長(cm) 7(コネクタ除く) 仕様 アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート 質量(g) 約23.8 ケーブル長(m) 0.07 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×22×12(ケーブル除く) 対応コネクタ USB Type-A 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 接続端子 USB Type-A 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 7 USBポート数 4 インターフェイス USB2.0/1.1 供給電流(mA) 4ポート合計最大400(各ポート100未満) データ転送速度 USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリーム USB2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリーム USB A×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB A×4 USB規格 USB 2.0
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル長が10cmと短く、ノートパソコンで使用してもケーブルが邪魔にならず、快適に使用できる4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数 4 USBケーブル長(cm) 10(コネクタを除く) 質量(g) 約27.0 ケーブル長(m) 0.1 対応OS Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種 Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く) 対応コネクタ USB Type-A 保証期間 6カ月 接続端子 USB Type-A 動作湿度(%) 30~80(結露なきこと) 転送速度(Mbps) USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm) 10 USBポート数 4 供給電流(mA) 4ポート合計400(1ポート当たり100未満) 動作温度範囲(℃) 5~40 インターフェイス-アップストリーム USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリーム USB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリーム USB A(メス)×4 USB規格 USB 2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)USBロック
USBType-Aのポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
付属品 鍵1本 材質 材質:本体/亜鉛合金(ZDC)、グリップ・爪/ポリカーボネート(PC) 表面仕上げ 本体/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード 24783
1個
1,587 税込1,746
当日出荷

抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途USBタイプAメス用 材質 ABS樹脂 仕様 ツマミ有 質量(g) 1個:0.5 種類 USBタイプAメス用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W13.1×D16.4×H7.0 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長120cm。
仕様 ●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA 質量(g) 約38 ケーブル長(m) 1.2 対応OS Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×65×19 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 ケーブル長(cm) 約120 インターフェイス-アップストリーム (PC側)Type-Aオス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)Type-Aメス×4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

80cmロングケーブル。
仕様 ●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA ブラック 質量(g) 約35 電源 バスパワー 対応OS Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に使用できるパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×31×13 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 ケーブル長(cm) 80 インターフェイス-アップストリーム (PC側)Type-Aオス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)Type-Aメス×4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホコリからコネクタを守ります。USBフラッシュ用などのコネクタ保護にも使えます。
材質 PE(ポリエチレン) 種類 USB Aコネクタ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 14.1×12.8×6.5 アズワン品番 64-0850-62
1個(6個)
299 税込329
当日出荷

・80cmロングケーブル。
ホワイト 質量(g) 35 電源 バスパワー 対応OS Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×31×13 対応機種 USBポートが正常に使用できるパソコン インターフェース アップストリーム(PC側)Type-Aオス、ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4 転送速度(Mbps) 480(理論値) ケーブル長(cm) 80 最大供給電圧(V) 5V400mA USB Ver2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

快適な打鍵感を実現するEXTRA TOUCHシリーズ! メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用したUSBハブ付プレミアムメンブレンキーボード。
インターフェイス USB(A)オス 付属品 ユーザーズマニュアル×1、USBポート用キャップ×2 ブラック サイズ フル 質量(g) 約642※ケーブル含む ポート数 アップストリーム(パソコン側)1ポート、ダウンストリーム(HUB側)2ポート 電源 USBバスパワー ケーブル長(m) 1.6 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したPC/AT互換機 対応 VCCI classB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 446.2×141.1×35.6(スタンド含まず)/446.2×141.1×53.5(スタンド時) キー配列 108キー(日本語配列) 保証期間 6カ月 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 4 キーピッチ(mm) 19 供給電流(mA) 2ポート合計200以内(各ポート100未満)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。 ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。 ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。 付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。 使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。 ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。 USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。
用途接続しているUSB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。 USB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。 抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。 ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。 また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。 ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。 付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。 使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。 ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。 付属品 USBポート用カバーキャップ×7、専用ACアダプタ×1、ネームプレート用シール×1セット 適合機種 Windows 7、Vista(~SP2)、XP(~SP3)、2000(~SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機 。MacOS X 10.3~10.6が動作するIntelMac機、MacOS8.6~9.2、MacOS X 10.0~10.5が動作するPowerPC機 質量(g) 約130 ※ケーブル含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約36×約165×約22 ※突起部、ケーブル除く 保証期間 6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480(USB2.0ハイスピードモード時) インターフェイス USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 供給電流(mA) セルフパワー時/7ポート合計3500以内。バスパワー時/7ポート合計300以内(100未満/1ポート)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親指サイズのPC直ざしタイプの3ポートUSBハブです。 小型設計でケーブルが無いため、取り回しが良く、机の中での保管、持ち歩きに最適です。
付属品 USBキャップ、ストラップ付属 質量(g) 16 ポート数 USB2.0:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 18×54.5×23.5 対応コネクタ USB Type-A 接続端子 USB Type-A USBポート数 3 インターフェイス-アップストリーム USB 2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0 コネクタ形状-アップストリーム TypeーA コネクタ形状-ダウンストリーム TypeーA×3
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g) 約33 対応OS Windows 11/10、macOS Sonoma 14 対応 VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約92×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲 温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約10 ※コネクター含まず USBポート数 4 USBポート USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様 USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)