USBハブ SDカードのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
191件の「USBハブ SDカード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBハブ付きカードリーダー」、「XDピクチャーカード」、「USBメモリデュプリケーター」などの商品も取り扱っております。
USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。
仕様 SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート 適合規格 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ケーブル長(m) 約0.15 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン コネクタ USB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム) サイズ(mm) 約W110×D36×H10 供給電流(mA) 最大800(全3ポート合計)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 付属品 取扱説明書 質量(g) 約60 ポート数 アップストリーム(パソコン側)/1ポート 。ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート 電源 USBバスパワー 電源電圧 5.0V±5% コネクタ形状 パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)。USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90×61.6×16 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 対応メディア 【SDメモリカード】。SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 。【マルチメディアカード】。MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 。【メモリースティック】。MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 。【ピクチャーカード】。xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 。【コンパクトフラッシュ】。コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480(USB2.0ハイスピードモード時) スロット 5個 ケーブル長(cm) 約30 ※コネクタ除く インターフェイス USB2.0/1.1 供給電流(mA) 3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]USB TypeCハブ(カードリーダー付)
USB周辺機器と接続可能。SD・microSDカードのリーダー付。
材質 ABS 寸法(mm) 85×20×20 ブラック 対応OS Windows7・8・10・11、Mac8.6以降、Android ケーブル長(mm) 100 電源供給方式 パスパワー USBポート数 3 コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム USB Type-A
1個
955 税込1,051
当日出荷

お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディア コンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm) 約50 インターフェース USB2.0 / 1.1(Type-A) 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約37 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×13×42(ケーブル含まず) 消費電流(mA) 最大:500 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。
インターフェース USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) ケーブル長(cm) 約15 質量(g) 約38 ポート数 3 電源 バスパワー ケーブル長(m) 0.15 対応OS Windows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約110×36×10 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応コネクタ USB Type-A 対応メディア 256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash 接続端子 USB Type-C 電源供給方式 バスパワー USBポート数 3 供給電流(mA) 最大800(全3ポート合計) 通信速度 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム Type-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2 USB規格 USB仕様 Ver.3.2 Gen1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション HDMIポート付き。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 ※PD3.0 100W(20V 5A) 対応 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 microSD、SDカードの読み書きができます。
インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ケーブル長(m) 約0.6 セット内容 取扱説明書 通信速度 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) アクセス方式 CSMA/CD 電源電圧(V) 5 ポート数 2 ブラック スロット microSDカード、SDメモリーカード 解像度 対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)、最大対応解像度:4K/30Hz 対応メディア (SDメモリカード):最大512GB。。(microSDカード):最大512GB 規格 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 電源 セルフパワー・バスパワー両対応 対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。。mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15。。Windows:11、10 最大供給電流(mA) 900 インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリーム USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応) 仕様 ●PD対応:対応。。●PD仕様:100W(20V 5A)。。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス。。●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応。。●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス。。●デュアルディスプレイ対応:対応 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 Gen1(3.1/3.0)
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷

USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディア コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm) 約50 インターフェース USB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約91 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×13×42(ケーブル、突起部を除く) 消費電流(mA) 最大:900 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続。USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス。SD/microSD用 2スロット搭載
付属品 取扱説明書、保証書 シルバー 質量(g) 約17 対応機種 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約41×約8.3×約37(突起部を除く) 消費電流(mA) 最大900 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 対応メディア SD/microSD用 ケーブル長(cm) 約10 動作電圧(V) 5.0
1台
2,598 税込2,858
翌日出荷

主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイス USB2.0 対応メディア 【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要。【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要。【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要。【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ ケーブル長(cm) 約50(コネクタ除く) 質量(g) 約35 コネクタ形状 USB[A](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×35×13(ケーブルを除く) 電源電圧(V) 5 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB2.0ハイスピード/480 スロット 4
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3ポートハブ
ポート数 3 インターフェイス-アップストリーム USB 3.1 Gen 1 インターフェイス-ダウンストリーム USB3.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム USB Type-C
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器やメディアカードを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×2ポート、SDカード×1、microSDスロット×1 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを2ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 持ち運びしやすいスリムタイプです。
仕様 【カードリーダー(ダウンストリーム)】対応メディア(1)(SDメモリーカード):SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I)、TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC、miniSD(※別途専用アダプターが必要) 質量(g) 約50.0(ケーブル含む) 外形寸法(mm) 約110×22.5×16(ケーブル含まず) 電源 バスパワー 対応OS Windows10、macOS Catalina(10.15)、iPadOS 14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境 5~40℃/10~90%RH 保証期間 1年間 コネクタ (アップストリーム)USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) アズワン品番 64-8856-03 USBポート (ダウンストリーム)USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×2<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計1.8A> 映像出力 (ダウンストリーム)HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル! 主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能! CFのピン折れを防止するこだわり設計
対応メディア コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカード インターフェース USB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品 USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約45 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4 対応 Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×16×50(突起部を除く) 消費電流(mA) 最大:900 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g) 約33 対応OS Windows 11/10、macOS Sonoma 14 対応 VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約92×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲 温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約10 ※コネクター含まず USBポート数 4 USBポート USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様 USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。 断線に強いメッシュケーブルタイプです。 高級感のあるアルミボディです。 スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
対応 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 対応メディア SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD。【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TB スロット SDメモリカード、microSDカード 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 6 USBポート数 3ポート データ転送速度 5Gbps(理論値) 通信速度 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps ケーブルタイプ 一体型タイプ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

14個のポートをひとつに:4K 対応HDMIポート2つ、1080p対応のVGAポート、データ転送用USB-Cポート、USB PDに対応したUSB-Cポート、USB-Aポート5つ、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD & SDカードスロット、3.5mmオーディオジャックへの接続が1つのハブで可能になりました。最大3画面出力:2つの4K対応HDMIポートと1080p対応のVGAポートを使用して、同時に3画面へ出力することが可能です (※macOS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。高速データ転送:USB-Cポートと3つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大80Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※80Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
サイズ 約150 x 54 x 17mm 質量(g) 約132 内容 Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple Display) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 対応機種 Windows10, macOS 12以降 ポート 搭載ポート詳細:1 × USB PD対応USB-C ポート (最大入力100W / 最大出力80W) ※データ転送や映像出力に非対応。・1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応。・3 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応。・2 × データ転送用USB-A 2.0 ポート(最大480Mbps) ※充電や映像出力に非対応。・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート。・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート。・1 × 最大1080p (60Hz) 対応VGAポート。・1 × イーサネットポート (最大1Gbps) 。・1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット。・1 × 3.5mmオーディオジャック
1個
8,173 税込8,990
当日出荷

USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!。ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ。CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約48 対応OS Windows、Mac、Chrome OS 対応機種 USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×16×50(ケーブル含まず) 消費電流(mA) 最大500 インターフェース USB2.0/1.1(Type-A) 保証期間 1年間 対応メディア MMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 ケーブル長(cm) 約10
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品 裏面保証書、取扱説明書 質量(g) 約15 外形寸法(mm) 約71×13×24 対応OS Windows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降 コネクタ形状 パソコン側:USB Type-A×1 対応機種 USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ インターフェース USB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1) スロット 主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2。カードスロット1。miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)。カードスロット2。メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MB。カードスロット3。メモリースティック micro(M2)16GB。 カードスロット4。TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GB データ転送速度 USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライカードリーダー
大切なメディアをホコリから守る!ゴムカバー付きカードリーダー。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ) 128GB対応 。電源不要のバスパワータイプ。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。USB3.0/2.0対応したカードリーダー ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。Windows&Mac両対応。 。対応OS:Windows8、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)、XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.8。対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。対応メディア 128GBまでのSDXCメモリーカード 128GBまでのSDXCメモリーカード Class4 128GBまでのSDXCメモリーカード Class6 128GBまでのSDXCメモリーカード Class10 128GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 64GBまでのmicroSDXCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-Ⅰ) ※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのmicroSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのT-Flash ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。512MBまでのWii用SDメモリーカード 512MBまでのマルチメディアカード 128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 1GBまでのMMC Plus 1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
仕様 【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~50■保管温度:0~70■動作湿度:20~80結露無き事■保管湿度:20~80結露無き事■ケーブル長:0.3m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 インターフェイス USB2.0/1.1 対応メディア 【SDメモリカード】。SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 。【マルチメディアカード】。MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 。【メモリースティック】。MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo ケーブル長(cm) 約1.7 ※コネクタ含まず 付属品 取扱説明書 電源 USBバスパワー 電源電圧 5.0V±5% コネクタ形状 USBタイプA 消費電流(mA) 150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間 6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB2.0/480、USB1.1/12 スロット 4個
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)