USBハブ付テンキーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
91件の「USBハブ付テンキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBテンキー」、「プログラマブル テンキー」、「テンキーカバー」などの商品も取り扱っております。
独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 2ポートUSBハブ付きです。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
インターフェース USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ) キー数 20キー キーピッチ(mm) 19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82.6×126.6×20.6 ケーブル長(m) 0.75 対応機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン 対応OS USB2.0でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降) ※USB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載した機種。USB1.1でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP コネクタ USB(Aタイプコネクタ)×2、USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
インターフェイス USB ケーブル長(m) 0.5 質量(g) 約114 タイプ メンブレン ポート数 アップストリーム(パソコン側)/1、ダウンストリーム(HUB側)/(USB2.0)×2 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS コネクタ形状 USB[A] 接続方式 USB 2.0 対応機種 USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×140×23.5(ケーブル除く) キー配列 20キー キーストローク(mm) 2.3 キーピッチ(mm) 19 供給電流(mA) 100未満/1ポート
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU RoHS指令に準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。マウスなどのUSB機器を2台まで接続できる、2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
インターフェイス USB ケーブル長(m) 0.5m キー メンブレン 仕様 VCCI classB対応 質量(g) 約114 ポート数 1(アップストリーム・パソコン側)、(USB2.0)×2 ダウンストリーム(HUB側) 外形寸法 幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く) コネクタ形状 USB[A] 接続方式 USB 2.0 キー配列 20キー 保証期間 6カ月 キーストローク(mm) 2.3mm 電源供給方式 USBバスパワー キーピッチ(mm) 19mm 供給電流(mA) 100mA未満/1ポート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライテンキー_USBハブ付き
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。 カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。 ※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。 ※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 大きな文字で見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェース テンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) ケーブル長(m) 0.8 キー方式 メンブレン 適合機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 接続方式 USB 2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82.8×131×28 動作力 50±5g キー数 20キー キーストローク(mm) 3.6±0.5 コネクタ テンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2 キーピッチ(mm) 19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

机上の省スペースに役立つコンパクトサイズ。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたコンパクトUSBテンキーパッド。
インターフェイス USB ケーブル長(m) 0.5 キー メンブレン 適合機種 USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 質量(g) 約97 ポート数 (アップストリーム:パソコン側)1、(ダウンストリーム:HUB側)USB2.0×2 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2) コネクタ形状 USB[A] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 78×127.5×24.0 キー配列 20キー 保証期間 6カ月 キーストローク(mm) 2.3 キーピッチ(mm) 16 使用可能電流(mA) 100未満/1ポート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイス USB ケーブル長(m) 0.5 質量(g) 約110 タイプ メンブレン 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS コネクタ形状 USB[A] 接続方式 USB 対応機種 USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×140×23.5(ケーブル除く) キー配列 20キー キーストローク(mm) 2.3 キーピッチ(mm) 19
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
タイプ メンブレン 付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 ブラック 質量(g) キーボード本体:約107 ※電池を含まず、レシーバー:約2 備考 VCCI classB対応 電源 キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 11/10/8.1/7(SP1)/XP(SP3) コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したPC/AT互換機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) キーボード本体:90×140×26.5、レシーバー:18×13.1×5.7 通信方式 GFSK方式 キー配列 20キー 保証期間 6カ月 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 2.5mm 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB 電波周波数(GHz) 2.4 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※エレコム社テスト値
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
インターフェイス USB ケーブル長(m) 0.5 ブラック エスコ品番 EA764AB-2BB 寸法(mm) 90×140×23.5(ケーブル除く) 質量(g) 114 タイプ メンブレン ポート数 アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2 電源 USBバスパワー 対応OS Windous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3) コネクタ形状 USB(A) 接続方式 有線 キー配列 20キー キーストローク(mm) 2.3 キーピッチ(mm) 19
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン インターフェース USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ) 対応OS Windows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT ケーブル長(m) 0.75 接続方式 USBVer.2.0準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82.6×126.6×20.6 キー数 20キー キー方式 薄型メンブレン キーピッチ(mm) 19
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Excelなどをボタン一つで起動できるホットキー付き。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたUSBテンキーパッド。
インターフェイス USB ケーブル長(m) 0.5 キー メンブレン 適合機種 USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 質量(g) 約143 ポート数 (アップストリーム:パソコン側)1、(ダウンストリーム:HUB側)USB2.0×2 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2) コネクタ形状 USB[A] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×170×24.5 キー配列 27キー 保証期間 6カ月 キーストローク(mm) 2.3 キーピッチ(mm) 19 ホットキー数 3 使用可能電流(mA) 100未満/1ポート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 挿すだけで簡単につながるワイヤレスタイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用した無線薄型テンキーパッド。
インターフェイス USB ブラック キー パンタグラフ 付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 質量(g) (キーボード本体)約100 [電池を含まず] 、(レシーバー)約2 電源 (キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) (各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります) コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、Macintosh OS搭載機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (キーボード本体)89.6×127.5×21.5、(レシーバー)19.5×15.7×6.5 通信方式 GFSK方式 キー配列 20キー 保証期間 6カ月 電池寿命 アルカリ乾電池使用時の目安:約1年 キーストローク(mm) 2.0 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーピッチ(mm) 19 電波周波数(GHz) 2.4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

機能とデザインを兼ね備えたテンキー。1台2役。USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。
種別 USB2.0ハブ/Tabキー付き 接続方式 USB 2.0 対応 Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth®タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth®薄型テンキーパッド。
適合規格 Bluetooth 3.0 Class2 接続方式 Bluetooth(R)無線方式 ブラック キー パンタグラフ 付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 質量(g) (キーボード本体)約100/電池を含まず 電源 (キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種 Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (キーボード本体)89.6×127.5×21.5 通信方式 GFSK方式 キー配列 20キー 保証期間 6カ月 電池寿命 アルカリ乾電池使用時の目安:約1年 キーストローク(mm) 2.0 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーピッチ(mm) 19.0 電波周波数(GHz) 2.4 接続台数 1台のみ プロファイル HID(Human Interface Device)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。
種別 TabキーUSB 接続方式 USB 2.0 対応 Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。
インターフェイス USB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作) ケーブル長(m) 約1.2(コネクターを除く) 付属品 取扱説明書(保証書付) 本体質量(g) 約102 コネクタ形状 USB-Aコネクター 接続方式 USB 対応機種 USBポートを搭載したDOS/V互換機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約90×14×130 保存温湿度範囲 保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH 動作温度、湿度範囲 5~45℃、~85%RH
1個
959 税込1,055
当日出荷

すぐに使える有線接続のテンキー。キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。WindowsとmacOSの両対応です。macOSに最適化されたキーマッピング(キー割り当て)で動作します。筐体裏面の物理スイッチで切り替えが可能です。「NumLock連動」モード、「NumLock非連動」モードを搭載。接続先のデバイスに合わせて筐体裏面の物理スイッチでモード切り替えが可能です。
仕様 USBコネクタタイプ:USB Standard-A(Type A)、キー耐久回数:約500万回 質量(g) 約86(ケーブル含む) 対応OS Windows11 / Windows10 / macOS 接続方式 有線 キー数 22キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90×132×9.1~18 キー方式 パンタグラフ(アイソレーションタイプ) キーストローク(mm) 1.9 ケーブル長(cm) 約80(コネクタ含まず) キーピッチ(mm) 19 動作温度範囲(℃) 10~45
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイス USB ケーブル長(m) 0.5m キー メンブレン 仕様 VCCI classB対応 質量(g) 約110 外形寸法 幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く) コネクタ形状 USB[A] キー配列 20キー 保証期間 6カ月 キーストローク(mm) 2.3mm 電源供給方式 USBバスパワー キーピッチ(mm) 19mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適な打鍵感を実現するEXTRA TOUCHシリーズ! メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用したUSBハブ付プレミアムメンブレンキーボード。
インターフェイス USB(A)オス 付属品 ユーザーズマニュアル×1、USBポート用キャップ×2 ブラック サイズ フル 質量(g) 約642※ケーブル含む ポート数 アップストリーム(パソコン側)1ポート、ダウンストリーム(HUB側)2ポート 電源 USBバスパワー ケーブル長(m) 1.6 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したPC/AT互換機 対応 VCCI classB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 446.2×141.1×35.6(スタンド含まず)/446.2×141.1×53.5(スタンド時) キー配列 108キー(日本語配列) 保証期間 6カ月 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 4 キーピッチ(mm) 19 供給電流(mA) 2ポート合計200以内(各ポート100未満)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

サンワサプライテンキー
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ。従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
用途キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音ワイヤレステンキー 付属品 単四乾電池(テスト用)×1 材質 ABS ブラック 質量(g) 70 コネクタ形状 USB(Aタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×130×17 連続使用時間(時間) 70(アルカリ電池使用時) 通信方式 2.4GHz RF電波 動作力 60±10g インターフェース USB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)※USB2.0/3.0の環境でも動作します。 キー数 20 キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 2.7±0.5 キーピッチ(mm) 19 通信距離(m) 最大約10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

USB有線テンキー Windows®, Mac OS® X, , Google Chrome® OS 対応 ドライバー不要で繋ぐだけですぐ使用可能
ブラック 対応OS Windows(R) (10/8.1/8/7/Vista/XP/2000)、Mac OS(R) X (10.11 - 10.4)、Google Chrome(R) OS V51 接続方式 有線 インターフェース USB
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷