USBメモリー 暗号化のおすすめ人気ランキング

2025/11/02更新
221件の「USBメモリー 暗号化」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セキュリティUSBメモリー」、「ハードウェア暗号化」、「パスワード付きUSB」などの商品も取り扱っております。
情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
ブラック 質量(g) 約10 コネクタ形状 USB-A 対応機種 Windows 11/10/8.1/8/7,Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(SP2)/2008(R2)、macOS 11/10.8.5~10.15 ※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。 ※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。 ※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。 インターフェース USB3.0/2.0/1.1 保証期間 1年間 電源供給方式 USBバスパワー接続 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時) セキュリティ機能 パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライド方式だからキャップを紛失する心配不要。強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデルのUSB3.1(Gen1)/USB3.0対応スライド式 バリュータイプUSBメモリ。
質量(g) 約10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×21×10(コネクタ収納時)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
用途安心・安全にデータの持ち運びが可能 ブラック 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% 対応OS 【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)。Mac OS:10.10/10.9/10.8 対応機種 USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×9×21 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと) セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値) ポート USB Aソケット
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
コネクタ形状 USB-A インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品 取扱説明書 質量(g) 約10 外形寸法(mm) 55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く) 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5±5%(DC 5V) 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境 温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと) セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) ポート USB Type-A
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 堅牢な強制暗号化機能搭載 パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能 対応ソフトウェア
付属品 取扱説明書。※保証書は取扱説明書に記載 ブラック 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% (DC 5V) 対応OS Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続。Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続。Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続。Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続。Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続 対応機種 USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×9×55 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~40℃。湿度:10~85% 保証期間 1年 LED LED色:緑。アクセス時:点滅。アイドル時:消灯 セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値) ポート USB Aソケット
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
コネクタ形状 USB-A セキュリティ機能 パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社) 質量(g) 約10 ホワイト 対象パソコン USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること 仕様 【出荷時フォーマット】FAT32/CDFS 備考 ※Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません※macOS環境では、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません 対応OS Windows 11/10/8/8.1/7(SP0・1)※日本語OS以外では英語表示、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008(SP2)/2008 R2、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※日本語、英語環境のみ対応 インターフェース USB3.0/2.0/1.1 LED 【アクセスLED】○ 電源供給方式 USBバスパワー接続 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
仕様 ●動作保証環境:温度:0~40℃。湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC。※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 付属品 取扱説明書(保証書) ブラック 質量(g) 約11 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% 端子形状 USB Type-A キャップタイプ ノック式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19.8×68×10。※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年
1台
7,198 税込7,918
翌日出荷

持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OS Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 寸法(mm) 56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ) キャップタイプ スライド式 インターフェイス USB2.0
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抗ウイルス・抗菌対応 管理ソフトウェア(別売)に対応 高速転送を実現 不正なアクセスからデータを守る よく使うパソコンを登録できる デバイス制御
キャップタイプ スライド式 ブラック 対応OS Windows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Manager2 ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 電源 USBバスパワー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×9×21(突起部除く) 本体質量(g) 約10 保証期間 1年 付属品 取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 ポート USB Aソケット 定格電圧(V) 5±5% 最大消費電力(W) 2.5 インターフェイス 【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作湿度(%) 10~85※結露なきこと 動作温度 0~40℃
1台
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)セキュリティUSBメモリー
簡単操作で強固なパスワードロック「SUGate4」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載したセキュリティUSBメモリーです。 データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、 フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。
インターフェイス USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0 質量(g) 約10 使用温度範囲(℃) 0~45 電源 DC 5V 対応OS Windows 10 バージョン 1507 ~ April Update 2018 (バージョン 1803)、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.13 対応機種 USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約24×59×8 機能 アクセスランプ有 使用湿度範囲 10~90%(結露なきこと) 保証期間 ハードウェア保証1年間) コネクタ USB Standard A コネクター 取得規格 VCCI ClassB、RoHS指令準拠
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品 取扱説明書 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境 温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと) セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) ポート USB Type-A
1台
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

付属品 取扱説明書 質量(g) 約10 外形寸法(mm) 55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く) 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5±5%(DC 5V) 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境 温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと) セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) ポート USB Type-A
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
質量(g) 約9 コネクタ形状 USB タイプA オス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×18×8.5 保証期間 1年間 電源供給方式 USBバスパワー セキュリティ機能 PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ> Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。 高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。 パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。 AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。 USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。 ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。 ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。 2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。 ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。 リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。 安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。 柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。 ホワイト 質量(g) 約10
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ> Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。 高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。 パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。 AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。 USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。 ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。 ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。 2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。 ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。 リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。 安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。 柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。
用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。 ホワイト 質量(g) 約10
1個
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリ。
容量(GB) 64 ブラック 対応機種 Windows 11/10/8.1/8/7,Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(SP2)/2008(R2)、macOS 11/10.8.5~10.15 ※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります、※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。 ※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。 ※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。 コネクタ形状 USB-A セキュリティ機能 パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能 質量(g) 約10 保証期間 1年間 インターフェース USB3.0/2.0/1.1 電源供給方式 USBバスパワー接続 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

抗ウイルス・抗菌対応 不正なアクセスからデータを守る 高速転送を実現 よく使うパソコンを登録できる デバイス制御
キャップタイプ スライド式 ブラック 対応OS Windows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 電源 USBバスパワー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×9×21(突起部除く) 本体質量(g) 約10 保証期間 1年 付属品 取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 ポート USB Aソケット 定格電圧(V) 5±5% 最大消費電力(W) 2.5 インターフェイス 【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作湿度(%) 10~85※結露なきこと 動作温度 0~40℃
1台
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)