USB赤外線リモコンキットのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
91件の「USB赤外線リモコンキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB赤外線リモコン」、「パソコンリモコン」、「学習リモコン」などの商品も取り扱っております。
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキットの完成品。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容 制御基板、マニュアル 対応OS Windows7、Vista、XP 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 27×67×8(突起部・配線を除く) 対応フォーマット 家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット 入出力 赤外線LED/赤外線受光モジュール 関連資料 説明書 メーカーコード対応表 PC接続 USB(A-miniBタイプ別売)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ビット・トレード・ワンUSB接続 赤外線リモコン 【完成品】
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキット。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容 制御基板、部品セット、マニュアル 対応OS Windows7、Vista、XP 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 27×67×8(突起部・配線を除く) 対応フォーマット 家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット 入出力 赤外線LED/赤外線受光モジュール 関連資料 説明書 メーカーコード対応表 PC接続 USB(A-miniBタイプ別売)
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

USB赤外線リモコンアドバンスは「PCから家庭用機器をリモコンでタイマー操作したい」「リモコンでPCを操作したい」と言う2つの要望を解決出来る、清涼菓子サイズのPC接続型多機能赤外線アダプタです。 従来品と比較して、32bitマイコン搭載で大幅なアップグレードを行い多彩な赤外線機器に対応、大出力赤外線LEDを3基搭載して出力を大幅に強化、プラレールアドバンスなどにも対応しました。
付属品 本体基板、取扱説明書×1部、保証書×1部 質量(g) 約10 対応OS Windows10/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン(日本語版OS) 周波数(kHz) (赤外線)38kHz 対応機種 USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種 インターフェース USB2.0(タイプminiBコネクタ)USBフルスピードモード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×66.5×6.0(突起部除く) 動作環境 温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 保証期間 お買い上げから6ヶ月間 記録時間 (赤外線)1つの信号につき約3秒
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ) 質量(kg) 0.02 材質(本体) プラスチック ホワイト色仕上 定格電圧(V) DC5(USB給電) 対応OS Windows7以降 32bit/64bit 通信方式 家製協フォーマット準拠 インターフェース USB2.0(Type Aコネクタ) 使用温湿度範囲 5~35℃/85%以下(結露しないこと)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

設定不要ですぐに使えるテレビリモコン 地上デジタルの主な機能を操作可能 ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応 2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm) 54×232×20 質量(g) 104(乾電池除く) 電源 DC3V 単四形乾電池2本(別売) 電池寿命 約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m) 約7
1個
1,899 税込2,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。 【カスケード接続が可能】 複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類 工作キット 使用距離範囲(m) 約5 受信可能距離 約±30度 基板寸法(mm) 受信機側/50×70、送信機側/20×70 接点容量 AC100V・3A DC28V・3A 消費電流(mA) 受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均) 電源電圧(V) 受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化) 周波数 (中心)約38kHz 再生紙使用マーク 適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

持ちやすく操作しやすいテレビリモコン。スリム、コンパクトなので邪魔にならない。国内メーカー18社対応。
適合 東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX 質量(g) 約47(電池除く) 電源 CR-2032 1個(別売) 電池寿命 約12ヶ月 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm) 140×40×13 動作距離(m) 約7
1個
950 税込1,045
当日出荷

ACT-IR224UN-LN115-LEは、Windows環境において仮想的なCOMポートを生成し、IrPHY(通称:Raw IR)による他のIrDAプロトコルを持たない赤外線(一般的に『光通信』と呼ばれる)装置との通信を可能とするためのUSB-IRドングルです。本機のドライバは、「USBポートは搭載されている一方RS232Cポートを持たない」という比較的新しいPCにおいても、アプリケーションソフトウェアの変更等を一切行わずに、本機によるRaw IR接続機能を提供することが出来ます。赤外線ポートは所有しているがIrDAプロトコルスタックを搭載していない機器(RAW-IR搭載機)と通信する場合にご利用可能です。ACT-IR224UN-LN115-LEのボーレートは115.2Kbpsです。
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

高性能な32bitマイコンを搭載し工業用や音楽用などの高品質なスイッチ・ボタンを利用し学習した赤外線リモコンの信号を送出するインターフェイス変換装置です。 設定後はUSB給電にてPC無しで独立稼働可能、フットスイッチや手元スイッチなど市販される多彩なスイッチ・ボタンを最大2台利用しテレビやエアコン等の家電操作が可能になります。 ベッドに備え付けたスイッチから部屋全体の家電をコントロールしたり、ワンボタンでリモコン対応機器の一斉稼働を行うなど、使い方は様々しかもパターン入力にも対応しモールス信号のように長、短のスイッチ入力のパターンを組み合わせて電源のON/OFFなど多彩な動作を実現します。 取り回しやすいよう長ケーブル・小型筐体の赤外線モジュールが付属し自由に設置していただけます。
付属品 赤外線送受信モジュール、スイッチ変換ケーブル、取扱説明書、保証書 質量(g) 約17 電圧(V) 5.0 ポート数 1 電源 USBバスパワー(外部USB給電にて独立動作可能) 対応OS 設定:Windows 11/10/8.1/8/7 搭載のDOS/Vパソコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×30×12(突起部含む) 対応機種 設定:USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません) 入力 ジャック:スイッチ接続用 3.5mmステレオジャック×1(付属変換ケーブル使用にて最大でスイッチ2台使用可能)、赤外線送受信モジュール接続用 3.5mmジャック×1 インターフェース USB2.0 フルスピード 動作環境 温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 保証期間 お買い上げから1年間 コネクタ USB2.0 TypeA
1個
8,698 税込9,568
8日以内出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Stylist電動(SE-RC)用 ワイヤレスリモコン
仕様 受信範囲:受光部に対して上下左右180度以内、壁スイッチとの併用:可能、信号切替:不可 取付 受信機:外付けタイプ2.5mmピンプラグ接続 電源 ボタン電池:CR2032×2 移動距離(m) 約8
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、リモコンでUSB機器の電源供給を調整/入/切できます。赤外線リモコンで離れた場所からUSB機器を入/切できて重宝します。USBファンの速度を調整したい場合や、USBライトの入/切をしたい場合に便利です。(データ線を使用する機器には対応しません。) 。最大12段階の調整ができます。
仕様 コントロール調整:最大12段階 セット内容 本体、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済) ブラック コネクタ形状 USB Standard-A オス、USB Standard-A メス コントロール 電源:PMW方式 ケーブル長(cm) 約50
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品 固定用スチールネジ3本 質量(g) 約200 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 電源 USB給電 定格電圧(V) 5 コード長さ(m) 1.2 定格電流(A) 1 取付穴径(Φmm) 30~65 取付け方法 3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 97×59×32 光色 白色 調光方式 調光可能 取扱説明書 (1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知 種類 工作キット 仕様 遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要 接点構成 1c接点 電源電圧(V) 送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可) タイマー時間 約0.2~25秒、又は2~250秒 動作モード 2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ]) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA) 送光側/約1.5、受光側/約37 距離 送受信間/最大8m(周辺環境により変化します) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

付属品 USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1 トラスコ品番 408-4217 適合機種 LR5000シリーズ 質量(g) 43 電源 DC5V(USBバスパワーで動作) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 83×61×19 機能 データミニとパソコンを接続。データミニ→パソコンへデータ転送。パソコン→データミニへ設定・時計転送 使用温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保証期間 1年 通信機能 ロガー部/赤外線通信。PC部/USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプクル 定格電力(VA) 最大0.5 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

付属品 乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個 長さ(mm) 220 幅(mm) 84 ホワイト 高さ(mm) 25
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


。SIAA登録製品だから安心、細菌の繁殖を99%以上抑制。メーカーコード設定済だから、設定不要ですぐに使える。シャープのアクオスに使える。軽くて心地よいクリック感と、さらさらした指触りのボタン。市販のストラップを取り付けでき、落下・紛失防止に役立つストラップ取付部
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷

。シンプル機能で使いやすい汎用テレビリモコン。主要メーカー25社に対応。コンパクトで握りやすいフォルム。オートサーチ機能搭載でメーカー設定が簡単。使わないボタンを無効化して誤操作を防止できる
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)。電源:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)。電池寿命:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅64×高さ146×厚さ22(mm)(最大値)。質量:約78g(電池除く)
用途地上デジタル放送視聴のボタンに絞ったシンプルで使いやすい汎用テレビリモコン。主要メーカー25社に対応。操作しやすく見やすい大きなボタン。ストラップホール搭載で落下・紛失防止。卓上に置いたままでも押しやすい。使わないボタンを無効化して誤操作を防止できる。長押ししても音量が上がり続けないから安心
1個
1,232 税込1,355
当日出荷