- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- UTP CAT5eのおすすめ人気ランキング
UTP CAT5eのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新386件の「UTP CAT5e」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UTPケーブル」、「パッチケーブル lan」、「CAT5」などの商品も取り扱っております。
カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。
1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。
色
ブルー
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
伝送帯域(MHz)
350
爪折れ防止
あり
シールド
UTPケーブル
概算質量(kg/km)
60
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。
適合
イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
規格
CAT5e
コネクタ形状
なし
材質(シース)
PVC
芯数
8
導体
軟銅線 24AWG
伝送帯域(MHz)
100
屋外用LAPシース
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
レングスマーク付き
シールド
UTPケーブル
概算質量(kg/km)
50
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
シールド付き
耐ノイズ対策品
屋外用LAPシース
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
シールド
UTPケーブル
概算質量(kg/km)
50
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
規格
CAT5e
ケーブル
スリム
シールド
UTPケーブル
導体サイズ(AWG[mm2])
AWG24
爪折れ防止
あり
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、レングスマーク付
規格
CAT5e
構造
単線
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
環境対応
EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
ケーブル
スタンダード
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
5.1
シールド
UTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100まで
LSZH(Low smoke zero harogen)被覆、単線タイプです。
本製品はPVC成分を含みません。
燃焼時にハロゲン化水素ガスの発生がなく、低発煙性で環境負荷の低減を図ることができます。
ケーブル残量が判るレングスマーク付です。
用途LAN配線工事に
色
ライトグレー
トラスコ品番
772-4659
質量(g)
9500
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
305
ケーブル
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
4.9
シールド
UTPケーブル
導体サイズ(AWG[mm2])
24
1箱
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。
ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。
伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。
光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格
CAT5e
プラグ
付
コネクタ
〇
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
爪折れ防止
〇
PoE対応
×
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色
ブルー
規格
CAT5e
適合規格
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造
より線(撚線)
ケーブル
スタンダード
コネクタ
〇
結線方式
ストレート結線
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル
対数(P)
4
構造
単線
ケーブル外径(Φmm)
5.1
シールド
UTPケーブル
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブル
スタンダード
コネクタ
×
シールド
UTPケーブル
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ
簡易パッケージ
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
ケーブル
スタンダード
インターフェイス
RJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100
Cat.5e U/UTPケーブル
取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻)
キンクが起きにくいので作業性が向上
残量がわかるレングスマーク付き
シールド
U/UTPケーブル
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。
着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様
EU RoHS指令準拠、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
インターフェイス
RJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100
給電方式
PoE非対応
エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。
安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。
ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
タイプ
スリムコネクタ
コネクタ形状
RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)
対応機種
ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
芯数
8芯
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
伝送速度(Mbps)
1000
対数(P)
4
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100
Cat5E UTPケーブル(エコ)
300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールド
U/UTPケーブル
材質(シース)
PE/PVC
ケーブル
スタンダード
概算質量(kg/km)
55
伝送速度(Gbps)
1
導体サイズ(AWG[mm2])
24