UTPケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
1,432件の「UTPケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LANケーブル」、「lanケーブル ノイズ対策」、「配線 かしめ 工具」などの商品も取り扱っております。
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V) 300 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min) 2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)


1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

UTPケーブルを使用して最大100mまでLAN延長可能な、1台につき2ポート出力できる、防水・防塵性能:IP67に準拠した屋外向けリピータスイッチです。
1個
109,800 税込120,780
11日以内出荷

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

これらのパネルには、XLR形式のフィードスルーコネクタを取り付けるために16 x 24 mmの穴が開いています。ねじ込み式のM3 x 0.50又は#4-40 UNC取り付けブッシュのオプションが用意されています。コネクタのラベルストリップは前面にあり、ケーブルストレインリリーフバーは背面に取り付けられます。 用途には、ブロードキャスト及びAV用パッチパネル、MIL、医療、制御及び計装向けの信号入出力パネルなどがあります。1Uアセンブリは、BNC、シングル / デュアルのUSB又はRJ45システム設計者が必要とする、特定のコネクタを搭載して出荷できます。これらの組み立て済みパネルにより、システムの組み立てが簡単になり、製造時間、部品数、及びコストを削減することができます。 フィードスルーコネクタシリーズを使用すると、設計者は、オーディオ、ビデオ、デジタル、光学、ネットワーク、データフィードを、放送、照明、オーディオ、産業用途の業務用機器に統合できます。注: RJ45 、 HDMI 、 BNC 、 USB3.0 (シングル及びデュアル)に対応しています。既存のシリーズは、 Firewire 、 HDMI A-A 、 50 Ω BNC などの形式、 USB2 A-B / B-A チェンジャソケット、 USB3 → USB3 のさまざまな構成において、アナログ、デジタル、光フィードスルー接続を実現しています。LC 及び SC ファイバ、(デュプレックスとシンプレックス)、 UTP 及び FTP RJ45 (シールド付き及びシールドなし)、 TOSLINK 、 RCA フォノなど、一般的なデータ / イーサネットコネクタもあります。 機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。
仕様 コネクタ タイプ = BNC。タイプ = 積載ラック。ポート数 = 16。ラック高さ = 1U。深さ = 98mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。 1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。
ブルー シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線 伝送帯域(MHz) 350 爪折れ防止 あり
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UTPケーブルを使用して最大100mまでLAN延長可能な、1台につき2ポート出力できる屋内用リピータスイッチです。コンパクト設計で、温度環境の厳しい場所や小さいスペースでも設置いただけます。
1個
67,980 税込74,778
11日以内出荷

300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブル スタンダード コネクタ × シールド UTPケーブル
1箱
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。 全長(m) 100 導体外径(Φmm) 0.95 定格電圧(V) 300 許容電流(A) 9 AWG 20 絶縁体標準厚さ(mm) 0.41 導体構成(本/mm) 21/0.18 絶縁体外径(mm) 1.8 定格温度(℃) 80 耐電圧(V/min) AC2000
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VE2812ATは、対応レシーバーと併用することで、VGAとオーディオ信号およびHDMI信号を1本のCat6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6 SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDMI & VGA HDBaseTトランスミッターです。
最大延長(m) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
仕様 ●カテゴリー:6準拠●サイズ:18(W)×41(D)×18(H)mm●コネクタ:RJ-45メス・メス●結線:ストレート全結線●対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合 アズワン品番 65-2206-20
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル 対数(P) 4 構造 単線 ケーブル外径(Φmm) 5.1 シールド UTPケーブル 導体サイズ(mm) 0.5 対応アプリケーション 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1巻ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1系統の4KのHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブルで 最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルエクステンダーです。 ロングリーチモード機能により、HDMI信号をツイストペアケーブル1本で、最大150m延長できます。 非常にコンパクトなので、設置場所を選びません。
用途映像信号の延長に 最大延長(m) 150 質量(kg) 0.17 消費電力(W) (DC5V)3.77 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×52×24 最大解像度 Cat 6aケーブル:4K(100m)、 Cat 5e/6ケーブル:4K(70m)、Cat 5e/6/6aケーブル:1080p(100m) 周囲環境 動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタ 【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2 アズワン品番 64-8301-87 入出力 入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) (入力/出力)100 準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) 、HDCP 2.2、CEC オーディオ入力 1 オーディオ出力 1
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

協和ハーモネットRJ-45かしめ工具 タイプF
UTPケーブルにRJ-45プラグを取り付けるための工具です。手軽に使える汎用工具です。
プラグ (使用可能)8極
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。 種類 FA用ケーブル 定格電圧(V) 300
1巻
349 税込384
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース) PVC 芯数 8芯 ケーブル スタンダード シールド UTPケーブル インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 10 伝送帯域(MHz) 500
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状 RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブル スタンダード シールド STPケーブル 伝送速度(Mbps) 1000 対数(P) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブル スタンダード シールド UTPケーブル
1箱
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HDBaseT規格に準拠し、カテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブル1本で 対応マトリックススイッチャーと接続することで、HDMI信号を解像度4Kで最大100m延長できます。 入力機器の解像度が異なっていても、最適な表示を実現するスケーラー機能搭載。 RS-232およびIR信号パススルー機能にも対応しているので、ソースデバイスやディスプレイデバイスを双方向通信によって制御できます。
用途映像信号の延長に信号受信用 最大延長(m) 100 付属品 電源アダプター×1、IRトランスミッター(型番:2XRT-0004G)×1、IRレシーバー(型番:2XRT-0003G-1)×1、ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg) 0.67 消費電力(W) 9.09 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (ブラケット付)168×147×30、(ブラケット無)166×125×29 出力インピーダンス(Ω) 100 最大解像度 Cat 6aケーブル:4K(100m)、Cat 5e/6ケーブル:4K(70m) 周囲環境 動作時/0~40度、保管時/-20~60度 コネクタ HDMIタイプA メス×1 入出力 入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 HDMI (3D、4K、Deep Color)、HDCP、HDBaseT オーディオ出力 1
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷