UV 照度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
167件の「UV 照度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線強度計」、「紫外線発色インク」、「照度計 ロガー」などの商品も取り扱っております。
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W) 5 付属品 充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質 本体:アルミ、レンズ:PC 規格 IP65 電源 充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm) 190×56×36 本体質量(g) 310 波長(nm) 390~405 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間 約4.5時間 取扱説明書 (3.7MB) 照射量(μW) 1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。 トラスコ品番 406-9218 質量(g) 220 電源 積層型9V乾電池×1個(別売) 分解能 1/10μW/cm2 波長範囲(nm) (感度)290~390 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 70×25×131 レンジ(μW/cm2) 1999/19990
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g) 約85(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 31×93(付属クリップ除く) ピーク波長(nm) 375 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 点灯方式 ON→OFF 電球の種類 LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品 電池、取説 質量(g) 約160 電源 CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA 精度 ±(4%F.S+2dgt) 表示 最大表示1999カウント、文字高8mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×120×20 分解能 1μW/cm2、0.01mW/cm2 応答時間 約0.4秒/回 測定レンジ 0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2 測定波長 250~390nm
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm) 40×129(付属クリップ除く) 質量(g) 約150(電池含) ピーク波長(nm) 375 点灯方式 ON→OFF LED 日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番 8-6865-02 実用点灯時間 約20時間 電球の種類 LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。 UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様 【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm。【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内。【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト) セット内容 本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース 質量(g) 約260(受光部、乾電池を含む) 電源 単3電池2本 表示範囲 0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ 検出素子 シリコンフォトダイオード 直線性 ±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 外寸法(mm) 約195×70×33 (受光部を含む) インターフェイス USB (仮想COMポート)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

データホールド機能付の紫外線強度計です。
質量(g) 380 電源 006P(9V)電池×1付属 コード長さ(m) 1.5 本体寸法(mm) 68×30×200 精度 ±(4%FS+2dgt) 分解能 0.001/0.01mW/cm2 センサー寸法(mm) 170×45×32 機能 データレコード、データホールド、0点調整 測定レンジ 0~1.999/0~19.99mW/cm2 測定波長 290~390nm
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長 290nm~390nm 測定レンジ 19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ) 分解能 1μW/cm2(0~1999) 精度 ±(4%fs+2dgt) センサー フォトダイオード 電源 006P(9V)×1 寸法(mm) 本体:70×131×25、センサ:45×170×32 質量(g) 約230 コード長さ(mm) 約100
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質 PVC+ABS 寸法(mm) (本体)70×146×33、(受光部)53×113×16 質量(g) 175(電池含まない) 電源 角型9V乾電池(6F22)×1個 精度 ±(5%+10digits) 分解能 1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux) 測定範囲(Lux) 1~50000 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定に トラスコ品番 392-3681 分解能 0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 表示範囲 -100℃~+1300℃ 測定レンジ 0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2 温度分解能(℃) 0.1 確度 ±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
79,980 税込87,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)照度UVセンサ
測定範囲 照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2 材質 (1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線 ケーブル長(m) 1.5 測定精度 照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)。紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において 動作環境 温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと) 使用条件 結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)UVC測定プローブ
用途UVCの測定 ケーブル長(m) 2 測定要素 放射照度 RoHS指令(10物質対応) 対応 スペクトル範囲 220~280nm(ピーク260nm)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様 データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回 付属品 SDカード(2GB)×1 寸法(mm) (本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25 測定範囲 0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2 電源 単3アルカリ電池×6(付属) コード長さ(m) 1 分解能 0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 機能 最大値・最小値、データホールド、0点調整 測定波長 240~390nm
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

センセカ(旧デルタオーム)UVB測定プローブ
用途UVBの測定 ケーブル長(m) 2 測定要素 放射照度 RoHS指令(10物質対応) 対応 スペクトル範囲 280~315nm(ピーク305~310nm)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

照度紫外線(UV)温度湿度を同時に測定記録できます。
付属品 照度紫外線センサ ISA-3151、温湿度センサ THA-3151、単3アルカリ電池 LR6、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、ソフトウェアCD-ROM、 保証書付取扱説明書一式 種別 TR-74Ui 測定範囲 照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源 単3アルカリx1 精度 照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 通信方法 USB通信、シリアル通信、赤外線通信 動作環境 温度-10~60℃、湿度90 %RH 以下( 結露しないこと) サイズ(mm) H55×W78×D18 アズワン品番 1-1879-01 警報の表示 測定値、電池寿命警告、その他 記録モード エンドレス/ワンタイム データ記録件数 8000×4ch 記録間隔 15通り 1秒~60分 測定分解能 照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2 校正証明書 温度/湿度のみ対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

センセカ(旧デルタオーム)UVA測定プローブ
用途UVAの測定 ケーブル長(m) 2 測定要素 放射照度 RoHS指令(10物質対応) 対応 スペクトル範囲 315~400nm(ピーク360nm)
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認 変色 不可逆性 シール寸法(mm) Φ18
1ケース(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)