- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- UVチェッカーのおすすめ人気ランキング
UVチェッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「UVチェッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線測定」、「紫外線チェッカー」、「紫外線発色インク」などの商品も取り扱っております。
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。
ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。
(ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック)
アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。
全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。
本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。
200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。
配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。
携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに
付属品
コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1
全長(mm)
860
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。
裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定
UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理
太陽光の紫外線量確認
変色
不可逆性
シール寸法(mm)
Φ18
高輝度LED(赤&緑)で明るく見やすい。コンセント等の充電部に、検電部を当てるだけで検電できる。配線、ケーブル等の導通チェックができる。直接検電
材質
樹脂/特殊鋼
質量(g)
22
使用温度範囲(℃)
-10 ~ 50
本体寸法(mm)
21×142×18
使用電池
アルカリボタン電池 LR41×3(電池は付属していません。別途ご用意ください)
動作表示
赤色/緑色 LED点灯
使用電圧範囲(V)
AC70~250
点灯色
アース側:緑点灯、活線側:緑/赤点灯
関連資料
(1.03MB)
取扱説明書
(0.75MB)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品
電池、取説
質量(g)
約160
電源
CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA
精度
±(4%F.S+2dgt)
表示
最大表示1999カウント、文字高8mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×120×20
分解能
1μW/cm2、0.01mW/cm2
応答時間
約0.4秒/回
測定レンジ
0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2
測定波長
250~390nm
高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。
UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様
【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm。【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内。【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト)
セット内容
本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース
質量(g)
約260(受光部、乾電池を含む)
電源
単3電池2本
表示範囲
0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ
検出素子
シリコンフォトダイオード
直線性
±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)
外寸法(mm)
約195×70×33 (受光部を含む)
インターフェイス
USB (仮想COMポート)
アクセサリなど、楽しみ方いろいろ!。フォトクロミックという発色原理を使ったビーズ。通常は白色ですが、紫外線に当てると数秒でさまざまな色に変色します。紫外線の当たらない場所におくと白色に戻ります。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約8(外径)×3(内径)×6
波長(nm)
発色波長:300~360
入数
約250個(約50g)
使用可能回数
白⇔各色、約50000回以上
1本(50g)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。
トラスコ品番
406-9218
質量(g)
220
電源
積層型9V乾電池×1個(別売)
分解能
1/10μW/cm2
波長範囲(nm)
(感度)290~390
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
70×25×131
レンジ(μW/cm2)
1999/19990
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
区分検電OK!(100V・200V) 音と光でわかりやすい。直接検電&被覆検電。導通チェックOK。LEDライト付。感度調整機能付
仕様
使用電圧範囲(直接検電・被覆検電):直接検電:AC100V 対地電圧(80V~120V)・直接検電:AC200V 対地電圧(160V~600V)・被覆検電:AC(80V~600V)
材質
PC・スチール
寸法(mm)
20×127×19
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
0℃~40℃
使用電池
LR44×2
動作表示
ブザー鳴動、LED点灯
電池寿命
連続動作状態 約3時間
絶縁耐力
AC2000V 1分間(検電部~クリップ間)
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。
ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。
収納ケース付。
用途紫外線強度の管理、確認に
測定範囲
0~20.00mW/cm2
測定レンジ
レンジ0~400.0μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2
材質
本体:ABS樹脂、カバー:ゴム
質量(g)
219(電池含)
電源
9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示
(分解能)。レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2
本体寸法(mm)
表示側:130×72×30、受光側:164×50×32
精度
レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2
測定波長
290~390nm(UVA~UVB対応)
使用温湿度範囲
温度:0~40℃ 湿度:70%以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長
290nm~390nm
測定レンジ
19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)
分解能
1μW/cm2(0~1999)
精度
±(4%fs+2dgt)
センサー
フォトダイオード
電源
006P(9V)×1
寸法(mm)
本体:70×131×25、センサ:45×170×32
質量(g)
約230
コード長さ(mm)
約100
UV-A/UV-B波の合算総強度を測定する小型の紫外線強度計です。 ゼロ補正機能付で測定値は大型液晶画面に表示されます。 290~390nmのUVA/B領域の紫外線強度を測定します。
寸法(mm)
48×23×133
測定範囲
0~3999μW/cm2 または39.99mW/cm2
質量(g)
約90
電源
単4電池×2(付属)
測定項目
紫外線強度
精度
±(4%FS+2dgt)
機能
オートパワーオフ ホールド
測定波長
290~390nm
受光素子
UVフォトダイオード
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
メタルボディの耐熱構造でにより安定した測定が可能(防熱カバー付き)
多種測定機能搭載 : リアルタイム照度測定、ピーク値測定、積算光量測定、偏差測定
使いやすさの向上:光源照度に合わせて最適なレンジを設定するオートモード搭載
2m延長ユニット(オプション)装着により、離れた場所に受光部をセットしての測定が可能
内蔵メモリ、USB出力、アナログ出力 標準装備
USBバスパワー動作:USB給電方式を使用可能
PCで測定可能な測定プログラムが標準付属
仕様
●UD-T25T2、T36T2、T40T2共通
アズワン品番
68-0445-53
1個
¥249,800
税込¥274,780
12日以内出荷
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
123(電池含まず)
電源
単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)
56×193×32
精度(%)
±4
温度精度
±1.0℃
表示形式
×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境
0~40℃、10~90%RH
保存環境
-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)
-9.9~49.9
測定範囲(Lux)
0~200000
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
UVA/UVBの測定が可能です。
ゼロ調整機能のため、高精度な測定が可能です。
データホールド機能のため、データ管理が容易です。
測定範囲
0~3999uW/cm2・0~39.99mW/cm2
サイズ
133×48×23mm
質量(g)
約90g(※電池含む)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
精度
±(4%FS+2dgt)、日光紫外線時/±15%
分解能
【0~3999μW/cm2】1uW/cm2、【0~39.99mW/cm2】0.01mW/cm2
波長(nm)
(感度特性)290~390
使用温湿度範囲
操作/5~40℃・80%RH以下、保管/-10~+60℃・70%RH以下
電池寿命
約50時間
測定間隔
約3回/秒
アズワン品番
3-8603-11
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
フィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化。
モノシートタイプ:低光量の場合はUVスケールのみで測定が可能です。
ツーシートタイプ:中光量/高光量の場合は、UVスケールの上に減光フィルムを重ねることで測定が可能です。
用途UV接着・UV硬化樹脂・UV塗料・UVコーティング・UV印刷など様々な用途で測定ができます。
使用方法
1.必要な形(長さ)に切り取ったUVスケールを測定したい部位に置く。2.装置・機器を移動させ、紫外線を照射する(UVスケールマットの両側に照射する)。3.紫外線光量に応じてUVスケールが発色する。4.UVスケールを取出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で測定する(UVスケールマット両側から観察する)
幅(mm)
270
適合ランプ
高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LEDランプ(365nm)
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
電源
単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー
精度
校正:±2%以内
インターフェース
USB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)
サンプリング周期
50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒
直線性
±3%以内
出力信号
【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通
受光素子
シリコンフォトダイオード
斜入射光特性
30° ±5%以内、 60° ±25%以内
サンプリング周期(ms)
50Hz 10、 60Hz 8.33
1台
¥279,800
税込¥307,780
16日以内出荷
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
受光素子
シリコンフォトダイオード