- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- UV除菌ケースのおすすめ人気ランキング
UV除菌ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新102件の「UV除菌ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UVC除菌ボックス」、「uv除菌ライト」、「オゾン殺菌装置」などの商品も取り扱っております。
ケースに入れてUV照射で除菌!ボタンを2回押すだけの簡単操作(標準モードの場合)。
紫外線の中で最も除菌作用の高いUV-Cを採用。さまざまな人が使うホワイトボードマーカーなどを10分照射で99%除菌します。
蓋が開くと照射が止まる安心設計で、動作中に蓋が開いても安全です。
ボードマーカーだけでなくスマホ、イヤホンなども使用できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×120×49
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×104×26
質量(g)
345
材質
ABS
除菌時間(分)
標準:10 / 簡易:2
付属品
電源用ケーブル(USB-Type C)、取扱説明書
収納本数(本)
5(径17.3mm、長さ132mmの場合/マーカー)
仕様
【除菌方法】UV-C(波長275nm)
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
スマホや小物をクリーンに!
ワンタッチで簡単!
UVC除菌で清潔習慣!
スマホやマスクなど、水和え愛が不可能なものもボックス内に入れるだけで除菌ができる!
ワイヤレス充電対応
置くだけで充電できる
ワイヤレスチャージ機能搭載
除菌しながら、スマホを充電できる!
除菌と同時にアロマディフューザーとして使用できる!
仕様
99.9%除菌
付属品
Type-Cケーブル、クロス、スポイト、取扱説明書(日本語)
寸法(mm)
211×126×66
出力(W)
ワイヤレス:最大10
電源(V)
DC5.0/2.0A 9.0/2.0A
電力(W)
UV除菌:最大5
内寸(mm)
199×104×36
紫外線波長(nm)
253.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
スマホをカプセルの中に入れて隅々まで除菌可能なスマホ除菌器です。
UV-Cとオゾンで強力に除菌します。スマートフォン以外にも眼鏡やウエラブルデバイスなどにも使用可能です。
前面部にハーフミラーがついているので、除菌中にメールなどの通知が届いたら確認することができます。
フル充電で10回使用可能なので持ち歩きながらの除菌に便利です。
付属品
Micro USBケーブル、取扱説明書
質量(g)
300
使用時間
満充電で約10回
充電時間(時間)
約1
内蔵電池
リチウムイオン電池(3.7V、900mAh)
適合寸法(cm)
縦18.5×横8.5×幅4まで
本体寸法(cm)
10×22.5×7.5
1個
¥7,900
税込¥8,690
9日以内出荷
紫外線パワーで、ニオイと原因菌を分解し強力除菌。
用途蓋を閉じると自動ON。6~8分で除菌完了。UV-Cとオゾンの力で99.99%以上の除菌が可能。
質量(g)
105
寸法(mm)
29×62×233
使用電池
単3×2(別売)
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
気になる個所に0.5秒当てるだけで除菌率99%!オゾン噴霧で除菌+脱臭!
用途ソファーやパソコン、スマホなどの除菌・消臭に。
波長(nm)
275
連続使用可能時間
UV-C:3.5h/オゾン:16h
充電時間(時間)
3~4
オゾン濃度
60mg/m2
脱臭機能
〇
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード
1.8m(2P)
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様
網棚1段
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
9
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×235×186
殺菌灯
紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)
225×200×106
介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類
直管蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
アズワン品番
1-7657-01
仕様
棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)
18
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8/2P
殺菌灯
15W×2灯
外寸法(mm)
490×382×600
庫内寸法(mm)
430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
UV-C紫外線によって3分間で歯ブラシを徹底除菌します。除菌性能:大腸菌群、ミュータンス菌の除菌効果は99.9%、充電式でコンパクト設計、外出時にも便利です。メーカー独自の3年製品保証付き。マグネット式で便利に収納。
仕様
●セット内容:商品本体、USBケーブル、壁面取付金属板、カバー窓ステッカー、取扱説明書、製品保証書●本体サイズ:47×47×21mm●本体重量:32g●除菌時間:3分間●充電時間:2時間(満充電で約60回使用可能)●バッテリー:リチウムポリマー3.7V 200mA●充電方式:Micro 5pin・USB充電●素材:ABS樹脂、PS、PC(窓部)
快適なオープンイヤー型デザイン 。2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム 。VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 。8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー 。フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 。充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 。柔らかくて肌に優しいシリコン素材 。IPX5防水性能 。専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 。屋内外での使用
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品
ACアダプタ(100V)
材質
本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命
約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)
約95以上
通液可温度(℃)
1~40
オゾンを届けて、快適な空気を。オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。約8時間後自動オフタイマー機能付。フィルター交換不要。
付属品
専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)
0~40(結露なきこと)
消費電力(W)
最大4
電源
専用ACアダプター
本体質量(g)
約850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×82×233
適合床面積
1~20畳(推奨)
オゾン発生量(mg/h)
最大10 (クイックモード時)
脱臭機能
○
タイマー機能
○
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。
材質
本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)
66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×72×105
耐荷重(g)
500(取付面によって異なります)
RoHS指令(10物質対応)
対応