UVCのおすすめ人気ランキング

2026/01/25更新
312件の「UVC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmi webカメラ」、「虫除け 光」、「uvc ライト」などの商品も取り扱っております。
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ビデオカメラやスマホ等のHDMI出力可能な製品と接続し、別途サードパーティ製のソフトを使用する事で、USB-Aポートを搭載したPCで配信や録画等が出来ます。 対応ソフトウェアはOBS、ZOOM・Google meet・Amcap・VLCほか、USBビデオUVC/USBオーディオUACに対応したソフトウェアで動作します。
仕様 PU:デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、グラフィックカード:デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上 対応OS Windows10、MacOS メモリー 4GB以上 最大解像度 入力:UHD/4K 3840×2160 30Hz、出力:1920×1080 60Hz インターフェイス 入力:HDMI、PC接続:USB 2.0/3.0 ビデオフォーマット YUV,JPG 動作電圧(V) DC5/0.4A オーディオ フォーマット:LPCM
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質 チューブ:ポリカーボネート。キャップ:シリコンゴム 長さ(mm) 1172 オレンジ 質量(g) 105 内径(Φmm) 34 外径(Φmm) 35 適合種別 40W形 トラスコ品番 352-9525
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

EZ-CATCHU-B01は動画の「キャプチャー(録画)」や「ライブ配信」が手軽にできるビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニットです。AndroidやiPhoneでの画面の録画や配信にも対応。4Kに対応した映像ソースから高画質でリアリティのある配信を行うことができます。ゲームなども遅延なく録画配信が可能です。Windows/Mac環境のUVCとして接続が可能です。接続された機器はUVCデバイスとして認識され、一般的な動画配信アプリやTV会議アプリで使用できます。マイクやヘッドセットの入力ポートを搭載しているので、録画や配信時に動画音声のミキシングも可能です。
付属品 充電ケース、イヤーチップ(大中小)、充電ケーブル(30cm)、BT700 USB Bluetoothアダプター、トラベルケース 質量(g) 235 出力 HDMI/3.5mmイヤフォン/USB3.2 Gen1[C] 電源 USB-C 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×80×30 対応機種 Windows/Mac/Android/iPhone 入力 HDMI/3.5mmマイク/USB2.0[A] 最大解像度 HDMI入力解像度4K60Hz、HDMI録画解像度1080p/60fps、映像録画配信解像度:USB3.2 Gen1 TypeC:480p 60/30fps、720p 60/30fps、1080p 60/30fps、USB2.0 TypeA:480p 60fps、720p 60fps、1080p 60fps RoHS指令(10物質対応) 対応 対応アプリケーション PC:OBS Studio/XSplit/Skype/Zoom/FaceTime/QuickTime、携帯アプリ:MiraPlug App (Android/iOS) ビデオフォーマット MPEG4 (H.264+AAC) オーディオ入力 3.5mm(モノラル) オーディオ出力 3.5mm(ステレオ) 録画方式 キャプチャー:USB2.0[A]マスストレージ、exFAT/FAT32
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) 長さ(mm) 558 消費電力(W) 20 適合種別 20形 セット内容 チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ トラスコ品番 851-4078 材質 チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 質量(g) 29 内径(Φmm) 34 外径(Φmm) 35
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に 前面パネル:シルバー/本体:ホワイト 電源(V) 単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応) 消費電力(W) しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 500×270×270 定格消費電力(W) 43 本体質量(kg) 6.8 交換目安 脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要 センサー ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー 風量(m3/min) しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0 運転音(dB) しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51 適合床面積 ~22畳(36m2) 主な機能 【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー。【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転。【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時) RoHS指令(10物質対応) 対応 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。 付属品 USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g) 156 ケーブル長(m) 3 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×25×33 レンズ F1.75 f=2.5mm センサー CMOS 1/4.5インチ インターフェース USB2.0 A(オス) 消費電力(mA) 最大200 解像度 1920×1080(最大) 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 手動 画素数 200万画素 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 150° ビデオフォーマット YUY2 MJPEG 最短撮像距離 30mm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 30
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 長さ(mm) 1172 内径(Φmm) 30 消費電力(W) 40 外径(Φmm) 31 種別 40形 光色 オレンジ トラスコ品番 851-4084 材質/仕上 (チューブ)ポリカーボネート、(キャップ)シリコンゴム 質量(g) 89 キャップ 特殊二層構造
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1440P/144Hzの入出力に対応し、入出力設定が一目でわかるディスプレイを搭載した高画質でコスパが最高の4K HDMI キャプチャー。ゲームの録画や配信、オンライン授業等のライブ配信など様々なシーンで活用できるようUVC対応アプリケーションに対応しています。接続状態が一目でわかるスタイリッシュなインジケーターディスプレイを採用。VRRに対応し、ゲーム機とモニター間の同期ズレが原因で発生する画像のティアリングを解消しスムーズな映像です。
付属品 本体、USBケーブル、HDMIケーブル、保証書 寸法(mm) 幅95×奥行95×高さ18 質量(g) 136(本体のみ) 出力 (フォーマット)映像: MJPEG、NV12、I420、YUY2、RGB24 音声: L-PCM (48KHz) 電源 USBバスパワー 対応OS Windows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降 対応 HDRパススルー:2160P(60Hz)、1440P(144Hz)、1080P(240Hz)、VRRパススルー:3840 x 2160 : VRR (48~60HZ)・1920 x 1080 : VRR (48~120Hz)※YCbCr 420 VRRは非対応、ソフトウエアエンコード、専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応 動作環境 <デスクトップPCWindows>:Core i5-6XXX、AMD Ryzen3 XXX以上・NVIDIA GTX 1060、AMD RX5700以上・メモリ8GB以上 <ノートPCWindows>Windows10以降、Core i7-4810MQ、NVIDIA GeForce GX 870M以上、メモリ8GB以上、<Mac>MacOS10.15以降、iMac 2019: 3.2GB 6-core Core i7、Radeon Pro 555X以上、Mac Book Pro 2018: 2.6Ghz 6-core Core I7、Radeon Pro 560X以上、メモリ16GB以上 端子 入力:HDMI2.0×1(HDMI-CEC、HDCPには非対応)、MIC(Φ3.5・4極)×1、LineIN(ステレオ)×1、出力:HDMI2.0×1(パススルー HDMI-CEC、HDCPには非対応)、AUX(Φ3.5・4極)×1(CTIA/4極)(TRS/3極) アプリケーション 本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom・QuickTime)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

HDMI出力映像を簡単にパソコンに取り込むことのできる手のひらサイズのキャプチャーデバイスです。 UVC(USB Videa class)に対応しており、この商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器はWindows、Macともに「カメラデバイス」として認識されるため、色々なHDMI映像をまるでwebカメラのように扱うことができます。 一般的なwebカメラよりマイク音声や映像が高品質な配信が可能になります。 ドライバのインストールなどは不要。さらにUSBバスパワー同長に対応で専用の電源は必要とせず、パソコンのUSBポートからの給電が可能。プラグ&プレイの超手軽さも魅力です。
用途webカメラでは物足りない方へ!動画配信やテレワークのweb会議等にワンランク上の画質で配信 仕様 (取り込み方式)映像:YUY2/音声:LPCM 48kHz 付属品 USBケーブル(A-C USB3.2Gen1)約2m、取扱説明書 質量(g) 約33 ケーブル長(m) 約2 対応機種 USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはtype-Cコネクタを搭載したパソコン インターフェース USB 3.2 Gen1(USB 3.0)Type-C ×1 最大解像度 入力 1920×1080 (1080p@60fps)、表示 1920×1080 (1080p@60fps) 入力端子 HDMI×1 取得規格 VCCI ClassB パソコン動作環境 【デスクトップ】CPU:Intel第4世代Corei5-4440 3.10GHz(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX660以上、Intel HD Graphics4000以上、【ノートパソコン】CPU:Intel第4世代Corei7-4810MQ(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX870以上、Intel HD Graphics4000以上 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 43×85×12(コネクター及び突起部除く) オス形状 HDMI
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容 チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ トラスコ品番 851-4079 材質 チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm) 558 質量(g) 45 内径(Φmm) 30 消費電力(W) 20 外径(Φmm) 31 適合種別 20形
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) センサー 100万画素CMOS 仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品 取扱説明書 ブラック 質量(g) 140 対応OS Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×25×33(スタンド除く) レンズ F1.75f=2.5mm 消費電流(mA) 最大200 解像度 ビデオ:最大1280×720 三脚取付ねじ 1/4インチ USBケーブル(m) 1.5 ホワイトバランス 自動 フォーカス 手動 画素数 100万画素 アズワン品番 64-0905-04 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 150° ビデオフォーマット YUY2MJPEG 最短撮像距離 3cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 長さ(mm) 558 透明 質量(g) 39 内径(Φmm) 34 適合種別 20W形 材質 チューブ:ポリカーボネート。キャップ:シリコンゴム 外径(Φmm) 35 トラスコ品番 304-1328
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

IOT空気清浄機、約70畳対応(CADR 696cmhからの換算)。360度全方向から強力に集塵し2層構造のファンが効果的にきれいな空気を室内に循環します。清浄機能は4-in-1 HEPAフィルターを採用し空気中のバクテリアを除去し超微細なほこりやアレルゲン、そしてPM1.0をキャッチします。本体内のフィルター上部に設置された高輝度のUVC LEDがフィルター全体を照射する事でウイルスやバクテリア等の繁殖を防ぎ、本体内部を常に清潔に保ちます。
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース USB2.0Aタイプコネクタオス センサー 200万画素CMOS 仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品 取扱説明書 シルバー 質量(g) 90 対応OS Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×20×27(スタンド部分を除く) レンズ F2.4f=3.9mm 消費電流(mA) 最大220 解像度 ビデオ:最大1920×1080 三脚取付ねじ 1/4インチ USBケーブル(m) 1.5 ホワイトバランス 自動 フォーカス 自動 画素数 200万画素 アズワン品番 64-0905-05 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 50° ビデオフォーマット YUY2MJPEG 最短撮像距離 7cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Live Gamer MINI Live Gamer MINI(型番:GC311)はあなたがストリーマーとしての輝かしい第一歩を簡単に、素早く踏み出す手助けをするために生み出されました。従来の製品の歩みを止めることなく、Live Gamer MINIはシンプルかつ高性能で、遅延の発生なしでフルHD(1080p/60fps)のゲームプレイが表示可能なHDMIパススルー、Widnows、Macなど様々なパソコンに接続可能なUSB 2.0接続を備えています。 見かけによらないパワフルさ アバーメディア史上最小のゲームキャプチャー!小さいからとバカにしてはいけません。Live Gamer MINIはハードウェアエンコードを内蔵しています。そして筐体はストリーミングする場所を変える時にポケットに入れて移動できるほど小型です。 フルHD 遅延ゼロのパススルー 充実したゲームプレイにおいては遅延がないことがとても重要です。そこでLive Gamer MINIは遅延がゲームプレイの邪魔をしない様にフルHDで遅延ゼロのパススルーを搭載しています。 簡単なセットアップ Live Gamer MINIはUVC・UAC対応、パソコンの映像ドライバを標準化するという利点を完全に活かしています。言い換えれば、プラグ&プレイの簡単接続で、 パソコンにLive Gamer MINIを接続するだけで録画・配信の準備が完了してしまいます。 CPUに負荷をかけずにゲームプレイを録画 『AVerMedia StreamEngine』を利用すれば、配信ソフトウェア(OBS Studio、Xsplitなど)で配信する時、ゲームプレイ録画(単画面録画のみ対応)をCPUへの負荷なしに実現します。魔法だと思うかもしれませんが、これがAVerMediaです。 RECentral-多機能なストリーミングソフトウェア シングル / マルチ / マルチ配信モード、PiP機能、クロマキー機能など様々な機能を搭載した専用録画・配信用ソフトウェア『AVerMedia RECentral(PC / Mac版)』はLive Gamer MINIの全ての秘めた能力を解き放つことができます。
仕様 エンコード方式:ハードウェアエンコード セット内容 Live Gamer MINI(GC311本体)、USB 2.0 Type-A to Micro-Bケーブル(1800mm)、クイックガイド 寸法(mm) 100×57×18.8 質量(g) 約74.5 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 USBバスパワー 対応OS Windows / macOS 使用湿度範囲 15 ~ 90%(結露なきこと) 最大解像度 入出力:1920×1080@60fps、録画:1920×1080@60fps 入力端子 HDMI 1.4 出力端子 パススルー:HDMI 1.4 インターフェイス USB 2.0(Micro-B)端子(UVC・UAC対応、プラグ&プレイの簡単接続) 録画方式 RECentralをご使用の場合)MP4(H.264+AAC) ソフトウェアバージョン RECentral(PC版)、RECentral Express(Mac版)、StreamEngine(PC版 - サードパーティ製ソフトウェア用プラグイン)、、診断ツール:Diagnosis Tool(PC版)、対応サードパーティ製ソフトウェア:OBS Studio、XSplit など
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

UVCに対応し、本商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器はWindowsやMacでは”カメラデバイス”として認識され、Webカメラのように扱うことができます。 また、最大4K@30pの入出力に対応し4Kに対応した一眼レフカメラやビデオカメラなどから高画質でリアリティのある配信が可能です。 人気の配信やキャプチャーアプリ「XSplit」や「OBS Studio」「QuickTime Player」に対応しWeb会議アプリ「Microsft Teams」「ZOOM」「BlueJeans」「Cisco Webex」「Skype」、配信コンテンツ「YouTubeLive」や「FavebookLive」に対応。
1個
19,880 税込21,868
3日以内出荷

HDMI入力最大4K、USB出力最大1080p60fpsに対応したコスパ最高のHDMIキャプチャーです。様々なパソコンの接続端子に対応できるUSB3.0Type-C、Type-A両対応。変換アダプターがなくてもすぐにご使用いただけます。またプラグ&プレイに対応しドライバー不要の手軽さです。一眼レフのキレイな映像をHDMI出力してライブ配信、スマホやゲーム機に繋いでゲーム録画。SwitchやPS5等のゲーム機とノートPCをつなげばゲーム用モニターに早変わり。様々な用途で活用いただけます。
付属品 本体、USB変換アダプター(Type-CtoA)、保証書 適合 専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応 寸法(mm) 幅64×奥行28×高さ13(突起部含まず) 質量(g) 24(USB端子含む) 出力 (フォーマット)映像: YUV422、JPEG、音声:L-PCM (48KHz) 電源 USBバスパワー 方式 エンコード:ソフトウエアエンコード 対応OS Windows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降 最大解像度 HDMI入力:3840×2160p(60fps)、USB出力:1920×1080p(60fps) 入力端子 HDMI1.4 *HDMI-CEC、HDCP、HDR、3D映像には対応しておりません。 インターフェイス PC接続:USB3.0(Type-C、Type-A)*Type-C to Type-A変換コネクタ付 アプリケーション 本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

気になる個所に0.5秒当てるだけで除菌率99%!オゾン噴霧で除菌+脱臭!
用途ソファーやパソコン、スマホなどの除菌・消臭に。 波長(nm) 275 連続使用可能時間 UV-C:3.5h/オゾン:16h 充電時間(時間) 3~4 オゾン濃度 60mg/m2 脱臭機能
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

TV MOUNT FOR MEETUP(MEETUP用 TVマウント)互換性:UVC/プラグ&プレイ対応
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷