UY Vivaのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
20件の「UY Viva」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「uy洗車 ブラシ」、「UY」、「洗車ブラシ 豚毛」などの商品も取り扱っております。
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質 本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm) 65 全長(mm) 380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g) 135 種類 柄付きタイプ 適合内径(Φmm) ホース内径15 毛丈(mm) 50 危険物の類別 非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm) 幅約75×長さ約135 適合用途 洗車
1個
299 税込329
当日出荷

強力に汚れをかき落とす。
用途タイヤやトラックに。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用 種類 柄付きタイプ 寸法(mm) 約125×410×100 質量(g) 約163 材質(柄部) ポリエチレン 材質(毛) メキシカンファイバー 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1個
899 税込989
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄 材質 本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60% 幅(mm) 65 全長(mm) 380 柄:黒、ブラシ:黒 質量(g) 約150(本体) 種類 柄付きタイプ 適合内径(Φmm) ホース内径:15 毛丈(mm) 50 危険物の類別 非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm) 約75×約135 適合用途 洗車
1個
399 税込439
当日出荷

先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。
種類 柄付きタイプ 使用方法 ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。 材質 柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン 質量(g) 200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×415×80 耐熱温度(℃) 約60 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1個
679 税込747
当日出荷

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類 長柄タイプ 適合 ブラシ:593436 材質 ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き 寸法(mm) 全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

適合用途 洗車 寸法(mm) 390×30×75 タイプ 通水不可 材質(毛) ポリエステル70%、馬毛30% 危険物の類別 非危険物
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類 柄付きタイプ 材質 柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン 寸法(mm) 90×530×100 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1本
739 税込813
当日出荷

馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! ホースにつなげる通水タイプ。 安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄 幅(mm) 90 全長(mm) 420 柄:黒・ブラシ:黒 質量(g) 約160 種類 柄付きタイプ 毛丈(mm) 55 材質(柄部) PP 材質(毛) 馬毛 適合ホース内径(Φmm) 15 危険物の類別 非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm) 58×110 適合用途 洗車
1本
529 税込582
当日出荷

軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm) 470 長さ(mm) 1200 種別 本体 材質 柄:スチール、ABS。ワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g) 490 柄の形状 継ぎ柄 取扱説明書 繰り返し・詰め替え 対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

マルテー東北石橋エクスペルパキン
ハードな汚れ落としに最適な植物毛100%使用!・作業が楽な通水タイプ!
用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に 材質 [毛/柄]パキン/ポリエチレン 全長(mm) 380 質量(g) 180 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様 伸縮3段式 タイプ 継ぎ柄 種類 ハンドル 材質(ねじ部) (連結先端ネジ)スチール 主な用途 塗装用 材質(ジョイント) 樹脂 材質(クリップ) 樹脂 材質(パイプ) アルミ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車ブラシのブラシ先端部です。 専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車ブラシになります。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 材質 ベース:PP/ブラシ:PVC 危険物の類別 非危険物 適合ハンドル 75464218・75464227・47775274
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通水できる洗車ブラシです。
種類 柄付きタイプ 材質 柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン 寸法(mm) 90×420×90 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1本
459 税込505
当日出荷

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。 種類 長柄タイプ トラスコ品番 003-7877 長さ(mm) 780~1240 寸法(mm) 200×970×105 質量(g) 605 接続方法 ワンタッチ接続式 伸縮範囲(cm) 78~124 適合コネクタ タカギ製コネクタすべて 危険物の類別 非危険物 TKG品番 7-1287-1101 TKG品番(2017) 6-1229-1101 適合用途 洗車
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合 (先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm) 約60 材質(ブラシ部) ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部) アルミ パイプ径(Φmm) 22 危険物の類別 非危険物 適合ハンドル 75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm) 70×270×97 適合用途 洗車
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルテー東北石橋洗車ブラシしなの先割
ボディーからタイヤまでオールマイティに洗える!・洗車に最適な先割れ加工・作業が楽な通水タイプ!
用途自動車・オートバイなどの洗浄 材質 [毛/柄]PP/ポリエチレン 全長(mm) 440 質量(g) 170 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別 非危険物
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シッカリ汚れをかき落とす。
用途タイヤや農機具に。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用 種類 柄付きタイプ 寸法(mm) 約125×410×100 質量(g) 約148 材質(柄部) ポリエチレン 材質(毛) PP直毛 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1個
419 税込461
当日出荷