- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- VAPDSSUSのおすすめ人気ランキング
VAPDSSUSのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新4件の「VAPDSSUS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VAPDMSUS」、「1mmステンレス用ドリル」、「ドリルミル」などの商品も取り扱っております。
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材
軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
給油方式
外部
ドリル先端角度(°)
135
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
ステンレス材に適した形状とバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・高寿命で加工できます。被削材:ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、軽合金。
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質
コバルトハイス材(KMC2)
被削材
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金
ドリルのシンニング形状
XRシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク