VCT222のおすすめ人気ランキング

2026/01/12更新
3件の「VCT222」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VCT5.5sq 4c」、「vct222 倉茂」、「産業機械用ケーブル」などの商品も取り扱っております。
柔軟性に優れたVCTです。
用途汎用機器への配線に。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V) 600
1本(100m)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線 種類 産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min) 3000 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

倉茂電工ソフトVCT
柔軟性
使用温度範囲(℃) 固定時/-40~60 定格電圧(V) 600 材質(シース) 柔軟性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体) ビニル混合物/PVC 難燃性 60°傾斜 導体 軟銅集合線 試験電圧(V/1分) AC3000 撚り合 線心を円形により合わせ テープ 8心以上はテープを重ね巻 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブルタイプ VCT
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)