- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- VCTF 2SQのおすすめ人気ランキング
VCTF 2SQのおすすめ人気ランキング
2026/01/26更新102件の「VCTF 2SQ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vctf 2sq 2芯」、「VCTF 2sq-3C」、「黒 電線 VCTF」などの商品も取り扱っております。
屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。
電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。
種類
電源コード
芯数(C)
3
全長(m)
3
色
灰
仕様
JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品
質量(g)
228
定格
125V-7A
素線径(mm)
0.18
素線数
30
トラスコ品番
333-1253
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
適合規格
<PS>E
公称断面積(mm2)
1.25
線心数
2
全長(m)
3
導体外径(Φmm)
1.5
色
灰
規格
電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード
定格電圧(V)
300
外径(Φmm)
(撚合せ)5.4
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ビニル
識別
線心:絶縁体の色により行う(黒・白)
絶縁体標準厚さ(mm)
0.6
シース標準厚さ(mm)
1.0
絶縁体厚さ(mm)
(平均)0.54以上、(最小)0.48以上
シース厚(mm)
(平均)0.9以上、(最小)0.7以上
導体構成(本/mm)
50/0.18
絶縁体外径(mm)
2.7
シース外径(Φmm)
約7.4
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
軟銅集合より線
導体抵抗(Ω/km)
15.1
1箱(5本)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。
「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。
5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。
多条でありながらコンパクトに配線できます。
長さ(m)
【1条の概算】100
試験電圧
1000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
公称断面積(mm2)
0.75
線心数
2
全長(m)
3
導体外径(Φmm)
1.1
色
黒
規格
電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード
定格電圧(V)
300
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
PVC
識別
線心:絶縁体の色により行う(黒・白)
絶縁体標準厚さ(mm)
0.6
シース標準厚さ(mm)
1.0
絶縁体厚さ(mm)
(平均)0.54以上、(最小)0.48以上
シース厚(mm)
(平均)0.9以上、(最小)0.7以上
導体構成(本/mm)
30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)
2.3
シース外径(Φmm)
約4.3×6.6
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
軟銅集合より線
導体抵抗(Ω/km)
24.4
1箱(5本)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
色
灰
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
全長(m)
3
芯数(C)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。
特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
色
黒
規格
JIS C 3306 準拠
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300以下 60℃
適合規格
<PS>E
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
1.8
色
黒
材質(シース)
柔軟性ビニル混合物
耐電圧(V/min)
2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
適合規格
<PS>E
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
色
灰
絶縁体厚さ(mm)
0.6
耐電圧(V/min)
1000(水中)
適合規格
JIS C3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線
使用温度範囲(℃)
固定時 / Fixed:-30 ~ 60
材質(シース)
耐油性ビニル混合物
材質(絶縁体)
ビニル混合物/PVC
絶縁抵抗(MΩ/km)
5
シース色
黒
導体
軟銅集合線
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
色
灰
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。
0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。
柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。
シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。
シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。
他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
色
クリアグレー(薄灰)
長さ(m)
100
絶縁抵抗(MΩ/km)
5以上(20℃)
定格電圧(V)
300以下
適合規格
電気用品安全法
定格温度(℃)
60以下
シース色
クリアグレー(薄灰)
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
1.0
材質(シース)
軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
絶縁体厚さ(mm)
0.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
シース厚(mm)
1
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線
種類
FA用ケーブル
色
黒
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E