- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- VEパイプアダプタのおすすめ人気ランキング
VEパイプアダプタのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「VEパイプアダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Eパイプアダプタ」、「VEパイプ」、「VE」などの商品も取り扱っております。
用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
ドレンパイプ、VP管又は、その付属品とVE管を接続する場合に使用します。
色
ミルキーホワイト
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
ベージュ
適合規格
PSE
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
CD管と市販のVE管との接続に使用します。
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
ミルキーホワイト
適合規格
PSE
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)
2
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
グレー
適合規格
PSE
JIS規格
JIS C8412
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様
防水型、Oリング付
色
ベージュ
高耐候性
耐衝撃性
材質
PVC
規格
JIS C8432
適合規格
(PS)E
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状
ソケット
タイプ
TS
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン